カテゴリ
- パソコン/周辺機器(13)
- 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tap-ad」の検索結果

3P→2P変換アダプタ
サンワサプライ(13件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷3Pプラグに差し込むだけで、ご家庭の2Pコンセントで使用できます。 アースコード端子絶縁保護カバー付きです。タイプストレート定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状3P定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.5×30×26定格容量15A・125V(1500Wまで)アース端子○差込口3P・1個口プラグ形状2P
2P→3P変換アダプタ
サンワサプライ(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷2Pアース端子付きプラグを3Pプラグに変換することができます。アース接続端子付きです。 RoHS指令に対応した製品です。プラグ形状3P仕様アースターミナル付材質ユリア樹脂コンセント形状2P定格容量15A・125V(1500Wまで)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×25×34RoHS指令(10物質対応)対応
3P→2P変換アダプタ
サンワサプライ¥399税込¥4391本当日出荷差込口3P・1個口プラグタイプ2P(アースコード付き)規格PSE準拠定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状3P定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×30×26定格容量15A・125V(合計1500Wまで)プラグ形状2P(アースコード付き)差込口形状ノーマル
3P→2P変換アダプタ
サンワサプライ(4件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷L型なのでコードがスッキリ配線できます。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。 アースコード付きです。プラグ形状2P・L型プラグ寸法(mm)W25×D30×H34.6コンセント形状3P定格容量15A・125V(1500Wまで)アズワン品番64-0855-45
3P→2P変換アダプタ絶縁カバー付き
サンワサプライ¥699税込¥7691個当日出荷3Pプラグに差し込むだけで、ご家庭の2Pコンセントで使用できます。 アースコードには絶縁カバーが付いており、安全です。 RoHS指令に対応した製品です。差込口3P・1個口プラグ形状2Pコンセント形状3P定格容量15A・125V(1500Wまで)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×26×29コード長さ(cm)アースコード/約15アズワン品番64-0862-72RoHS指令(10物質対応)対応
3P→引掛
サンワサプライ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷3Pプラグを3P引掛式に変換することができます。 RoHS指令に対応した製品です。プラグ形状3P・引掛コンセント形状3P・平刃型寸法(mm)W34.4×D34.8×H34.8タイプストレート定格容量15A・125V(1500Wまで)アース端子×RoHS指令(10物質対応)対応
平刃→引掛変換アダプタ
サンワサプライ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷3P引掛式プラグを3Pプラグへ変換することができます。 RoHS指令に対応した製品です。プラグ形状3Pコンセント形状3P引掛寸法(mm)W37×D37×H27定格容量15A・125V(1500Wまで)RoHS指令(10物質対応)対応
温度ヒューズ内蔵アダプタ
サンワサプライ(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷温度ヒューズを内蔵しており、アダプタが高温になった場合、温度を感知し安全に電源を遮断します。 アースピンは折りたたむことができ、2Pプラグとしても使え便利です。 差込口は抜け止め式で不意のプラグ抜けを防止できます。 <使用方法>・ご使用時は、プラグを「はずれる」の位置から差込み、「はまる」の位置まで確実に回転させます。\ プラグをはずすときは、「はずれる」の位置にまわしてから、まっすぐ上に引き抜きます。 クリップ付きアースが付いており、簡単にアース処理が可能です。差込口抜け止めタイプ×1個口コード長さ(cm)【アース】約10プラグ形状3P&2Pプラグ折りたたみ式仕様【絶縁キャップ】あり、【雷ガード】なし、【二重構造】なし材質熱硬化性樹脂(ユリア樹脂)適合規格約PSE定格容量100V125(1500Wまで)使用環境温度(℃)60以下シャッターなし温度ヒューズ動作精度108℃アース端子あり適合地域日本国内のみ差込口形状3P
3P-引掛変換アダプタ
サンワサプライ¥2,398税込¥2,6381個当日出荷3Pプラグを引掛式へ変換することができます。 3P差込口が抜け止めになっており、不意の抜け落ちを防止できます。 RoHS指令に対応した製品です。プラグ形状3P・引掛コンセント形状3P抜け止め寸法(mm)W34×D34×H34.5タイプストレート定格容量15A・125V(1500Wまで)アース端子×RoHS指令(10物質対応)対応
変換アダプタ
サンワサプライ¥949税込¥1,0441個当日出荷プラグ形状2P色ホワイトタイプストレートコンセント形状3P定格容量15A・125V(合計1500Wまで)コード長さ(cm)アースコード/約15アース端子○アズワン品番64-0858-29
3P→2P変換アダプタ10個セット絶縁カバー付き
サンワサプライ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×26×29仕様絶縁カバー付きタイプストレートコンセント形状3P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×26×29定格容量15A・125V(1500Wまで)コード長さ(cm)アースコード/約15アース端子○差込口3P・1個口アズワン品番64-0862-76プラグ形状2P
電源タップ
サンワサプライ¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷3P→2P変換アダプタ付きです。 プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口なので、不意のプラグ抜けの心配がなく安心して使用できます。 スチール机などに簡単に取り付けできるマグネット付きです。 コードの識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。 環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。プラグ形状3P(3P→2P変換アダプタ付き)コンセント形状接地2P抜け止め機能マグネット付き色ホワイト付属品ネームタグ×7、コンセントキャップ×2、3P→2P変換プラグ×1規格PSE準拠定格15A・125V(合計1500Wまで)コンセント個数7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×50×30.5マグネットあり
Aruba AP-ANT-MNT-U Universal AZ/EL Adjustable Antenna Pole/Wall Mount Kit
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷アクセスポイント用アンテナ。Aruba AP-ANT-MNT-U Universal AZ/EL Adjustable Antenna Pole/Wall Mount Kit。