カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「tap-b104un」の検索結果

電源タップ
サンワサプライ¥1,998税込¥2,1981本欠品中USB充電機能付き(最大出力2.4A)でタブレットも充電できます。持ち運びに便利な薄型コンパクトサイズで平型のモバイルタップです。トラッキング火災予防絶縁キャップ付きのスイングプラグを採用しています。電源差込口が左右に1個づつ合計2個口あり、壁コンセントを塞がずに使用することが可能です。電源プラグは、スイング式になっており、コードを壁側に沿わせることで、配線がきれいに行えます。雷ガード機能付きで、作動中はランプが点灯します。色ホワイト定格電圧(V)125定格電流(A)14機能雷ガード・二重構造USBポート数1定格容量(W)1400コンセント個数2バリスタ電圧(V)240適合地域日本国内プラグ形状2P・スイングプラグ適合電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コンセント仕様ノーマルタイプ絶縁種別絶縁キャップ仕様■USBポート定格出力:DC5V・2.4A■USBポート定格入力:AC100V■差し込み口形状:2P■制限電圧:395V■サージ耐量:2500ARoHS指令(10物質対応)対応