カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tap-ex21005」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電源延長コード サンワサプライ

    電源延長コード

    サンワサプライ(5件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1本
    当日出荷
    電源タップや機器の電源延長に便利です。 用途に合わせて延長できます。 トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。
    仕様二重被ふく、スイングプラグ、絶縁キャップ付色ホワイト規格PSE準拠定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P定格電流(A)15定格容量15A・125V(1500Wまで)コード仕上り外形寸法 約4.2×7.6mmプラグ形状2Pオス(絶縁キャップ付きスイングプラグ)・2PメスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源延長コード サンワサプライ

    電源延長コード

    サンワサプライ
    ¥939税込¥1,033
    1本
    当日出荷
    ACアダプタの電源延長に便利です。 0.1、0.3、0.5、1、2、3、5、7、10mの9タイプを用意。用途に合わせて延長できます。 トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)。
    仕様【絶縁キャップ】あり色黒タイプノーマル規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品スイッチ×適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コンセント個数1コンセント形状2P定格容量15A・125V(1500Wまで)プラグスイング式適合地域日本国内のみマグネット×USBポート数×プラグ形状2P・スイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P雷ガード×耐トラッキング○埃防止シャッター×