カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「tap-ex34-5bkn」の検索結果

電源延長コード
サンワサプライ(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷耐久性、耐寒性に優れた3個口タイプのスリムな電源延長コードです。コードは耐久性の高い、ソフトVCTコード(1.25mm2)を採用しています。側面の1個口はアースピン付きプラグも差し込める構造になっています。用途はタップの延長や分岐、電動工具を使用する工事や、展示会の設営、工事現場に最適です。コードバリエーションは1m・3m・5m・10mの4タイプ、黒、白2色を用意しています。ご使用される環境に合わせてお使いいただけます。環境にやさしい、鉛フリー製品です。用途電源コードの延長や分岐に最適な電源延長コードコンセント個数3コンセント形状2P/ノーマルコード種類VCT規格PSE準拠定格15A・125V(合計1500Wまで)プラグ形状2P