カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tap-ex3wn」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ACアダプタ専用電源延長コード サンワサプライ
    ブラック
    ホワイト

    ACアダプタ専用電源延長コード

    サンワサプライ
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    コンセント個数3コンセント形状2P定格容量125V・15A(最大1500Wまで)電源コード(m)0.5機能二重被覆・絶縁キャップ付プラグ形状2P・スイングプラグ
  • 電源延長コード サンワサプライ
    ブラック
    ホワイト

    電源延長コード

    サンワサプライ(4件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    当日出荷
    耐久性、耐寒性に優れた3個口タイプのスリムな電源延長コードです。コードは耐久性の高い、ソフトVCTコード(1.25mm2)を採用しています。側面の1個口はアースピン付きプラグも差し込める構造になっています。用途はタップの延長や分岐、電動工具を使用する工事や、展示会の設営、工事現場に最適です。コードバリエーションは1m・3m・5m・10mの4タイプ、黒、白2色を用意しています。ご使用される環境に合わせてお使いいただけます。環境にやさしい、鉛フリー製品です。
    用途電源コードの延長や分岐に最適な電源延長コード規格PSE準拠定格15A・125V(合計1500Wまで)コンセント個数3コンセント形状2P/ノーマルプラグ形状2Pコード種類VCT
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
"tap-ex3wn" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷