カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
「tap-sv22030」の検索結果

19インチサーバーラック用コンセント 200V(20A)
サンワサプライ¥46,980税込¥51,6781本当日出荷から17日以内出荷仕様差込口:IEC60320-C13色ブラックピッチ(mm)(差込口)40規格PSE準拠ケーブル長(m)3コンセント形状3P定格容量20A・250V(合計2000Wまで)電源コード(m)3機能通電ランプ付きNEMA規格L6-20P(NEMA規格準拠)
19インチサーバーラック用コンセント
サンワサプライ¥62,980税込¥69,2781個16日以内出荷から17日以内出荷19インチサーバーラックへ簡単取り付け可能な200V仕様のコンセントです。 抜け防止ロック機能を搭載しており、コネクタを差すだけで簡単にロックできます。 本体には取り付け穴があり、ネジで直接取り付け可能です。 オプションのL型取り付け金具でマウントフレームへ取り付け可能です。 通電表示LEDランプを標準装備してます。付属品電源ケーブル(3m)、電源プラグ(NEMAL6-20P)規格IECC13適合規格電気用品安全法(PSE)コード長さ(m)3定格入力電圧(V)250定格容量20A・250V電源コード(m)3定格入力電流(A)20使用環境過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。周囲環境温度:'-5℃~40℃(但し、24時間の平均値が35℃を超えないものとする)、湿度:85%以下(氷結、結露不可)標高(m)2000以下対象地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。ケーブル種類VCT(3芯)