カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(2)
絞り込み
「tapk53bs」の検索結果

POPリベット(サラ TAPK
大阪魂¥667税込¥7341セット(47個)当日出荷から4日以内出荷アルミニウム合金リベット(JIS A5154) スチールマンドレル(硬鋼線) 標準的なアルミニウム合金製リベットです。リベット呼径Φ2.0mm~Φ6.4mm、かしめ最大板厚25.6mmまで巾広い分野に対応できる豊富な品揃いをしています。材質アルミ(A5056)
ブラインドリベット”オープンタイプリベット”(皿頭 アルミ/スチール製)
ポップリベット・ファスナー¥7,998税込¥8,7981箱(1000本)欠品中標準的なアルミニウム合金製リベットで、幅広い分野に対応します。用途自動車板金、電機板金などにトラスコ品番157-3796材質アルミ・スチールリベット径(Φmm)4.0下穴径(Φmm)4.1リベット長さ(mm)8.6カシメ板厚(mm)3.2~4.8引張強度(N)2110フランジ外径(Φmm)8.0せん断強度(N)1390