カテゴリ
- 溶接用品(14)
- 船舶用品・漁業資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「tas gas hyper」の検索結果

TAS GAS HYPER
イチネンTASCO¥1,098税込¥1,2081本3日以内出荷プロパン、ブタン、DME混合。最適なガス混合比でトップクラスの燃焼率。高カロリー仕様かつ長い連続使用時間を実現。安心の逆さ使用対応。内容量(g)230
TAS GAS(タスガッス)
イチネンTASCO¥779税込¥8571個当日出荷プロパン・ブタン配合。 最適なガス混合比でトップクラスの燃焼率を実現。 プロパン含有率を大幅UP。 低温域にも対応。 高カロリー仕様で連続使用時間を大幅に延長。 安心の逆さ使用対応。長さ(m)1内容量(g)200
業務用パワーガス・プロ
新富士バーナー(81件のレビュー)¥649~税込¥714~1本ほか当日出荷新吸収体の採用とロング缶による容量アップの相乗効果で「低温時でも強力パワーを持続」業界No.1のスペックのプロ仕様ボンベ。用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ成分液化プロパン、液化ブタン質量(g)410(1本あたり)取付方式ねじ込み式容量(g)220(1本あたり)対応寒冷地使用可本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×224(1本あたり)主な適合トーチRZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840SRoHS指令(10物質対応)対応
TAS MAPP小リング火口キット
イチネンTASCO¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷手軽に使える高火力バーナーの決定版。最高温度MAX2,200℃。自動着火可能で握りやすいガングリップ型バーナー。取り回しやすいリング火口。セット内容:TAS MAPPボンベ、ボンベスタンド、ガングリップホース(1.5m)、専用火口。※替えボンベは必ずTA379MR-11をお使いください。※必ずボンベを正立した状態で使用してください。※未使用時はボンベからホースを取り外してください。ホース長さ(m)1.5硬ロウ付【能力】(目安)~ 7/8"
ターボトーチ用替ボンベ
イチネンTASCO¥829税込¥9121個4日以内出荷適合TA379GT・TA379SA・TA379GW・TA379G・A379H・TA379J・TA379T用内容量(g)200
TAS MAPPガスボンベ
イチネンTASCO¥2,998税込¥3,2981本4日以内出荷TA379MRシリーズ専用ガス。(従来品TA379MPシリーズにもご使用いただけます)成分プロピレンガス内容量(g)400
TIGトーチ空冷式125Aフレキシブル型
ミラー(ウエルドクラフト)¥74,980~税込¥82,478~1本6日以内出荷ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。 形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。本体質量(g)113溶接電流(A)125(直流)、100(交流)寸法(幅W×長さL)(mm)18×207定格使用率(%)60適合電極径(Φmm)0.5~3.2
SLPWSCLMC54スタードラグ
SLP WORKS(エスエルピーワークス)¥5,198税込¥5,7181個8日以内出荷リールのコンパクト化に合わせた左右ハンドル共通のΦ54mmマシンカットスタードラグ。ナット別体式のベイトリールに対応。[対応機種] STEEZ(LTD) SV TW、STEEZ CT SV TW、STEEZ A TW(HLC)、STEEZ AIR TW、21ZILLION SV TW、22ZILLION TW HD、ALPHAS SV TW、ALPHAS AIR TW、TATULA SV TW、TATULA TW 80、月下美人AIR TW PE SPECIAL、SILVER CREEK AIR TW STREAM CUSTOM、SALTIGA IC 100、BASARA IC 150、紅牙IC、紅牙 TW HYPER CUSTOM、TIERRA IC、TIERRA A ICほか。[キット内容] スタードラグ×1、取扱説明書用途カスタムパーツ質量(g)9