カテゴリ
- パソコン/周辺機器(5)
- タッチペン(5)
絞り込み
対応タッチパネル方式
- 感圧式(1)
- 静電容量方式(1)
先端径(Φmm)
- 2
- 1(1)
- 1.2(4)
- 1.3(2)
- 1.5(5)
- 1.6(4)
- 1.72(1)
- 1.75(1)
- 5(6)
- 5.5(1)
- 5.6(1)
- 6(6)
- 6.5(1)
- 7(5)
- 8(3)
- 8.2(2)
- 9(1)
- 9.5(1)
- 9.6(1)
商品タイプ
- 交換用ペン先(1)
- 本体(4)
色
イエロー(1)
グレー(1)
ピンク(1)
ブルー(1)
ホワイト(4)
ブランド
- ナカバヤシ(2)
- エアージェイ(1)
- トライメイト(1)
- MCO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「tattipenn」の検索結果

Apple Pencil 専用 交換ペン先3個セット
トライメイト¥699税込¥7691個当日出荷Apple Pencil 第1世代・第2世代のモデルに対応な交換用ペン先チップです。用途ペン先の交換に。色ホワイト先端径(Φmm)約2商品タイプ交換用ペン先
iPad専用六角タッチペン
MCO¥4,998税込¥5,4981個当日出荷iPadの画面に手を置いて書けるタッチペン マグネットでiPadの側面にピッタリくっつく パームリジェクション機能搭載で画面に手を置いて書ける 面倒なペアリングなどの設定不要 iPadの側面にマグネットで磁着 持ちやすい六角形状 約80分の充電で最大約10時間連続動作 オートパワーOFF機能搭載 状態がわかりやすいLED表示 交換可能なペン先付属品充電用USBケーブル、交換用ペン先×2、取扱説明書兼保証書質量(g)約17対応機種iPad mini (第5世代)以降、iPad(第6世代)以降、iPad Air (第3世代)以降、iPad Pro 11インチ (第1世代) 以降、iPad Pro 12.9インチ (第3世代) 以降連続使用時間(時間)最大約10電池リチウムイオン充電池保証期間お買い上げ日から6ヶ月オートパワーオフ約15分充電時間(分)約80ケーブル長(cm)充電用USB:約25先端径(Φmm)約2材質(ペン先)POM直径×長さ(mm)約9×153商品タイプ本体ペン先径(Φmm)約2
iPad専用充電式タッチペン
ナカバヤシ¥4,698税込¥5,1681個当日出荷2018年モデル以降のiPad全機種に対応します。手のひらが画面に当たっても誤動作しないパームリジェクション対応。ペアリング不要。電源をONにしてすぐに使用できます。用途iPad専用傾き検知機能付き充電式タッチペン。付属品USBケーブル(USB A[オス]ーType-C[オス]/全長約33cm))、取扱説明書・保証書材質本体:アルミニウム合金、ペン先:POM(ポリアセタール)質量(g)約15先端径(Φmm)2商品タイプ本体
iPad専用充電式タッチペン
ナカバヤシ¥5,398税込¥5,9381個当日出荷・iPad専用傾き検知機能付き充電式タッチペン。・2018年モデル以降のiPad全機種に対応します。・手のひらが画面に当たっても誤動作しないパームリジェクション対応。・ペアリング不要。電源をONにしてすぐに使用できます。※すでにApple Pencilとペアリングしている場合はペアリングを切ってください。・本体内蔵の磁石でiPadの側面に取付け可能です。※充電はできません。・Apple Pencil交換用ペン先に対応。<ご使用上の注意>。※ペン先交換の際はApple Pencil交換用ペン先をご使用ください。用途傾けると太さが変わる!付属品USBケーブル(USB A[オス]ーType-C[オス]/全長約33cm))、取扱説明書・保証書仕様●充電:Type-C 5V1A●電池:リチウムイオン電池●充電時間:約1時間●連続使用時間:10~12時間●対応機種:2018年モデル以降のiPad全機種●パッケージ寸法/質量:約W50×D18×213mm/約50g材質本体:アルミニウム合金、ペン先:POM(ポリアセタール)色ホワイト質量(g)約15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×166先端径(Φmm)2商品タイプ本体
アクティブタッチペン Ver.3
エアージェイ¥2,998税込¥3,2981本当日出荷ペン本体で静電発生する充電式アクティブタイプのタッチペン。通常のタッチペンに比べ少しの筆圧で描写やタッチが可能です。まるで手書きのペンのような優れた操作性を実現しています。ポータブルゲーム機にも対応。充電口保護キャップ付きで安心。青色LEDボタンで電源ONOFFをお知らせ。付属品充電用microUSB to USB-Aケーブル材質本体:アルミ、ペン先:POM軸径(Φmm)9長さ(mm)135色ホワイト質量(g)約13対応機種静電式タッチパネル搭載の各種スマートフォン、タブレット、感圧式タッチパネル搭載のゲーム機など連続使用時間(時間)約10以上(満充電時)バッテリーリチウムバッテリーバッテリー容量(Ah)0.11保証期間6か月充電時間(時間)約1バッテリー容量(mAh)110先端径(Φmm)約2RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体対応タッチパネル方式静電式/感圧式