カテゴリ

  • 物流用品(5)
  • オフィス家具(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「tau-2」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ上枠付踏台(脚カバー付き)TAU型 TRUSCOアルミ上枠付踏台(脚カバー付き)TAU型TRUSCO(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
アルミ板厚が他社より厚く、耐久性のある上枠付踏台です。 上枠が作業時の安定感をアップさせ、安全対策に繋がります。 簡単に折りたため、収納場所にも困りません。 室内作業時の床への傷防止に脚カバー付です。 オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。
用途電球や蛍光灯の交換・エアコンや照明器具のお手入れ・倉庫などでの軽作業・工場でのメンテナンス作業に。最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)75仕様脚カバー付材質アルミ合金天板寸法・幅(mm)270天板寸法・奥行(mm)174
鋼鉄製運搬車(大型6輪車・固定ハンドル両袖タイプ) TRUSCO鋼鉄製運搬車(大型6輪車・固定ハンドル両袖タイプ)TRUSCO
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。重量物の移動、運搬に最適な両袖6輪台車で、方向転換が軽くできます。配管材・パイプなど工場内の工程移動に最適。なお、6輪仕様につきコンパクトな回転が可能です。
種別完成品長さ(mm)1400幅(mm)750質量(kg)72高さ(mm)298材質(車輪)ゴムタイプ固定ハンドル両袖タイプキャスター自在キャスター4個、固定キャスター2個TAU-200(固定)/TAJ-150(自在)材質(キャスター)鋳物床面高さ(mm)298荷台寸法(幅)(mm)750ストッパーストッパー付キャスター径(Φmm)150・200材質(ハンドル)スチール荷台寸法(奥行)(mm)1400ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール
鋼鉄製運搬車(大型6輪両袖2段タイプ・ストッパー付) TRUSCO鋼鉄製運搬車(大型6輪両袖2段タイプ・ストッパー付)TRUSCO
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
工具、機器などの保管や運搬に便利な両袖6輪台車で、方向転換が軽くできます。キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
種別完成品長さ(mm)1400幅(mm)750質量(kg)105高さ(mm)298材質(車輪)ゴムタイプ大型6輪両袖2段タイプキャスター自在キャスター4個、固定キャスター2個TAU-200(固定)/TAJ-150(自在)材質(キャスター)鋳物床面高さ(mm)298荷台寸法(幅)(mm)750ハンドル高さ(mm)900ストッパーストッパー付キャスター径(Φmm)150・200材質(ハンドル)スチール荷台寸法(奥行)(mm)1400ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール
会議テーブル ロンナ T字脚アジャスタータイプ 配線口なし U字形(組立サービス付き) プラス[家具]会議テーブル ロンナ T字脚アジャスタータイプ 配線口なし U字形(組立サービス付き)プラス[家具]
119,800税込131,780
1台
21日以内出荷
豊富な天板バリエーションで様々空間にフィットする会議テーブルロンナ。標準天板のT字脚アジャスターで天板形状はU字形タイプ。配線口のないモデルです。
材質天板表面材:メラミン樹脂化粧板、天板芯材:パーティクルボード、天板エッジ:ABS樹脂、脚:アルミ・スチールパイプ、樹脂焼付塗装、アジャスター外寸法・高さ(mm)720天板形状U字形(配線口なし)グリーン購入法適合脚の種類T字アジャスター脚有効内寸法・高さ(mm)653サービス分類組立・設置・取付
会議テーブル ロンナ T字脚アジャスタータイプ 配線口なし U字形(組立サービスなし) プラス[家具]会議テーブル ロンナ T字脚アジャスタータイプ 配線口なし U字形(組立サービスなし)プラス[家具]
119,800税込131,780
1台
21日以内出荷
豊富な天板バリエーションで様々空間にフィットする会議テーブルロンナ。標準天板のT字脚アジャスターで天板形状はU字形タイプ。配線口のないモデルです。
材質天板表面材:メラミン樹脂化粧板、天板芯材:パーティクルボード、天板エッジ:ABS樹脂、脚:アルミ・スチールパイプ、樹脂焼付塗装、アジャスター外寸法・高さ(mm)720天板形状U字形(配線口なし)グリーン購入法適合脚の種類T字アジャスター脚有効内寸法・高さ(mm)653
ステンレス内容器 ユニコントロールズステンレス内容器ユニコントロールズ
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
TAシリーズのタンクにそのまま入れて使用できる、ステンレス内容器です。
用途TAタンクの内容器として材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM
アルミ製薄型踏台 TAU型 TRUSCOアルミ製薄型踏台 TAU型TRUSCO
15,980税込17,578
1台
当日出荷から翌日出荷
折りたためば薄さ50mm!収納場所を選ばない超薄型タイプの踏台です。 コンパクトかつ非常に軽量で持ち運びやすいです。 ステップの幅が広く、作業時の安定感があります。 折りたたみは天板を持ち上げるだけで行うことができます。 オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。
用途家庭用・オフィスやキッチンの狭い収納スペースに。踏ざん踏面幅(mm)120材質アルミ合金シルバー天板寸法(mm)320×180最大使用質量(kg)100
運搬車用取り替え固定キャスター TRUSCO運搬車用取り替え固定キャスターTRUSCO
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
鋼板製キャスターに比べ過酷な仕様環境にも耐え、堅牢で強靭です。
形状固定材質(車輪)ゴム
ハイカット作業靴 フジS3S ベージュ SAFETY Jハイカット作業靴 フジS3S ベージュSAFETY J
8,198税込9,018
1足
当日出荷
軽量、スニーカーの感覚で履ける安全靴。先芯の耐衝撃性能はJIS規格の約3倍の衝撃に耐えられる樹脂先芯を採用されています。しっかりとつま先をお守ります。静電気放電(ESD)機能により電子デバイスの破損を防ぎ、人体に帯電した静電気を逃がします。また、静電気による発火の危険も回避します。耐滑が抜群です。濡れている場所や油がある場所の作業も安心。ミッドソールが耐踏み抜き繊維を使用し踏み抜き防止の為、ガラスや釘等鋭利なものから足裏を保護します。ISO規格&JSAA A種型式認定のダブル認定品です。
用途建築、倉庫、物流、工場等。材質アッパー:マイクロファイバー(人工皮革)、ソール:ゴム、先芯:樹脂、耐踏み抜き:SJ FLEX耐踏み抜き繊維足幅3E耐圧迫性荷重(kN)11
帯電防止ポリウレタンチューブ TAU02 SMC帯電防止ポリウレタンチューブ TAU02SMC
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・最高使用圧力0.9MPa以下(20℃時) ・帯電防止対策用。
内径(Φmm)1.2使用流体空気材質帯電防止ポリウレタン外径(Φmm)2長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)