カテゴリ
- テープ(11)
- 自動車補修部品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「tb 4501 15 m」の検索結果

シールテープ 15M (JIS規格品)
スリーボンド(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581箱(10巻)当日出荷ねじ継手に巻き付けねじ込むだけでもれを防止します。 フッ素樹脂を未燃成のままテープにしたもので自己融着します。 ねじ込み、取り外しが容易です。 日本製のJIS規格品です。用途各種配管のねじ部のシール、各種ボルトのシール。色ホワイト幅(mm)13長さ(m)15材質基材:フッ素樹脂仕様手で切断可能トラスコ品番855-0138使用温度範囲(℃)-100~250
シールテープ
スリーボンド(48件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181パック(10巻)当日出荷フッ素樹脂を未燃成のままテープにしたもので自己融着します。ねじ込み、取り外しが容易です。手で切断可能。用途ねじ継手に巻き付けねじ込むだけでもれを防止します。主な用途漏れ防止RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、耐寒、耐薬品
シールテープ
(266件のレビュー)¥149~税込¥164~1パック(5巻)当日出荷配管ねじのシール材に使用用途水、水蒸気、液体薬品の配管継手用として最適耐熱温度(℃)-190~260引張強度(N/mm2)8
ニトフロンパイプシール No.95S
日東エルマテリアル(19件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1箱(10巻)当日出荷自己融着する独特の性能を備えているため、ネジ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。ネジ込み、取り外しも簡単です。 オネジ、メネジ間に気因するネジ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることにより、防ぐことができます。 -100℃~260℃(使用温度)のすぐれた耐寒・耐熱性を備えています。 ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く。)溶剤、蒸気などに侵されません。 従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、しかも簡単スピーディーに作業できます。 鉄・アルミ・ステンレス、銅、アルミなどの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプにも使用できます。 関連製品用途各種配管継手部のシール用種別耐熱性粘着/継手ネジ部のシールなど材質ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)色白伸度(%)80耐熱温度(℃)-100~260主な用途継手ネジ部のシールなど引張強力(N/cm2)[kgf/mm2]9[0.9]特性耐寒性、耐熱性
シールテープ10巻単位
TRUSCO(16件のレビュー)¥689~税込¥758~1セット(10巻)当日出荷ねじ・継手に巻きつけるだけで簡単にシールできます。 ねじ込み・取り外しが簡単にできます。用途鉄・アルミ・ステンレスパイプ・プラスチックパイプなどのシールに。幅(mm)13厚さ(mm)0.1特性手で切れる
テープシール
日本バルカー(90件のレビュー)¥369~税込¥406~1巻当日出荷各種流体を取り扱う金属管、プラスチック管、コンジェット管などのねじ継手部シール用のテープです。作業が簡単:PTFEは自己潤滑性非粘着性なのでねじ込み・取り外しが容易で焼き付け等を起こしません。優れた耐薬品性:PTFEの持つ卓越した耐薬品性をそなえているので水、水蒸気、油、化学薬品の配管に使えます。引火性、爆発性、有害ガスのシール材としては取扱いに注意が必要となります。用途水、水蒸気、油、化学薬品(液体に限る)配管用の継手用耐熱温度(℃)-100~+260特性耐薬品
シールテープ
アサダ(28件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881箱(10巻)当日出荷-100℃~230℃まで使用可能で、耐寒・耐熱性に優れます。 ねじ込み・取り外しが容易です。 化学薬品・溶剤・蒸気などにも侵されません。用途鉄・アルミ・ステンレス・プラスチックのパイプの気密。仕様手で切断可能トラスコ品番292-5168質量(g)240使用温度範囲-100~230℃JIS規格K6885質量(g/巻)24引張強度(N/10mm)9特性耐寒性、耐熱性
シールテープ プロ用
(15件のレビュー)¥499~税込¥549~1ケース(10巻)当日出荷自己融着性を有し、ねじ・継手に巻き付けるだけでしっかりシールできます。 すぐれた耐寒・耐熱性:-100℃~260℃(使用温度)を備えています。用途鉄、アルミ、ステンレス、プラスチック、塩ビなどの様々なパイプのシールに最適伸び(%)50.06耐熱温度(℃)-100~260引張強度(N/mm2)9.83特性耐寒/耐熱
ナフロン(R)シールテープ
ニチアス(11件のレビュー)¥139~税込¥153~1巻ほか当日出荷未焼成のフッ素樹脂を押出し機で押出し、圧延してテープ状にしたものです。 柔軟性に富んでいるため、複雑形状部のシールが簡単にでき、流体を汚染せず着脱も容易で、作業性にすぐれています。 ネジ継手に使用する場合は必ずテーパーネジにご使用ください。用途流体のネジ継手部 ボルト・ナット部のシール・小型バルブシステムのパッキン仕様手で切断可能使用温度範囲-100~260℃
スミフロン ネジシール NS
住友電気工業(29件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1箱(10巻)当日出荷特に高温部のシールに最適。(-100~260℃) 酸、アルカリ、薬剤にもOK。 手も汚れず簡単にきれいに仕上がります。用途ネジ継ぎ手用シール材耐熱温度(℃)-100~260主な用途ネジ継ぎ手用シール材特性耐酸性、耐アルカリ性、耐薬剤