カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(612)
  • 防犯用品(393)
  • 自動車純正部品(367)
  • パソコン/周辺機器(361)
  • 医療(259)
  • 制御機器(250)
  • 農業機械(176)
  • メカニカル部品(64)
  • 自動車補修部品(44)
  • ねじ・ボルト・釘(33)
  • 家電(32)
  • 作業工具(31)
  • オフィス家具(30)
  • FA担当者のオススメ新商品(29)
  • バイク部品(25)
  • 介護用品(21)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • 安全保護具(17)
  • 空調・照明・電設資材(16)
  • 電気材料(15)
  • 測定用品(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • 住設機器(13)
  • 物流用品(11)
  • 事務用品(11)
  • 機構部品(10)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
  • 建築金物(10)
  • 研磨材(10)
  • バイク純正部品(8)
  • 自転車部品(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 接着剤・補修材(7)
  • 切削工具(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 保管用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 日用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 縫製用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 溶接用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 防災用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 完成車(1)
  • 食品・飲料(1)

「tb-02」の検索結果

2,992件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ティーチング TB-02-C-SWR IAI(アイエイアイ)

    ティーチング TB-02-C-SWR

    IAI(アイエイアイ)
    53,980税込59,378
    1個
    12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ティーチング TB-02-SCN-SWR IAI(アイエイアイ)

    ティーチング TB-02-SCN-SWR

    IAI(アイエイアイ)
    47,980税込52,778
    1個
    12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 垂球ブラリ TB-2 シロクマ

    垂球ブラリ TB-2

    シロクマ
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    付属品【付属ビス】M3糸ネジ材質真鍮GB寸法D2(Φmm)16
  • 給水先管 TB-2 三商

    給水先管 TB-2

    三商
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    本体:ステンレス。
    種別
  • ドアストッパー 東京防音

    ドアストッパー

    東京防音(8件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    床への色移りがしにくい
    用途扉を開けたままにしたいときに最適。材質エラストマータイプ差し込みタイプ
  • Smart T-box with HDMI SMIT-TB02 SMART[自動車用品]

    Smart T-box with HDMI SMIT-TB02

    SMART[自動車用品]
    53,980税込59,378
    1セット
    4日以内出荷
    車のディスプレイで動画アプリが楽しめる!GPS内蔵でナビゲーションアプリも使える! 。HDMI出力付きで、リアモニターでも楽しめる! 純正モニターをAndroidタブレット化する Smart”T-box with HDMI”。車両システムが有線接続のCARPLAY対応であればOK! (AppleCarplay/AndoroidAuto) 。タッチパネルで操作可能! (タッチパネル非対応の場合はUSB接続のマウス等で操作可能です) 。2画面操作も可能! Androidで動作しているので、Googleplayから様々なアプリを追加可能です!
    ホワイト質量(g)210メモリー8+128GB使用CPUQualcomm's SDM660、4xKryo Gold 2.2(or 2.4)GHz + 4xKryo Silver 1.8GHzOSAndroid13各種認証TELEC認証済Bluetooth5拡張データメモリSDカード最大128GBWi-Fiデュアルバンド802.11b/g/n/ac 2.4G+5Ghz
  • ターンバックル(フック&フック) TRUSCO

    ターンバックル(フック&フック)

    TRUSCO(14件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることが出来ます。
    用途ワイヤロープやタイロッドなどの張り具合の調節に。種別フック&フック表面処理ユニクロメッキ金具両フック
  • ベッドタオル TB-002シリーズ フィフティ・ヴィジョナリー

    ベッドタオル TB-002シリーズ

    フィフティ・ヴィジョナリー
    2,698税込2,968
    1枚
    8日以内出荷
    ●シングルベッドも覆える大判のコットンタオル●敷くだけでなく、掛けても使用可能●パイルが短めで比較的乾きやすい
    材質綿100%サイズ105cm×220cm質量(g)2240匁(700)
  • ネットワークレコーダー(8ch)HDD4TB×2枚 R.O.D

    ネットワークレコーダー(8ch)HDD4TB×2枚

    R.O.D
    1,150,000税込1,265,000
    1台
    6日以内出荷
    付属品AC アダプタ、CD-ROM、LAN ケーブル ×2、HDD 鍵、IO コネクタ ×4仕様同時録画・録音カメラ台数(対応ネットワーク・カメラ):最大 4 台(Canon、SONY、Panasonic、VIVOTEK、Axis 製など)、ネットワーク・スループット:最大 180Mbps質量(kg)約1.8(HDD含まず)容量アラーム録画のバッファ・最大:検知前300秒/検知後300秒使用温度範囲(℃)0~+40電源(V)AC100(専用アダプタにより供給)消費電力(W)約34(1TBHDD×2使用時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約102×154×217(突起物含まず)機能ユーザー管理:カメラごとモニタリング、録画の権限他設定可能(最大登録ユーザー数 32 名)、アラート通知:E メール、警告音、イベント・ログ、イベント・ログ:障害、警告、情報の 3 レベルのイベントを 10、000 件記録、省電力:HDD スリープモード、省電力、静音ファンインターフェースLANポート:RJ-45(100BASE-TX/1000BASE-T、自動切替)×2、USB端子:USB3.0×3(前面×1、背面×2周辺機器接続用)、映像出力端子:HDMI×1(映像・音声出力用)※HDMI2はReserved、IO端子:6入力/2出力HDDSATA:最大2台LEDHDD1、HDD2、LAN、USB、STATUS記録ファイル形式録画:AVI(Windows Media Player で再生可能 ※専用コーデックが必要)使用環境湿度(%)20~ 80 RH(ただし、結露なきこと)設定項目録画:解像度、画質、フレームレート、ビットレート(カメラ性能、ネットワーク環境に依存)映像圧縮方式M-JPEG、MPEG-4、H.264(カメラに依存)容量(TB)録画:8映像出力【ローカルディスプレイ使用時】[モニター出力]HDMI出力解像度1920×1080(フルHD)[表示モード]ライブ:1/2/3/4/6/8分割、シーケンシャル、全画面表示[検索モード]日時指定検索[ハードウェア・デコーディング]1080p(FullHD)合計:180fps(H.264のみ有効。最大解像度1080p)対応プロトコルHTTP、TCP/IP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、FTP、NTP、UPnP録画方式連続、マニュアル、スケジュール、アラーム、モーション(カメラに依存)RAID機能レベル:シングル、リニア、RAID0、RAID1
  • T110m Xeon 4C/16G/2TB*2/R1/W22 NEC

    T110m Xeon 4C/16G/2TB*2/R1/W22

    NEC
    699,800税込769,780
    1台
    翌々日出荷
    本製品は以下型番のパック製品、N8100-3026Y Express5800/T110m、K410-454(00) 内蔵SAS/SATAケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8151-134 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-143 3.5型Fixed HDDケージ、N8181-177 電源ユニット、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-00D1相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)(Windows Server 2022 Standard ダウングレードサービス付き)
    仕様●メモリタイプ:DDR5-4400●VCCI:対応●RAIDアダプタ:B:対応可●CPU数(最大):1個●CPU数(標準):1個●電波法備考:電波を発しないため●ディスクコントローラ:E:SATA●メモリスロット(空/全):2026/03/04●HDD容量(標準):4000GB●CD:あり DVD-ROMドライブ●CPU:Xeon 6315P●メインメモリ(最大):65536MB●筐体:タワー●HDD容量(最大):8000GB●環境自己主張マーク:なし●HDDタイプ:SATA●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源コード●インストールOS:Windows Server 2022 Standard●メインメモリ(標準):16384MB●FD:なし周波数2.80 GHz最大消費電力(W)350Wチップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • T110m Xeon 4C/16G/4TB*2/R1/W22 NEC

    T110m Xeon 4C/16G/4TB*2/R1/W22

    NEC
    739,800税込813,780
    1台
    翌々日出荷
    本製品は以下型番のパック製品、N8100-3026Y Express5800/T110m、K410-454(00) 内蔵SAS/SATAケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8150-631 増設用3.5型4TB SATA HDD、N8150-631 増設用3.5型4TB SATA HDD、N8151-134 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-143 3.5型Fixed HDDケージ、N8181-177 電源ユニット、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-00D1相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)(Windows Server 2022 Standard ダウングレードサービス付き)
    仕様●HDD容量(標準):8000GB●HDD容量(最大):16000GB●RAIDアダプタ:B:対応可●CPU:Xeon 6315P●CPU数(標準):1個●CD:あり DVD-ROMドライブ●電気用品安全法(備考):電源コード●HDDタイプ:SATA●環境自己主張マーク:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●メモリタイプ:DDR5-4400●FD:なし●筐体:タワー●ディスクコントローラ:E:SATA●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CPU数(最大):1個●インストールOS:Windows Server 2022 Standard●メインメモリ(最大):65536MB●メモリスロット(空/全):2026/03/04●メインメモリ(標準):16384MB●VCCI:対応●電波法備考:電波を発しないため周波数2.80 GHz最大消費電力(W)350Wチップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • T110m Xeon 4C/32G/2TB*2/R1/W22 NEC

    T110m Xeon 4C/32G/2TB*2/R1/W22

    NEC
    779,800税込857,780
    1台
    翌々日出荷
    本製品は以下型番のパック製品、N8100-3026Y Express5800/T110m、K410-454(00) 内蔵SAS/SATAケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8151-134 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-143 3.5型Fixed HDDケージ、N8181-177 電源ユニット、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-00D1相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)(Windows Server 2022 Standard ダウングレードサービス付き)
    仕様●CPU数(標準):1個●メインメモリ(最大):65536MB●RAIDアダプタ:B:対応可●HDD容量(標準):4000GB●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●HDD容量(最大):8000GB●筐体:タワー●FD:なし●環境自己主張マーク:なし●CD:あり DVD-ROMドライブ●CPU:Xeon 6315P●CPU数(最大):1個●メインメモリ(標準):32768MB●メモリスロット(空/全):2026/02/04●電気用品安全法(備考):電源コード●HDDタイプ:SATA●VCCI:対応●メモリタイプ:DDR5-4400●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●インストールOS:Windows Server 2022 Standard●ディスクコントローラ:E:SATA●電波法備考:電波を発しないため周波数2.80 GHz最大消費電力(W)350Wチップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • T110m-S Xeon 4C/16G/4TB*2/R1/W25 NEC

    T110m-S Xeon 4C/16G/4TB*2/R1/W25

    NEC
    719,800税込791,780
    1台
    翌々日出荷
    本製品は以下型番のパック製品、N8100-3024Y Express5800/T110m-S、K410-456(00) 内蔵SAS/SATAケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8150-631 増設用3.5型4TB SATA HDD、N8150-631 増設用3.5型4TB SATA HDD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-139 3.5型Fixed HDDケージ、N8181-181 電源ユニット、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-001相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)
    仕様●メインメモリ(標準):16384MB●メモリスロット(空/全):2026/03/04●CD:あり DVD-ROMドライブ●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●メインメモリ(最大):65536MB●HDD容量(最大):8000GB●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CPU:Xeon 6315P●メモリタイプ:DDR5-4400●CPU数(標準):1個●HDDタイプ:SATA●RAIDアダプタ:B:対応可●筐体:タワー●インストールOS:Windows Server 2025 Standard●HDD容量(標準):8000GB●FD:なし●CPU数(最大):1個●環境自己主張マーク:なし●ディスクコントローラ:E:SATA●VCCI:対応●電気用品安全法(備考):電源コード周波数2.80 GHz最大消費電力(W)343Wチップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ワーカラン TB-2端カバー 8ミリブラック(左右) スリーナイン島野

    ワーカラン TB-2端カバー 8ミリブラック(左右)

    スリーナイン島野
    649税込714
    1組
    7日以内出荷
    材質ABS樹脂ブラック適合厚さ(mm)8棚受け金具その他棚受
  • T110m-S 水冷 Xeon 4C/16G/2TB*2/R1/W22 NEC

    T110m-S 水冷 Xeon 4C/16G/2TB*2/R1/W22

    NEC
    699,800税込769,780
    1台
    翌々日出荷
    本製品は以下型番のパック製品、N8100-3025Y Express5800/T110m-S、K410-456(00) 内蔵SAS/SATAケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-139 3.5型Fixed HDDケージ、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-00D1相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)(Windows Server 2022 Standard ダウングレードサービス付き)
    仕様●RAIDアダプタ:B:対応可●CPU数(最大):1個●環境自己主張マーク:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●筐体:タワー●HDD容量(標準):4000GB●HDD容量(最大):4000GB●ディスクコントローラ:E:SATA●VCCI:対応●CPU:Xeon 6315P●メモリスロット(空/全):2026/03/04●HDDタイプ:SATA●インストールOS:Windows Server 2022 Standard●CPU数(標準):1個●メモリタイプ:DDR5-4400●メインメモリ(最大):65536MB●FD:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源コード●メインメモリ(標準):16384MB●CD:あり DVD-ROMドライブ●電波法備考:電波を発しないため周波数2.80 GHz最大消費電力(W)250Wチップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • Thunderbolt 3 - Thunderbolt 変換アダプター/Thunderbolt 3 PCからTB 2モニター&周辺機器への変換/Mac&Win StarTech.com

    Thunderbolt 3 - Thunderbolt 変換アダプター/Thunderbolt 3 PCからTB 2モニター&周辺機器への変換/Mac&Win

    StarTech.com
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    Thunderbolt 3 - Thunderbolt 2変換アダプター:Thunderbolt 3(TB3)対応パソコンと従来型のThunderbolt 2(20Gbps)およびThunderbolt 1(10Gbps)周辺機器との接続が可能。外付けストレージドライブなどのTB1/TB2デバイスやThunderboltディスプレイをTB3対応パソコンに接続可能。Thunderbolt 3 認証:TB3認証対応ノートパソコンと互換(MacBook Air/Pro、Dell XPS 13/15/Latitude/Precision、Lenovo ThinkPad X1/Pシリーズ、HP EliteBookなど)。TB3ホストが必要(TB3ポート搭載ノートパソコン、デスクトップPC)。Thunderbolt Displayに対応:Thunderbolt 3認証ノートPCと従来型のThunderboltモニター(27インチApple Thunderbolt Displays/LG ウルトラワイド Thunderboltディスプレイなど)の接続が可能。Windows & macOS対応
    長さ(mm)280ブラック高さ(mm)16質量(g)58対応OSWindows 8.1/10/11、macOS 10.12 - 10.15/11.0/12.0/13.0コネクタ形状Thunderbolt 2[20ピン]メス - Thunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]オス製品幅(mm)59ケーブル長(cm)20コネクタAThunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]コネクタBThunderbolt 2[20ピン]伝送速度(Gbps)40(Thunderbolt 3)、20(Thunderbolt 2)オス形状Thunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]メス形状Thunderbolt変換タイプメス - オス
  • T110m-S 水冷 Xeon 4C/16G/2TB*2/R1/W25 NEC

    T110m-S 水冷 Xeon 4C/16G/2TB*2/R1/W25

    NEC
    699,800税込769,780
    1台
    翌々日出荷
    本製品は以下型番のパック製品、N8100-3025Y Express5800/T110m-S、K410-456(00) 内蔵SAS/SATAケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-139 3.5型Fixed HDDケージ、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-001相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)
    仕様●メインメモリ(標準):16384MB●メモリスロット(空/全):2026/03/04●環境自己主張マーク:なし●CPU:Xeon 6315P●インストールOS:Windows Server 2025 Standard●CD:あり DVD-ROMドライブ●RAIDアダプタ:B:対応可●筐体:タワー●HDD容量(最大):4000GB●VCCI:対応●電波法備考:電波を発しないため●ディスクコントローラ:E:SATA●CPU数(最大):1個●CPU数(標準):1個●HDDタイプ:SATA●FD:なし●メインメモリ(最大):65536MB●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●HDD容量(標準):4000GB●電気用品安全法(備考):電源コード●メモリタイプ:DDR5-4400周波数2.80 GHz最大消費電力(W)250Wチップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ニュー・エフモール T型ブンキ マサル工業

    ニュー・エフモール T型ブンキ

    マサル工業(6件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ●T字の分岐接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
    材質ASA形状T型ブンキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超微粒子高炉スラグ配合繊維補強耐硫酸性モルタル テクノバリア TB-2 日本ジッコウ

    超微粒子高炉スラグ配合繊維補強耐硫酸性モルタル テクノバリア TB-2

    日本ジッコウ
    27,980税込30,778
    1缶(18kg)
    3日以内出荷
    耐硫酸性が必要なコンクリート下地の不陸調整等に 優れた付着性で、3~5mmの薄塗施工が可能、コテ作業にも優れ容易に平滑な仕上がりが得られます 超微粒子高炉スラグ系特殊粉末配合により耐硫酸性に優れ、硫酸による腐食環境下でも優れた耐久性を示します 硬化後のひび割れの発生が少なく、硬化物が密実のため耐久性に優れます
    用途テクノバリアTB-2用混和液危険物の類別非危険物
  • T110m-S UPS内蔵 Xeon 4C/16G/2TB*2/R1/W22 NEC

    T110m-S UPS内蔵 Xeon 4C/16G/2TB*2/R1/W22

    NEC
    729,800税込802,780
    1台
    翌々日出荷
    本製品は以下型番のパック製品、N8100-3024Y Express5800/T110m-S、K410-456(00) 内蔵SAS/SATAケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-139 3.5型Fixed HDDケージ、N8181-152 内蔵バッテリーモジュール、N8181-153 内蔵バッテリーコントロールキット、N8181-181 電源ユニット、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-00D1相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)(Windows Server 2022 Standard ダウングレードサービス付き)
    仕様●HDD容量(標準):4000GB●メインメモリ(標準):16384MB●電波法備考:電波を発しないため●筐体:タワー●VCCI:対応●ディスクコントローラ:E:SATA●メモリタイプ:DDR5-4400●HDD容量(最大):4000GB●電気用品安全法(備考):電源コード●CPU数(最大):1個●メモリスロット(空/全):2026/03/04●CD:あり DVD-ROMドライブ●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メインメモリ(最大):65536MB●RAIDアダプタ:B:対応可●インストールOS:Windows Server 2022 Standard●CPU数(標準):1個●HDDタイプ:SATA●環境自己主張マーク:なし●CPU:Xeon 6315P●FD:なし周波数2.80 GHz最大消費電力(W)343Wチップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 超微粒子高炉スラグ配合繊維補強耐硫酸性モルタル テクノバリア TB-2 日本ジッコウ

    超微粒子高炉スラグ配合繊維補強耐硫酸性モルタル テクノバリア TB-2

    日本ジッコウ
    9,498税込10,448
    1袋(20kg)
    3日以内出荷
    耐硫酸性が必要なコンクリート下地の不陸調整等に 優れた付着性で、3~5mmの薄塗施工が可能、コテ作業にも優れ容易に平滑な仕上がりが得られます 超微粒子高炉スラグ系特殊粉末配合により耐硫酸性に優れ、硫酸による腐食環境下でも優れた耐久性を示します 硬化後のひび割れの発生が少なく、硬化物が密実のため耐久性に優れます
    用途排水処理施設等での腐食環境下のコンクリート劣化が激しい箇所での補修、温泉施設・隧道コンクリートの劣化が激しい箇所での補修、海水浸食など塩害被災構造物の劣化激しい箇所の補修危険物の類別非危険物
  • オイルシール(アクリル) TB2型 NOK

    オイルシール(アクリル) TB2型

    NOK
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質アクリルゴム(ACM)
  • オイルシール(フッソ) TB2型 NOK

    オイルシール(フッソ) TB2型

    NOK
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質フッソゴム(バイトン FKM)
  • オイルシール TB2型 NOK

    オイルシール TB2型

    NOK(9件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • ハブラシセット エブリオール ミノルトレイド

    ハブラシセット エブリオール

    ミノルトレイド
    3,388税込3,727
    1箱(150セット)ほか
    4日以内出荷
    スタンダードなハブラシ。ヘッド部分もコンパクトで使いやすいサイズです。歯みがき粉3g。
    用途宿泊施設アメニティ仕様毛穴数:21材質ポリプロピレン寸法(mm)約11×165×16ホワイト質量(g)約6
  • タンクパッド ブルー/クリア MT-TB002HP MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    タンクパッド ブルー/クリア MT-TB002HP

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TB002HP。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD BMW HP2 ブルー/クリア。タイプ:BMW HP2。色[カラー]:ブルー/クリア
    適合BMW HP2ブルー/クリアタイプBMW HP2
  • オイルシール TB2型 NOK

    オイルシール TB2型

    NOK(17件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • 皿ネジ 住友電工ハードメタル

    皿ネジ

    住友電工ハードメタル(3件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • オイルシール TB2型 NOK

    オイルシール TB2型

    NOK(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • エアーソニック L-35C/L-35RA 部品 日東工器

    エアーソニック L-35C/L-35RA 部品

    日東工器(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
  • DTXS/DTXA シリーズ用アタッチメント 標準テーブル イマダ

    DTXS/DTXA シリーズ用アタッチメント 標準テーブル

    イマダ
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    トルクゲージDTXS/DTXAシリーズ用標準テーブルです。直径20~160mmのサンプルを固定できます。固定ピンの選択が可能で、ペットボトルや缶、プラスチック容器、電子基板、カメラレンズ、酒瓶など様々なサンプルに対応します。
    用途DT-TBシリーズは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のDTXS/DTXAシリーズ専用標準テーブルです。直径20~160mmのサンプルを固定できます。サンプルに合わせる固定ピンの選択ができ、幅広いトルク測定に対応します。材質鉄・アルミ質量(kg)約 1.3最大トルク(N・m)10クランプ寸法(mm)Φ20~160
  • オービタルサンダー OSS-70A 部品 日東工器

    オービタルサンダー OSS-70A 部品

    日東工器
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
  • エアーチッパー ACH-16 部品 日東工器

    エアーチッパー ACH-16 部品

    日東工器
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様1台あたり必要数:1
  • マスキングテープ 岩田製作所

    マスキングテープ

    岩田製作所
    4,598税込5,058
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
  • ハンディトラックボールマウス [ アナログ式センサー ] USB接続 タイムリー

    ハンディトラックボールマウス [ アナログ式センサー ] USB接続

    タイムリー(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    どこでも、どんな体勢でも使える使えるハンディートラックボールマウスです。 寝転がりなら、立ちながら、マウスを動かすスペースが無い場所で使用できます。 手の平に収まる小型サイズで、通常の左右ボタンに加えページスクロール操作も可能です。 寝転がりながらマウス操作が可能です。 自宅に居る時ぐらい気ままな姿勢でパソコンを楽しめたら、、、そんな期待に応えるマウスです。 手の中でマウス操作ができるので、寝転がりながらでも立った姿勢でも手軽に操作できます。 WEBブラウジングや、音楽や動画の再生時などには楽な姿勢で楽しんでください。 親指でボールを転がして移動やスクロール。引き金を引くように人差し指で左ボタン。 親指で転がすトラックボールでデスクトップをスイスイ移動できます。 普通のマウスの左ボタンはトリガーの様に人差し指、親指の先が右ボタン。 ページスクロールモード切替ボタンも親指の先で簡単に切り替えられます。
    仕様動作条件:USB(A型)端子を搭載したWindows 8(64/32bit)、7(64/32bit)、VISTA(64/32bit)、XP(32bit)、2000、Meのいずれかを搭載したパソコン材質樹脂製質量(g)約90接続方式有線保証期間ご購入日より6ヶ月間接続端子パソコン側:USB3.0/2.0/1.1(Aタイプ・オス)ボタン数2ボタン+1スクロール※カーソル/スクロール切替ボタン搭載寸法(縦×横×高さ)(mm)77×幅48×55(最長部)ケーブル長(cm)155±1ホイール数1読取方式光学式 600 dpi
  • ライフスタイルツール ボックス ナカバヤシ

    ライフスタイルツール ボックス

    ナカバヤシ(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    使わないときにシンプルな紙箱収納。 使うときはアクセスしやすい収納に。
  • GT-2000用汚れ落とし サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    GT-2000用汚れ落とし

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    268税込295
    1個
    3日以内出荷
    ウォターポンプオイルパン、エンジンヘット、エンジンヘッド、マニーホールド等のガスケット類汚れ、錆、シール、ペイントはがし用。
    用途車両整備に。質量(g)46RoHS指令(10物質対応)対応
  • CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-TB2~) CKD

    CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-TB2~)

    CKD
    4,695税込5,165
    1個
    8日以内出荷
    仕様CAV2シリーズ種別部品
  • トリマー用ビット 粉河

    トリマー用ビット

    粉河
    21,980税込24,178
    1セット(6本)
    5日以内出荷
  • 防災サコッシュ ヒサゴ

    防災サコッシュ

    ヒサゴ
    2,498税込2,748
    1袋(1セット)
    4日以内出荷
    ちょっとしたお出かけやアウトドアにも。手軽に持ち運べるサイズの斜め掛けバッグ「防災サコッシュ」
    用途防災グッズがあらかじめ入っているので、毎日の通勤や通学・お出かけやアウトドアの緊急時にも備えられます。耐久性が高く防滴機能付きのリップストップ生地で、両面に抗菌加工済み。肩紐は、光を反射するので暗い場所でも目立ち、取り外してロープとしても活用できます。防水・防風効果のある防寒アルミブランケット、凝固剤と処理袋がセットになった携帯トイレ、緊急連絡先や血液型などを記入できるIDカード入りホイッスル、阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター発行の減災グッズチェックリスト(日・英対応)、不織布マスク(大人用)各1個入り。セット内容肩紐付きポーチ・防寒アルミブランケット・携帯トイレ・IDカード付ホイッスル・不織布マスク・減災グッズチェックリスト材質ポリエステル寸法(mm)サコッシュ:240×140RoHS指令(10物質対応)対応
...