カテゴリ

  • メカニカル部品(14)
  • 制御機器(1)
  • 溶接用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「tb-03-c iai」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ティーチング IAI(アイエイアイ)ティーチングIAI(アイエイアイ)(2件のレビュー)
42,900税込47,190
1台
11日以内出荷
7インチフルカラータッチパネルを搭載したことで、文字やボタンが見やすくなり、操作性が向上。 プログラムコントローラー用は従来機種と同等の機能、ポジションコントローラー用はガイド機能などの新機能を搭載し、対話方式で簡単に各種設定が可能。 ポジションコントローラー/プログラムコントローラー両方に対応(CON系はRCP2以前、SEL-E/G以前は除きます) 標準仕様の場合、25mmの薄型を実現。 SDメモリーカードへのプログラム/データ保存。 手順書作成や状態の記録に便利なスクリーンショット機能搭載。
定格電圧(V)DC24消費電力(W)3.6以下(150mA以下)使用周囲温度(℃)0~40使用周囲湿度20~85%RH(ただし結露なきこと)耐環境性IP20ケーブル長(m)5(標準ケーブル)
ティーチング TB-03-C IAI(アイエイアイ)ティーチング TB-03-CIAI(アイエイアイ)
59,980税込65,978
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電磁弁用端子箱 ベン電磁弁用端子箱ベン(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
電磁弁専用の端子箱で、電磁弁リード線出口にねじ込んで使用します。電源線とリード線との結線部分を雨水の浸入や埃から保護します。 ケーブルや電線管を使用した屋外用にも使用します。
定格電圧(V)250仕様屋内外形、防雨形、表示ランプなし、グランドナット付材質(本体)金属製電圧(V)250定格電流(A)15
ドアストッパー 東京防音ドアストッパー東京防音(8件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
床への色移りがしにくい
用途扉を開けたままにしたいときに最適。タイプ差し込みタイプ材質エラストマー
ティーチング TB-02-SCN-SWR IAI(アイエイアイ)ティーチング TB-02-SCN-SWRIAI(アイエイアイ)
38,980税込42,878
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
USB変換アダプタ RCB-CV-USB IAI(アイエイアイ)USB変換アダプタ RCB-CV-USBIAI(アイエイアイ)(1件のレビュー)
7,508税込8,259
1個
15日以内出荷
適合(USBケーブル)CB-SEL-USB030(外部機器通信ケーブル)CB-RCA-SIO050
ティーチング TB-02-C-SWR IAI(アイエイアイ)ティーチング TB-02-C-SWRIAI(アイエイアイ)
43,980税込48,378
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
USBケーブル IAI(アイエイアイ)USBケーブルIAI(アイエイアイ)
781税込859
1本
15日以内出荷
適合CB-SEL-USB030ケーブル長(m)3
ロボシリンダ用ケーブル IAI(アイエイアイ)ロボシリンダ用ケーブルIAI(アイエイアイ)
3,218税込3,540
1本
14日以内出荷から15日以内出荷
HG1H形 小形ティーチングペンダント IDEC(和泉電気)HG1H形 小形ティーチングペンダントIDEC(和泉電気)
1個
欠品中
使用電圧(V)DC24バックライト無し
ティーチング TB-03-SC IAI(アイエイアイ)ティーチング TB-03-SCIAI(アイエイアイ)
79,980税込87,978
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステップデータ入力タイプコントローラ サーボモータ(DC24V) LECA6シリーズ SMCステップデータ入力タイプコントローラ サーボモータ(DC24V) LECA6シリーズSMC
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷から13日以内出荷
電動アクチュエータ用のコントローラ及びドライバ。 ステップデータ入力タイプや各通信プロトコル対応のフィールドバス、プログラムレスタイプまで様々なバリエーションをご用意しております。
アクチュエータの種類LEF/LEY/LES対応モータサーボモータ(DC24V)
(RCP3/RCA2/RCL)(PMEC/AMEC)間接続用モータ・エンコーダ一体型ロボットケーブル IAI(アイエイアイ)(RCP3/RCA2/RCL)(PMEC/AMEC)間接続用モータ・エンコーダ一体型ロボットケーブルIAI(アイエイアイ)
6,435税込7,079
1本
5日以内出荷から15日以内出荷
CO2ロボット用ティーチングチップ パナソニックコネクトCO2ロボット用ティーチングチップパナソニックコネクト
6,598税込7,258
1個
当日出荷から7日以内出荷
ティーチング TB-03-C-N IAI(アイエイアイ)ティーチング TB-03-C-NIAI(アイエイアイ)
55,980税込61,578
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ティーチング TB-03-SCN IAI(アイエイアイ)ティーチング TB-03-SCNIAI(アイエイアイ)
51,980税込57,178
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ティーチング TB-03-SCN-N IAI(アイエイアイ)ティーチング TB-03-SCN-NIAI(アイエイアイ)
47,980税込52,778
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ティーチング TB-03-SC-N IAI(アイエイアイ)ティーチング TB-03-SC-NIAI(アイエイアイ)
74,980税込82,478
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応