カテゴリ

  • 電気材料(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「tb-0813」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スチームトラップ TB-813 ヨシタケ

    スチームトラップ TB-813

    ヨシタケ
    ¥93,980税込¥103,378
    1個
    4日以内出荷
    独自の内部構造の採用により、脅威の耐久性を実現。 内部部品は全てステンレス製。 間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にUP。
    質量(kg)12.5材質(本体)ねずみ鋳鉄種類スチームトラップ形式逆バケット式使用温度範囲(℃)220寸法L(mm)197寸法H(mm)299接続JIS Rc最高使用温度(℃)220適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(バケット)SUSオリフィスサイズ3/8、1/4、3/16
  • ワンタッチブッシュ 北川工業

    ワンタッチブッシュ

    北川工業(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(100個)
    当日出荷
    片側方向から押し込むだけのワンタッチで確実なケーブル保護ができます。 4ヵ所についている抜け止め爪により幅広い板厚に対応します。
    材質ナイロン6色ブラック規格UL94V-2取付板厚(mm)0.8~3.2
  • テンショナーベアリング NSK(日本精工)

    テンショナーベアリング

    NSK(日本精工)(12件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイミングベルト用のテンショナーベアリングです。
関連キーワード
tb-03特集
  • おすすめ人気ランキング
  • tb-03