カテゴリ
- 事務用品(2)
- 制御機器(1)
- 測定用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

AC/DC高精度電流プローブ CTBシリーズ|確度 DC:±0.2% rdg. ±0.02% f.s./DC<f≦100 Hz:±0.2% rdg. ±0.01% f.s.、使用温湿度範囲 -40℃~85℃、80%RH以下(結露なきこと)
CYBERTEK(サイバーテック)¥339,800税込¥373,7801台22日以内出荷・業界トップクラスの1MHzの帯域幅。・高性能磁束ゲート技術により、精度は0.2%に達する。・最大測定電流2000Arms、最大測定開口径50mm。・パワーアナライザでの使用に適した高精度電流クランプ。・優れた周波数特性および温度特性、極めて低い直流オフセット。・極めて広い動作温度範囲:-40℃~+85℃用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析![電子製本機テープカートリッジ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76151485-160927-02.jpg)
電子製本機テープカートリッジ
MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個(15m×2巻)当日出荷用途契約用適合機種TB-1000A、TB-1000色シロ質量(g)350寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)72×86×103![電子製本機テープカートリッジ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76151442-190116-02.jpg)





電子製本機テープカートリッジ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥3,998税込¥4,3981個(15m×2巻)欠品中適合機種TB-1000A、TB-1000質量(g)350寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)72×86×103
DellProMaxSlim(U7/32/1T/RW/11P/1000/3Y)
Dell Technologies¥688,065税込¥756,8721台翌日出荷仕様●CPU詳細:シリーズ2 インテル Core Ultra 7 265 (30 MBキャッシュ、20コア、 20スレッド、 1.8 GHz ー 5.3 GHz、 65W)●VCCI:対応●その他インターフェース:グローバル ヘッドセット ジャック×1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●エネルギー消費効率:16区分 63●グラフィックコントローラ:NVIDIA RTX A1000、 8 GB GDDR6、 4 mDP to DP アダプター●ストレージタイプ:1TB メインストリームプラス SSD、2230●ストレージ容量:1000GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●プロセッサーテクノロジー:シリーズ2(Products formerly Arrow Lake)Core Ultra 7●メインメモリ(最大):128GB●メインメモリ(標準):32GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):(空3/全4)●メモリタイプ:32GB(32GB×1) DDR5 5600MT/s 非ECC●ライセンスOS:Windows 11 Pro●リカバリ用データ保存場所:なし●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort 1.4a×3●本体サイズ(H×W×D):高さ:303.5mm x 幅:95mm x 奥行き:293mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。本体質量(g)3970スピーカー内蔵スピーカーキーボードあり Dell 有線 キーボード KB216 ブラック (日本語)ポインティングデバイスあり Dell 有線マウス-MS116 - ブラックWebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブ8x DVD+/-RW 9.5mm RAM ODD有線LANRJ-45 Ethernet (10/100/1000 Mbps)×1無線LANなしUSB前面:USB 2.0 ×2(1つはPowerShare対応)、USB Type-C 3.2 Gen 2x2×1、USB 3.2 Gen 2×1 背面:USB Type-C 3.2 Gen 2×1、USB 3.2 Gen 1 ×3、USB 2.0 ×2(PowerShare対応)オフィスソフトなし
GOTケーブル(SC) 外部入出力ユニット接続用変換ケーブル
三菱電機システムサービス¥14,980税込¥16,4781本63日以内出荷GOTとシーケンサやパソコンを接続する専用ケーブルです。用途GOT1000(外部入出力ユニット:GT15-DIO)⇔GOT-A900用外部入出力インタフェースユニット接続ケーブル(A8GT-C05TK・A8GT-C30TB・ユーザ作成ケーブル)適合外部入出力ユニット接続用変換ケーブルケーブル長(m)0.3
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら





![電子製本機テープカートリッジ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76151485-160927-02.jpg)
![電子製本機テープカートリッジ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76151442-190116-02.jpg)