カテゴリ
- メカニカル部品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 制御機器(1)
- 機構部品(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

機械植尺一竹ブラシ豚毛
TRUSCO(4件のレビュー)¥369税込¥4061本当日出荷溶剤などの使用も可能です。用途機械部品の洗浄、接着剤の塗布など。材質豚毛質量(g)25毛丈(mm)16全長×幅W×厚さ295×16×6植付(mm)62
低摩擦シリンダ (MQQT~)
SMC(1件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381個当日出荷から9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・標準形
ネオ・ホーマー 6型耐油ブルー
クラレプラスチックス¥25,980~税込¥28,578~1本3日以内出荷(R)ネオ・ホーマー6型に比べて、耐油性に優れます。ネオ・ホーマー6型(硬質芯オレンジ色)との使い分け(色分け)が可能です。特殊配合ですので、低温時の柔軟性に優れます。補強繊維入りですので、耐圧性能に優れます。用途デリバリー・サクション兼用。重油、軽油、灯油などの油類の輸送用。汚泥吸引車のサクション用途。甲板洗浄用、魚類の吸・圧送用。許容圧力(MPa)0.50材質PVC、ゴム使用温度範囲(℃)-10~50使用流体軽油、灯油、重油RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧性、柔軟性耐負圧力(MPa)-0.10
3枚刃アルミ用45°エンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥12,980税込¥14,2781本3日以内出荷から21日以内出荷刃と溝を鏡面仕上げにし加工仕上げ面重視のアルミ用エンドミルです。 溝加工、側面加工、Z送り可能な3枚刃です。 TBコートで、アルミ、チタン、グラファイトで長寿命です。材質600Nano刃数3コーティングTBねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
セレイトツキフランジナット
BIGM(丸山製作所)¥479税込¥5271セット(10個)8日以内出荷備考03960384~規格M3部品名称セレイトツキフランジナット図解NoBSA-420JWG G-3 薬液配管1部品_No.24、BSM-1240SLT-C2-1 フレーム スタンド 圧力計部品_No.58、BSA-410 フロントパネル部品_No.43、BSM-1350 1550L-2シリーズ 圧力計,回転計部品_No.8、SSA-α604MA 分水器部品_No.4、SSW-400C-2 コントロールボックス,スロットルレバー部品_No.31、MSV413R2-K ホースガイドクミタテ部品_No.28、BSA-420JEW 薬液配管1部品_No.24、BSM-1550L-18GK 圧力計,回転計部品_No.8、MSV413R1TB-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.28、SSA-α1003MA-1 分水器部品_No.22、BSA-420JS 2001ネン 薬液配管1部品_No.24、BSA-411SG G-3 フロントパネル部品_No.40、MS653DR4T2-K デンソウヒン部品_No.48、MSA753DR6S-3K デンソウヒン部品_No.46、MS753DR6T2-K デンソウヒン部品_No.51など
三相ノイズフィルタ FTBシリーズ
コーセル¥99,980~税込¥109,978~1個68日以内出荷形状カバー付きシリーズFTB定格電圧(V)三相 500(使用最大:528) 50/60Hz端子形状ねじ
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら