カテゴリ
- 制御機器(16)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 医療(1)
- 研磨材(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

竹ヨージ(240mm)
TRUSCO(2件のレビュー)¥189~税込¥208~1本当日出荷歯ブラシサイズなので精密作業に向いています。 豚毛:耐薬品性に優れ、静電気の発生が少ない。 真鍮:他の金属線と比較して柔らかいので、あたりがソフトです。 ステンレス:真鍮よりも毛が硬く、錆びにくいです。用途細かい部分の研磨、洗浄など。豚毛は接着剤の塗布など。毛丈(mm)12行数3全長×幅W×厚さ(mm)240×11×5植付(mm)38
ネオ・ホーマー 6型耐油ブルー
クラレプラスチックス¥67,980税込¥74,7781本3日以内出荷(R)ネオ・ホーマー6型に比べて、耐油性に優れます。ネオ・ホーマー6型(硬質芯オレンジ色)との使い分け(色分け)が可能です。特殊配合ですので、低温時の柔軟性に優れます。補強繊維入りですので、耐圧性能に優れます。用途デリバリー・サクション兼用。重油、軽油、灯油などの油類の輸送用。汚泥吸引車のサクション用途。甲板洗浄用、魚類の吸・圧送用。許容圧力(MPa)0.50材質PVC、ゴム使用温度範囲(℃)-10~50使用流体軽油、灯油、重油RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧性、柔軟性耐負圧力(MPa)-0.10



折りたたみ診察台 有孔・ムーブタイプ
アズワン¥77,864税込¥85,6501台14日以内出荷材質フレーム/スチール(粉体塗装仕上)、マット/オリジナルレザー厚さ(mm)【クッション】30質量(kg)約14耐荷重(kg)250(等分布荷重)寸法(幅W×長さL)(mm)【折り畳み時】500×900
電灯分電盤 EQTB
河村電器産業¥149,800~税込¥164,780~1個42日以内出荷自動点滅回路付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC2個
電灯分電盤 NVTB
河村電器産業¥179,800税込¥197,7801個42日以内出荷自動点滅回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC2個
電灯分電盤 EVTB
河村電器産業¥179,800~税込¥197,780~1個42日以内出荷自動点滅回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC2個
電灯分電盤 NQTB
河村電器産業¥119,800~税込¥131,780~1個42日以内出荷自動点滅回路付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC2個
電灯分電盤 NSTB
河村電器産業¥139,800~税込¥153,780~1個42日以内出荷自動点滅回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC2個
電灯分電盤 ESTB
河村電器産業¥159,800~税込¥175,780~1個42日以内出荷自動点滅回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC2個
H形テナント用電灯分電盤
内外電機¥99,980~税込¥109,978~1面7日以内出荷種類標準分電盤深さ(mm)200分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A
ガスケット
BIGM(丸山製作所)¥639税込¥7031セット(10個)8日以内出荷部品名称ガスケット図解NoMSW1008-M-1 シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.9、MSV413R1TB-M-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.10、MRS60-300BST エンジン(GM182LE-130)シリンダブロック、シリンダヘッド、ヘッドカバー部品_No.10、MS171EMM-1 シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.10、MFH-P300 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.10、MP5030E-M シリンダブロック,シリンダヘッド,ヘッドカバー,ケースカバー部品 ガスケット_No.10、MSW1008-M シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.9、MS313CA2-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.10、MSA413R2TS-M-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.10、MS413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K)クランクケース、シリンダヘッド部品_No.10、MSA513-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ヘッドカバー、ケースカバー部品_No.10など
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら