カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(94)
  • 制御機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「tb-100x」の検索結果

100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小形セルシリンダ CKV2シリーズ ヘッド側トラニオン形(CKV2-TB) CKD小形セルシリンダ CKV2シリーズ ヘッド側トラニオン形(CKV2-TB)CKD
16,263税込17,889特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
ダイナシリンダ 引側ストローク調節複動形 DDAE63シリーズ コガネイダイナシリンダ 引側ストローク調節複動形 DDAE63シリーズコガネイ
43,980税込48,378特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)63作動方式ストローク調節機能付複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA100X100シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA100X100シリーズコガネイ
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)100ストローク(mm)100作動方式複動形
強力ばね極重荷重 TB 外径30mm 東京発条製作所強力ばね極重荷重 TB 外径30mm東京発条製作所
829税込912
1個
当日出荷から翌々日出荷
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型クラッチ・ブレーキ部品精密機械部品工作機械部品免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)15外径(Φmm)30最大荷重(N)3530RoHS指令(10物質対応)対応
USB Type-C ケーブル/1m/USB-C - USB-A変換アダプタ付き/USB-C - USB-C (10Gbps & 100W PD対応)/USB-A - USB-C (5Gbps対応) StarTech.comUSB Type-C ケーブル/1m/USB-C - USB-A変換アダプタ付き/USB-C - USB-C (10Gbps & 100W PD対応)/USB-A - USB-C (5Gbps対応)StarTech.com
4,298税込4,728
1個
当日出荷
USB-Aコネクタ付きツーインワン型ケーブル:USB-C - A変換アダプタ付きUSB-C - USB-Cケーブル。USB-CデバイスとUSB-C/Thunderbolt3/USB-Aホストを接続。USB-C/TB3ノートパソコンとの接続、データ転送、充電に便利高性能ケーブル:USB 3.2/3.1 Gen 2 SuperSpeed+(10Gbps)対応のUSB-C - Cケーブル(1m)。USB 3.2/3.1 Gen 1(5Gbps)対応のUSB-C - Aアダプタドングル付き。USB-AまたはUSB-C搭載のホストとUSB Type-Cドックの接続に最適USB-C Power Delivery:100W PD 3.0をサポートするドッキングステーションで使用、TB3またはUSB-Cノートパソコンを充電(MacBook Air/Pro、Dell Latitude/Precision/XPS、Surface Book/Pro、Lenovo ThinkPad X1 Carbon、HP Spectre/Envy/ZBookなど)ハイブリッド型USB-Cドック互換:ユニバーサルUSB-Cハイブリッド型ドックまたはUSB-Cハブに最適なUSB-C/USB-Aコンボケーブル。USB-Cホストの場合すべてのUSB-Cドックで使用可能。USB-Aホストの場合、DisplayLink対応ドックのみ使用可能。DK30C2DPEP/DK30C2DPPDの付属ケーブル交換用として使用可能ケーブル仕様:長さ:1m| ブラック | USB-C - A アダプタ(メス/オス)付きUSB-C - USB-C オス/オスケーブル | 性能:USB 3.1 Gen 2(ケーブル)、USB 3.0(アダプタ) | 電力:100W(ケーブル) | 被覆材:PVC | EMIシールド:アルミマイラー | StarTech.comによる2年間保証
ケーブル長(m)1幅(mm)20高さ(mm)7質量(g)54シールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度範囲(℃)0~125(32°F~257°F)保存温度範囲(℃)-55~125(-67°F=257°F)電源100Wセット内容USB-C ケーブルケーブル種類ストレート適合用途データ転送用、充電用ブラックコネクタ形状A(オス):USB 3.1 Gen 2 USB Type-C (24 pin, 10 Gbps)、B(オス):USB 3.1 Gen 2 USB Type-C (24 pin, 10 Gbps)、USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)[9ピン]仕様タイプおよび定格:USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s、USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
ダイナシリンダ 複動形 DDA63X100シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA63X100シリーズコガネイ
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)63ストローク(mm)100作動方式複動形
タイラップ トーマス&ベッツタイラップトーマス&ベッツ(10件のレビュー)
419税込461
1袋(100本)
当日出荷
ストラップに溝がないロック機構のため、どんな位置でも強固にロックします。なめらかな表面仕上げのため、線材を傷つけず長期間保持します。耐候・耐熱タイプ(難燃)。
材質耐候性66ナイロン、ステンレス(ストッパー部)黒色使用温度範囲(℃)-40~+105適合工具WT193A
ダイナシリンダ 複動形 DDA40X100シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA40X100シリーズコガネイ
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)100作動方式複動形
スイングシリンダ SDA40X100 コガネイスイングシリンダ SDA40X100コガネイ
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様スイングシリンダ種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
ダイナシリンダ 複動形 DDA50X100シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA50X100シリーズコガネイ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)100作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 回転レス DDAL40シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 回転レス DDAL40シリーズコガネイ
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA100X250シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA100X250シリーズコガネイ
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷から28日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)100ストローク(mm)250作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 両ロッド DDAD63シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 両ロッド DDAD63シリーズコガネイ
30,980税込34,078
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)63作動方式複動形
スイングシリンダ SDA25X100 コガネイスイングシリンダ SDA25X100コガネイ
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様スイングシリンダ種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
ダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV63X150シリーズ コガネイダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV63X150シリーズコガネイ
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)63ストローク(mm)150作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA100X700シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA100X700シリーズコガネイ
50,980税込56,078
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)100ストローク(mm)700作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA100X500シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA100X500シリーズコガネイ
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)100ストローク(mm)500作動方式複動形
ダイナシリンダ 引側ストローク調節複動形 DDAE40シリーズ コガネイダイナシリンダ 引側ストローク調節複動形 DDAE40シリーズコガネイ
30,980税込34,078
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)40作動方式ストローク調節機能付複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA100X50シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA100X50シリーズコガネイ
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)100ストローク(mm)50作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 回転レス DDAL63シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 回転レス DDAL63シリーズコガネイ
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)63作動方式複動形
ダイナシリンダ エンドキープ 複動形 DDAK50シリーズ コガネイダイナシリンダ エンドキープ 複動形 DDAK50シリーズコガネイ
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動形、ヘッド側またはロッド側ストロークエンドキープ機能付
ダイナシリンダ 引側ストローク調節複動形 DDAE100シリーズ コガネイダイナシリンダ 引側ストローク調節複動形 DDAE100シリーズコガネイ
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)100作動方式ストローク調節機能付複動形
ダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV63X500シリーズ コガネイダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV63X500シリーズコガネイ
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)63ストローク(mm)500作動方式複動形
ダイナシリンダ 押側ストローク調節複動形 DDAP80シリーズ コガネイダイナシリンダ 押側ストローク調節複動形 DDAP80シリーズコガネイ
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から19日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)80作動方式ストローク調節機能付複動形
ダイナシリンダ 複動形 回転レス DDAL100シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 回転レス DDAL100シリーズコガネイ
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA32X100シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA32X100シリーズコガネイ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)100作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA100X450シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA100X450シリーズコガネイ
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)100ストローク(mm)450作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA80X100シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA80X100シリーズコガネイ
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)80ストローク(mm)100作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA100X600シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA100X600シリーズコガネイ
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)100ストローク(mm)600作動方式複動形
ダイナシリンダ 押側ストローク調節複動形 DDAP40シリーズ コガネイダイナシリンダ 押側ストローク調節複動形 DDAP40シリーズコガネイ
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)40作動方式ストローク調節機能付複動形
ダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV63X200シリーズ コガネイダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV63X200シリーズコガネイ
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)63ストローク(mm)200作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 両ロッド DDAD80シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 両ロッド DDAD80シリーズコガネイ
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA100X300シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA100X300シリーズコガネイ
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)100ストローク(mm)300作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA125X100シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA125X100シリーズコガネイ
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)125ストローク(mm)100作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA100X350シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA100X350シリーズコガネイ
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)100ストローク(mm)350作動方式複動形
ダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV63X700シリーズ コガネイダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV63X700シリーズコガネイ
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)63ストローク(mm)700作動方式複動形
ダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV63X250シリーズ コガネイダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV63X250シリーズコガネイ
40,980税込45,078
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)63ストローク(mm)250作動方式複動形
ダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV50X50シリーズ コガネイダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV50X50シリーズコガネイ
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)50作動方式複動形
ダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV40シリーズ コガネイダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV40シリーズコガネイ
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動形
ダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV63X450シリーズ コガネイダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV63X450シリーズコガネイ
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)63ストローク(mm)450作動方式複動形