カテゴリ
- 機構部品(23)
- 制御機器(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- オフィス家具(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農業機械(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション(18)
- SMC(3)
- 東京発条製作所(3)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- TRUSCO(2)
- EARTH MAN(1)
- 京セラ(1)
- タカチ電機工業(1)
- ニューストロング販売(1)
- ヤマト産業(1)
- ユタカメイク(1)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1)
- カラークリエーション(1)
- 三菱電機エンジニアリング(1)
- タカノ(1)
- MAC8(マックエイト)(1)
- プレジール(1)
- K&N(1)
- KINGBRIGHT(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「tb-161」の検索結果

オールステンチューブブラシ(SUS304)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥3,490税込¥3,8391本当日出荷から24日以内出荷チューブブラシ(スパイラル型)は、針金を芯線にしてそれをねじることにより線材を固定しているブラシです。パイプ内径やねじ孔の内面などの一般的なブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、スケール除去に対して継ぎ柄に取り付けて使用します。スパイラル型の形状でネジ付のブラシです。オーダーメイド(特注品)が対応可能な製品です。用途各種パイプや加工穴内面などの研磨。パイプ管内のクリーニング。手作業用ブラシとして使用します。
極細金属パイプ
MAC8(マックエイト)¥26,980税込¥29,6781袋(100個)当日出荷から33日以内出荷細いステンレスワイヤー等、半田付が出来ない電線等をパイプの片側に圧着して取付け、片側をプリント基板に半田付して取付けることができます。 細いワイヤーどうしを圧着して中継ぎする時に利用できます。仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
防水・防塵ボックス用取付ベース FTBシリーズ
タカチ電機工業¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。表面処理シルバーアルマイト
輪ゴム箱入り #16
ユタカメイク¥189税込¥2081箱(100g)当日出荷伸びがよく扱い易いです。結束の定番品です。用途小物の束ね、結束に。仕様#16包装形態箱入り2018年トラスコ掲載ページ6 1761
SUS316 枠式ターンバックル(ステンレス製)
TRUSCO¥9,198~税込¥10,118~1個当日出荷枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質/仕上ステンレス(SUS316)
ドライバービット
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1箱(10本)当日出荷オリジナル特殊合金鋼を使用しており、優秀な耐久性を発揮します。JIS規格及びJCIS規格などに基づき、厳しい寸法精度で製作し、ねじとのかん合は抜群です。軸径(Φmm)6.35先端サイズ[[+]]1×4.5硬さH両頭機能片頭
リプレイスメントエアフィルター
K&N(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷から92日以内出荷オリジナルの特性を最大限に活かす、ビルトインエアフィルター。湿式4層フィルター(オイルを染み込ませた高品質コットンガーゼ)を採用し、吸入抵抗と濾過性能を高次元で両立。専用ケミカルによるメンテナンスを行うことでよりロングライフを実現しています。国産車、輸入車に関わらず幅広くラインナップしています。フィルターチャージャー効果。コットンガーゼ4層を2枚のアルミメッシュネットで挟み込んでいます。この時フィルター表面に形成されるマス目は通過する空気を整流する効果を生みだします。空気の流れには通常多くの乱流が含まれ、流速の抵抗となっていますが、マス目により整流された空気はこの乱流を持たないため、吸入空気量は増加します。濾過効果。優れた素材をプリーツ状にする事でフィルター面積を確保し、塵や埃の侵入を防ぎます。重ねられたコットンに染み込んだ特殊なフィルターオイルは塵を吸着し保持します。K&NではISO5011濾過性能テストを行いその結果を公開していますが、全てに於いて高い数値を出しており防塵効果と吸気性能を高い次元で両立しています。フィルター構造、オープンタックバリア効果。フィルターはオイルを染み込ませた高品質コットンガーゼを4層に重ねアルミメッシュネットで両面を挟んだものを使用しています。フィルターは塵や埃を吸着していきますが、その吸着物が2次、3次のフィルターを形成していくため、吸入抵抗にはなりません。非常に優れた防塵効果を持ちながらも吸入抵抗にはならない構造となっています。フィルターを通過することにより整流された空気は流量を増し、より多くの空気吸入を可能とします。フィルター表面に付着した埃や塵はフィルターオイルによって固定され2層3層と新たなマス目を形成していきます。この効果によって長期に渡り高次元でバランスした吸入効果と防塵効果を保持します。半永久的に使用可能。定期的にメンテナンスを行うことで何回でも繰り返し使用でき経済的です。汚れてきたらクリーナーで洗浄し、リチャージャーで油分を充填してください。
低摩擦シリンダ (MQQT~)
SMC(1件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・標準形
低摩擦シリンダ MQQTB
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。形式(T)標準形作動方式(D)複動式
強力ばね TB(極重荷重) TB16-100
東京発条製作所¥899税込¥9891個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別極重荷重色茶色ばね定数(N/mm)49.06自由長(mm)100外径(mm)16内径(mm)8ばねの種類強力ばね
強力ばね TB(極重荷重) TB16-125
東京発条製作所¥999税込¥1,0991個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別極重荷重色茶色ばね定数(N/mm)39.24自由長(mm)125外径(mm)16内径(mm)8ばねの種類強力ばね
金属パイプ脚用グライド 首振りタイプ グライド取付座
LAMP(スガツネ工業)¥229税込¥2521個3日以内出荷から4日以内出荷JOINTタイプ専用ベースです。グライド付け替えが可能です。脚の傾きが0~10°の金属パイプ脚に対応できます。
金属パイプ脚用グライド 角度固定タイプ グライド取付座
LAMP(スガツネ工業)¥20~税込¥22~1個3日以内出荷から4日以内出荷SMARTタイプ専用ベースです。グライド付け替えが可能です。脚の傾きが0°、6°、12°、18°の金属パイプ脚に対応できます。取付座のみでもグライドとしてお使いいただけます。
YAD-BK互換インク カラークリエーション ヤドカリ エプソン ブラック(顔料) 使い切りタイプ
カラークリエーション(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷対応カートリッジ:エプソン YAD-BK 対応プリンター:EW-M5610FT、EW-M571T、EW-M571TW、EW-M630TB、EW-M630TW、EW-M634T、EW-M670FT、EW-M670FTW、EW-M674FT、PX-M161T、PX-M270FT、PX-M270T、PX-S161T、PX-S170T、PX-S170UT、PX-S270T ※2023年11月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。 本製品はエプソン YAD-BKと同様にお使いいただけるインクボトルです。用途※高温多湿、直射日光の当たる場所を避けて、開封せずに保管してください。 ※開封後は6カ月以内にお使いください。セット内容インクボトル(1個)、取扱説明書
カーボンブラシ
京セラインダストリアルツールズ¥479税込¥5271個当日出荷から3日以内出荷電動工具・園芸工具用の交換用カーボンブラシです(2個入り)用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給入数(個)2
互換インクボトル エプソン対応 ヤドカリ・ハリネズミ
プレジール¥1,398税込¥1,5381個当日出荷EPSON(エプソン)用 ヤドカリ・ハリネズミシリーズ 互換インクボトルです。 ビジネスユースでの大量の文書印刷において、さらにコストを低減したい方におすすめです。 プレジールは安心の高品質。印字品質やインクの色味、印刷枚数など徹底的に検証。 純正品と遜色のない美しい印刷の仕上がりを実現! 純正品の使用に比べて約25~30%もコストダウンが可能です。 さらにプリンター3年保証で、安心してお使いいただけます。種別互換品適合機種メーカーEPSONRoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-16100B3-T
イマオコーポレーション¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)1.21B100L28H210タイプフェノール樹脂製F30D25C38E25G85J10KM16×2M17.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)129クランプ力(N)突出量max.~min.:14200~28400
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(T溝タイプ) BJ156-B-T BJ156-16160B1-T
イマオコーポレーション¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)1.34B160L28H135タイプフェノール樹脂製F65D25C38E25G145J10KM16×2M17.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)129クランプ力(N)【突出量】15300~33400
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(T溝タイプ) BJ156-B-T BJ156-16125B1-T
イマオコーポレーション¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)1.15B125L28H135タイプフェノール樹脂製F45D25C38E25G110J10KM16×2M17.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)129クランプ力(N)【突出量】14700~31100
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(T溝タイプ) BJ156-B-T BJ156-16100B3-T
イマオコーポレーション¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)1.16B100L28H210タイプフェノール樹脂製F30D22C38E25G85J10KM16×2M17.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)115クランプ力(N)【突出量】12700~25300
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-16160B2-T
イマオコーポレーション¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)1.4B160L28H170タイプフェノール樹脂製F65D25C38E25G145J10KM16×2M17.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)129クランプ力(N)突出量max.~min.:15300~33400
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-16125B3-T
イマオコーポレーション¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)1.34B125L28H210タイプフェノール樹脂製F45D25C38E25G110J10KM16×2M17.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)129クランプ力(N)突出量max.~min.:14700~31100
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(T溝タイプ) BJ156-B-T BJ156-16160B3-T
イマオコーポレーション¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)1.52B160L28H210タイプフェノール樹脂製F65D25C38E25G145J10KM16×2M17.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)129クランプ力(N)【突出量】15300~33400
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(T溝タイプ) BJ156-B-T BJ156-16125B3-T
イマオコーポレーション¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)1.33B125L28H210タイプフェノール樹脂製F45D25C38E25G110J10KM16×2M17.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)129クランプ力(N)【突出量】14700~31100
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(T溝タイプ) BJ156-B-T BJ156-16125B2-T
イマオコーポレーション¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)1.21B125L28H170タイプフェノール樹脂製F45D25C38E25G110J10KM16×2M17.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)129クランプ力(N)【突出量】14700~31100
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-16160B3-T
イマオコーポレーション¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)1.52B160L28H210タイプフェノール樹脂製F65D25C38E25G145J10KM16×2M17.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)129クランプ力(N)突出量max.~min.:15300~33400
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-16125B2-T
イマオコーポレーション¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)1.22B125L28H170タイプフェノール樹脂製F45D25C38E25G110J10KM16×2M17.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)129クランプ力(N)突出量max.~min.:14700~31100
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(T溝タイプ) BJ156-B-T BJ156-16100B1-T
イマオコーポレーション¥9,598税込¥10,5581個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)0.98B100L28H135タイプフェノール樹脂製F30D22C38E25G85J10KM16×2M17.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)115クランプ力(N)【突出量】12700~25300
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-16160B1-T
イマオコーポレーション¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)1.34B160L28H135タイプフェノール樹脂製F65D25C38E25G145J10KM16×2M17.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)129クランプ力(N)突出量max.~min.:15300~33400
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-16125B1-T
イマオコーポレーション¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)1.16B125L28H135タイプフェノール樹脂製F45D25C38E25G110J10KM16×2M17.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)129クランプ力(N)突出量max.~min.:14700~31100
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-16100B2-T
イマオコーポレーション¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)1.09B100L28H170タイプフェノール樹脂製F30D25C38E25G85J10KM16×2M17.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)129クランプ力(N)突出量max.~min.:14200~28400