カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 防犯用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 制御機器(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 農業機械(1)

「tb-16y」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
合成竹用ドリルネジ タカショー合成竹用ドリルネジタカショー
43税込47
1本
6日以内出荷
タカショー竹垣専用ドリルネジはSUS304.305系を使用しています。 現場の施工後のサビやサビのシミのクレーム等の防止のため、メーカーでは錆びやすいステンレスは一切使っておりません。
材質ステンレスイエロー
ターボキャスト(スプリント 装具素材) 小原工業ターボキャスト(スプリント 装具素材)小原工業
19,980税込21,978
1枚
6日以内出荷から8日以内出荷
お湯の中でお互いがくっつかないので、小さな容器でも軟化させることができます。スプリントと皮膚の間に空気の層をつくり、皮膚との摩擦が起こりにくくなっています。15%以上引き伸ばさなければ、再加熱すると形状は元に戻ります。
材質低温軟化プラスチック軟化温度(℃)60~70
竹垣専用ドリルネジ 4×16 エバーバンブー竹垣専用ドリルネジ 4×16エバーバンブー
29,980税込32,978
1箱(1000本)
6日以内出荷
タカショー竹垣専用ドリルネジはSUS304、305系を使用しています。 現場の施工後のサビやサビのシミ等の防止のため、メーカーでは 錆びやすいステンレスは一切使っておりません。
用途アルミ胴縁にエバー建仁寺 真竹、枯竹、さらし竹、紋竹ボード、エバーみす垣 真竹、枯竹ボード、エバー竹林 真竹、枯竹、さらし竹ボード、エバー丸竹 真竹、枯竹、さらし竹ボードを取り付ける際にご使用ください。イエローサイズ(mm)4×16
FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット I/O(DC用) MELSEC専用 (ネジ端子台) 三菱電機エンジニアリングFAグッズ コネクタ端子台変換ユニット I/O(DC用) MELSEC専用 (ネジ端子台)三菱電機エンジニアリング
3,298税込3,628
1個
当日出荷から7日以内出荷
使用温湿度範囲0~55℃、5~95%RH(結露しないこと)保存温湿度範囲-25~75℃、5~95%RH(結露しないこと)設置場所制御盤内標高(m)2000以下汚染度(使用環境)2以下雰囲気腐食性ガスがなきこと耐振動断続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2)過電圧保護II以下耐衝撃147m/s2、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠)絶縁耐圧(V/1分間)AC500
ノックシリンダ 複動形 NDAS16X30シリーズ コガネイノックシリンダ 複動形 NDAS16X30シリーズコガネイ
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)30作動方式複動形
トリム&パッド(L) F.クッション (TB) MAZDA(マツダ)トリム&パッド(L) F.クッション (TB)MAZDA(マツダ)
75,980税込83,578
1個
翌々日出荷
ノックシリンダ 複動形 NDAS16X5シリーズ コガネイノックシリンダ 複動形 NDAS16X5シリーズコガネイ
9,198税込10,118
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)5作動方式複動形
ノックシリンダ 複動形 NDAS16X15シリーズ コガネイノックシリンダ 複動形 NDAS16X15シリーズコガネイ
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)15作動方式複動形
ノックシリンダ 複動形 NDAS16X10シリーズ コガネイノックシリンダ 複動形 NDAS16X10シリーズコガネイ
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)10作動方式複動形
ノックシリンダ 複動形 NDAS16X20シリーズ コガネイノックシリンダ 複動形 NDAS16X20シリーズコガネイ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)20作動方式複動形
ノックシリンダ 複動形 NDAS16X25シリーズ コガネイノックシリンダ 複動形 NDAS16X25シリーズコガネイ
9,980税込10,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)25作動方式複動形
ノックシリンダシリーズ コガネイノックシリンダシリーズコガネイ
8,098税込8,908
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
作動方式複動形
WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット 塚本無線WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット塚本無線
359,800税込395,780
1セット
6日以内出荷
信号形式映像:EX-SDI方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)録画装置:約260×241×45 ※突起部含む、カメラ:約68×68×70 ※寸法には取付金具は含みません解像度録画:最大800万画素 (WTW-EHR199Y接続時は400万画素)保証期間1年適合ケーブルWTW-HA3C-10 (10m)、WTW-HA3C-20 (20m)、WTW-HA3C-30 (30m)、WTW-HA3C-50 (50m)、WTW-HA3C-100 (100m) ※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。画素数カメラ:400万画素入出力センサー:無、音声:無LED使用数(個)赤外線LED18フレームレート【録画】各ch:最大30fps
WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット 塚本無線WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット塚本無線
359,800税込395,780
1台
6日以内出荷
<録画装置>・高画質EX-SDI伝送方式 800万画素カメラ対応 8chレコーダー・4Kカメラを最大4台接続、400万画素カメラは最大8台接続可能・マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生・ライブ映像がカクカクしない・USBフラッシュメモリーでバックアップ可能・録画解像度は最大3840×2160で設定可能・PC・スマートフォンでの遠隔監視可能・HDMI出力に対応(最大3840×2160Pの出力に対応)・USBマウス付属・電源アダプター付属・外形寸法 約260(W)×241(D)×45(H)mm ※突起部含む<カメラ>・EX-SDI 高画質400万画素出力モデル・光学バリフォーカルレンズ 2.8-12mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能(水平視野角33度(T)-104度(W))。・EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル・暗闇でも強力赤外線LEDを点灯させて監視可能・暗視距離約25m・高品質なSony社製の682万画素のCMOSセンサーを採用・UTC対応(アナログ)・最大伝送距離 HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m ※5C-HFBTケーブル使用時・電源アダプター付属(DC12V)・外形寸法 約 90(W)×100(H)×167(H)mm ※取付基台含まず
用途録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。<対応ケーブル>WTW-HA3C-10 (10m) 注文コード 43724093WTW-HA3C-20 (20m) 注文コード 43724109WTW-HA3C-30 (30m) 注文コード 43724118WTW-HA3C-50 (50m) 注文コード 43724127WTW-HA3C-100 (100m) 注文コード 43724136信号形式映像:EX-SDI方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)録画装置:約260×241×45 ※突起部含む、カメラ:約68×68×70 ※寸法には取付金具は含みません解像度録画:最大800万画素 (WTW-EHR199Y接続時は400万画素)保証期間1年適合ケーブルWTW-HA3C-10(10m)、WTW-HA3C-20(20m)、WTW-HA3C-30(30m)、WTW-HA3C-50(50m)、WTW-HA3C-100(100m)※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。画素数カメラ:400万画素入出力センサー:無、音声:無LED使用数(個)赤外線LED18フレームレート【録画】各ch:最大30fps動作距離(m)赤外線監視可能距離:10画角水平視野角 約85度映像出力録画機:HDMI(最大3840×2160P)
スプロケツト BIGM(丸山製作所)スプロケツトBIGM(丸山製作所)
6,598税込7,258
1個
8日以内出荷
規格RS35-9TB図解NoMSA410ENR-2M 自動整列巻取装置1部品_No.71、GKSL3302R1 ドラムクミタテ部品_No.15、MS550RCY-2Y 自動整列巻取装置(2)部品_No.60、MSV413B-M-1(8.5X130) ドラムクミタテ部品_No.16、MSV615DR4CSL-Y(10) ドラムクミタテ部品_No.19、MSV413R1TB-K-1 ドラムクミタテ部品_No.17、SSA-E500DX オプション(5)(電動ホース巻取機)部品_No.24、MSA413-K ドラム組立部品_No.31、MSA513R2TS-M-1 ドラムクミタテ部品_No.27、MSV313-M ドラムクミタテ部品_No.16、MS413EFR-K ドラム組立部品_No.31、MSV413B-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.29、GSL205-H ドラムクミタテ部品 スプロケツト_No.16、MS450DNR-2K 自動整列巻取装置2部品_No.35、MS410DNR-2K 自動整列巻取装置2部品_No.35、MSV515R2SL(10) ドラムクミタテ部品_No.13など
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら