カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 電気材料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み

「tb-1926」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレードホース 10m巻 TRUSCO

    ブレードホース 10m巻

    TRUSCO(10件のレビュー)
    ¥8,698税込¥9,568
    1巻
    当日出荷
    液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
    用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。長さ(m)10最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色透明使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
  • ブレードホース ドラム巻 TRUSCO

    ブレードホース ドラム巻

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥34,980税込¥38,478
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エアー・水配管。最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色透明使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
  • ワンタッチブッシュ 北川工業

    ワンタッチブッシュ

    北川工業
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(100個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ナイロン6
  • ブレードホース TRUSCO

    ブレードホース

    TRUSCO
    ¥16,980税込¥18,678
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。使用温度範囲(℃)0~60材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色クリア使用流体工業用エア・水特性耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度
  • 耐油プレッシャーホース 八興

    耐油プレッシャーホース

    八興
    ¥9,898税込¥10,888
    1巻(10m)
    当日出荷
    一般的な塩化ビニール樹脂ホースより耐油性が優れています。 軽量で持ち運びが楽です。
    用途工作機械・成型機・工場設備の工業用配管。長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~60色グリーン透明特性耐油
  • ブレードホース TRUSCO

    ブレードホース

    TRUSCO
    ¥25,980税込¥28,578
    1巻
    当日出荷
    耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。材質/仕上軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り長さ(m)30使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1.0使用流体工業用エア・水特性耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度
  • ブレードホース 19X26mm TRUSCO

    ブレードホース 19X26mm

    TRUSCO
    ¥869~税込¥956~
    1巻
    4日以内出荷から10日以内出荷
    耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最小曲げ半径(mm)135許容曲げ半径(mm)135以上外径(mm)26内径(mm)19
  • SH耐油ブレードホース 三洋化成

    SH耐油ブレードホース

    三洋化成
    ¥33,980税込¥37,378
    1巻
    3日以内出荷から6日以内出荷
    種別SK耐油ブレードホース材質PVC、ポリエステル糸色ピンク使用温度範囲(℃)0~60構造糸入り二重管ホース脆化温度(℃)-28
tb-196特集
  • おすすめ人気ランキング
  • tb-196