カテゴリ
- 医療(151)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(117)
- メカニカル部品(47)
- 防犯用品(46)
- 配管・水廻り設備部材(42)
- 制御機器(23)
- 機構部品(22)
- FA担当者のオススメ新商品(20)
- 測定用品(10)
- 作業工具(10)
- 物流用品(8)
- 自動車補修部品(8)
- 接着剤・補修材(7)
- 電気材料(7)
- 科学研究・開発用品(7)
- 建築金物(6)
- 電動工具(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 切削工具(4)
- 自転車部品(4)
- 溶接用品(3)
- 研磨材(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 厨房用品(2)
- オフィス家具(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 塗料(1)
- 安全用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 農業機械(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(7)
- CKD(65)
- KITZ(キッツ)(6)
- KVK(34)
- NOK(6)
- Optibelt(12)
- ParkerTAIYO(6)
- TRUSCO(4)
- カネミツ(14)
- コガネイ(45)
- スリーボンド(7)
- タナカ(4)
- マザーツール(46)
- 住友重機械工業(8)
- 東京ベル(4)
- 東京発条製作所(9)
- 椿本チエイン(8)
- 河村電器産業(10)
- 高田ベッド製作所(150)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

ベル TB-200 チビ太 レッド
東京ベル¥529税込¥5821個23日以内出荷軽量・小型・低価格のベル。樹脂バネを使用したシンプルな構造でレバーは自由な位置に移動できます。用途アルミニウム。Φ22.2色レッド
ベル TB-200 チビ太 ブラック
東京ベル¥529税込¥5821個23日以内出荷軽量・小型・低価格のベル。樹脂バネを使用したシンプルな構造でレバーは自由な位置に移動できます。用途アルミニウム。Φ22.2色ブラック
ベル TB-200 チビ太 ミガキ/グレー
東京ベル¥529税込¥5821個23日以内出荷軽量・小型・低価格のベル。樹脂バネを使用したシンプルな構造でレバーは自由な位置に移動できます。用途アルミニウム。Φ22.2色ミガキ/グレー
ベル TB-200 チビ太 ミガキ/ブラック
東京ベル¥529税込¥5821個23日以内出荷軽量・小型・低価格のベル。樹脂バネを使用したシンプルな構造でレバーは自由な位置に移動できます。用途アルミニウム。Φ22.2色ミガキ/ブラック
タイラップ
トーマス&ベッツ(10件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(100本)当日出荷ストラップに溝がないロック機構のため、どんな位置でも強固にロックします。なめらかな表面仕上げのため、線材を傷つけず長期間保持します。耐候・耐熱タイプ(難燃)。材質耐候性66ナイロン、ステンレス(ストッパー部)色黒色使用温度範囲(℃)-40~+105適合工具WT193A
ステンレスボールバルブ10K (UTBシリーズ)
KITZ(キッツ)¥559,800税込¥615,7801個当日出荷から6日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A規格JIS B2220 10K接続方式管フランジ材質(ボール)304SS材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)304SS材質(ステム)304SS材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)PTFEクラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
メタルタイ(STB・MBTタイプ)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1袋(50本)ほか当日出荷から6日以内出荷メタルタイはステンレススティール製のタイで、屋内、屋外はもちろん、地下埋設や海中など厳しい環境での使用に適しています。耐火性、耐候性、対放射線性を持ち、また海水による劣化を防ぎます。高い引張強度を持ち、自動ロック機構で素早く、安全に確実な結束が可能です。
Tボルトホースクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS301)
BREEZE¥759税込¥8351個当日出荷から翌々日出荷標準タイプのTボルト式ホースバンドで汎用的にご使用できます。オールステンレスなので衛生面で厳しい環境下でもお勧めできます。用途一般的なホース固定に。厚さ(mm)0.635バンド幅(mm)19.05材質(バンド)ステンレス
セラバンド(6ヤード)
Hygenic¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から11日以内出荷漸増抵抗による筋力や筋持久力の増強・可動域運動・柔軟性の改善などが手軽に行える、伸縮性に富んだ特殊ラテックスゴムバンドです。材質特殊天然ゴム幅(mm)150長さ(m)5.5
エポキシ配合樹脂本剤
スリーボンド(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1缶(1kg)当日出荷から5日以内出荷エポキシ樹脂を主成分とした汎用の接着剤の本剤です。用途接着・シール全般主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
強力ばね TB(極重荷重) TB60-200
東京発条製作所¥8,798税込¥9,6781個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別極重荷重色茶色ばね定数(N/mm)353.06自由長(mm)200外径(mm)60内径(mm)30ばねの種類強力ばね
変圧器トラパック( 降圧専用タイプ)
日動工業¥82,980税込¥91,2781台当日出荷連続使用できます。 200Vより降圧した100Vは電圧ドロップを解消し電動工具の過熱、焼損を防ぎます。 現場に200Vしかなく100Vの電動工具を使用したい時、200Vを降下して使用すると電圧降下が少ないので、安定した電源供給ができます。入力電圧(V)単相200(50/60Hz)出力電圧(V)100・115タイプ降圧専用仕様屋内用分類リングトランス巻線単巻
GSキャスター(TB型) 自由車
カツヤマキカイ¥37,980税込¥41,7781個当日出荷から10日以内出荷2種類のベアリングを採用 従来キャスターと比べて、旋回抵抗が大幅ダウン 重量物運搬に最適 自由、固定の切替装置をオプションで装着可能 幅広いサイズを共通の旋回座で対応可能 旋回座に汎用性を持たせたことで、ランニングコスト削減に貢献用途重量台車 構内用運搬車ストッパーなし取付座厚さt(mm)6取付穴径d(Φmm)13
ハイフィールド 紳士カバー付カラーブーツ
高田商事¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷後部にキッカーが付いているので、脱ぎやすいです。前部屈曲保護ゴムシート付用途雨天の作業、特に園芸作業に最適!材質本体:天然ゴム48%・合成ゴム52% 裏地:ポリエステル90%・綿10% カバー部:ポリウレタン形状ハイカット種類作業靴対象男性用靴タイプ長靴
バキュームポンプ&クリーナー用天板
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥30,980税込¥34,0781個当日出荷から6日以内出荷200Lオープンドラム缶に使用します。 エアバキュームクリーナー(APPQO400、APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS)、電動式バキュームクリーナー(EVC-550)に取り付け可能です。 オープンドラム缶用天板です。用途APPQO550D-SET用天板、オープンドラム缶用
茶カツ仕上バフ(金属仕上・光沢磨き用)
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781袋当日出荷用途に応じた研磨剤を付けて研磨できます。用途非鉄金属、鉄鋼、ステンレスの下研磨、一般研磨、金属仕上げ、光沢磨き用。厚さ(mm)7材質/仕上綿布使用工具ストレートグラインダー・両刃グラインダー・バフグラインダー
温湿度・大気圧計
センセカ(旧グライシンガー)¥69,980税込¥76,9781台当日出荷1台で温度湿度大気圧を測定できる小型の測定器です。露点演算もできます。用途試験室、製造現場などの環境測定仕様海抜レベル:大気圧から海抜変換寸法(mm)106×67×60測定範囲温度:-25~+70℃、湿度:0~100%RH、大気圧:10~1100hPa質量(g)約130(電池含む)精度温度±(0.5%rdg+0.1℃)、湿度±2.5%RH(11~90%RH)、大気圧±1.5hPa(750~1100hPa)センサー温度:Pt1000(1/3DIN)、湿度:静電容量、大気圧:ピエゾ抵抗センサ分解能大気圧0.1hPaセンサー寸法(mm)Φ14×35(温湿度センサー)分解能(℃)0.1応答時間(秒)10(t90)電池9Vブロック電池ディスプレイ4桁半動作温湿度範囲【電子基板】-25~70℃/0~80%RH(結露不可)、【センサー】-25~70℃/0~100%RH(結露不可)スケールスケール調整オフセットデジタルオフセットインターフェイスシリアル(USB3100N変換ケーブル)RoHS指令(10物質対応)対応演算項目露点、湿球、エンタルピー、絶対湿度分解能(%RH)0.1
10K 鋳鉄製ボールバルブ(フルボア)10FCTBシリーズ
KITZ(キッツ)(2件のレビュー)¥439,800税込¥483,7801個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)FC200規格JIS B2239 10K最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.0(+120℃以下の油、脈動水)、0.7(飽和蒸気)接続方式管フランジ材質(ボール)304SS使用流体水、油、蒸気材質(キャップ)FC200材質(カバー)FC200ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)304SS材質(ステム)403SS材質(ボールシート)PTFE材質(ボディ)FC200材質(ボンネット)FC200材質(パッキン)PTFEクラス10K材質(ボディシート)PTFE接続形状フランジ:JIS B2239 10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
12.7角エクステンションバー
FPC¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から5日以内出荷インパクトレンチ用延長ソケットです。 ETB-450:トルクレンチ用延長バーです。用途深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。差込角(sq.)12.7(1/2")駆動角(sq.)12.7(1/2")
透明手付ビーカー(TPX)
GA(グリーンエース)¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷から3日以内出荷耐熱性・耐薬品性・透明性に優れた樹脂、TPXを使用。理化学、医薬、食品用のビーカーです。 透明度に浮き出た成形、目盛は計量にスムーズ。材質TPX(ポリメテルペンテン)種類手付ビーカー耐熱温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応
銅管用スプリングベンダー
TRUSCO¥399~税込¥439~1本当日出荷配管やパイプなどの断面を潰さずにきれいに曲げることができます。スプリング構造で自在に曲げることができます。用途軟質銅管の曲げ加工に。材質ばね鋼(亜鉛メッキ)全長(mm)290
リターンバックル(スチール製)
浪速鉄工¥1,698税込¥1,8681個当日出荷手でしか回せなかったターンバックルを電動ドリルやインパクトドライバーなどの工具で締め込み、取り外し作業ができます。用途型枠大工・ターンバックルを使用している現場などに。トラスコ品番474-7763材質S45C質量(g)310寸法L(mm)135ねじ径W1/2寸法d(mm)10寸法A(mm)18寸法B(mm)14寸法C(mm)240基本使用荷重(kN)2.35
スタックボックス 扉付き
アイリスオーヤマ¥1,998税込¥2,1981台翌々日出荷底面・天面に連結ピンをさすことで、積み重ねて使用することが可能です。収納スペースに合わせて、自由自在に組み合わせてお使い頂けます。仕様積み重ね可能数:3段まで材質プリント紙化粧パーティクルボード耐荷重(kg)全体/約20、天板/約10、底板/約10
両面ハトメ玉 アルミ
SK11¥1,898税込¥2,0881パック当日出荷アルミ製でサビにくく、取付けが簡単なハトメ玉です。 その他、服飾などの穴の補強やアクセントに使用できます。用途厚紙・布・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修作業。材質ハトメ玉:アルミ
【名入れ】オイル交換シール 上質シート
(7件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881セット(200枚)8日以内出荷上質紙タイプはボールペンはもちろん鉛筆でもご記入頂けます。 データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。 ユーザー様の要望に応えて、小ロットからご提供します。基本デザインを選んでいただき、御社名などをご連絡いただくだけで簡単にデザインが出来上がります。材質上質紙寸法(縦×横)(mm)35×50危険物の類別非危険物サービス分類名入れ販売区分業務用
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら