カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 溶接用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 研磨材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「tb-250」の検索結果

関連キーワード
33件中 1~33件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 端子カバー 日東工業

    端子カバー

    日東工業(2件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1セット(2個)
    当日出荷から翌日出荷
    材質ポリカーボネート樹脂
  • トールビーカー TRUSCO

    トールビーカー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    耐熱性・耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス製のトールビーカーです。
    用途液体の撹拌や混合、加熱などに。種類トール耐熱温度(℃)300持ち手なし
  • バール TRUSCO

    バール

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    形状がスリムでテコ、ハガシ作業に最適です
    用途釘抜き、テコ、ハガシ作業に。材質中炭素鋼
  • トールビーカー TBシリーズ アズワン

    トールビーカー TBシリーズ

    アズワン
    ¥822税込¥904
    1個
    当日出荷
    耐熱性・耐薬品性に優れています。
    材質硼珪酸ガラス3.3適合規格ISO3819
  • Tボルトホースクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS301) BREEZE

    Tボルトホースクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS301)

    BREEZE
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    標準タイプのTボルト式ホースバンドで汎用的にご使用できます。オールステンレスなので衛生面で厳しい環境下でもお勧めできます。
    用途一般的なホース固定に。厚さ(mm)0.635バンド幅(mm)19.05材質(バンド)ステンレス
  • ワンタッチカラーブッシュ Tタイプ 名取製作所

    ワンタッチカラーブッシュ Tタイプ

    名取製作所(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(200個)
    当日出荷から翌々日出荷
    基板に簡単にはめ込むことができ、プリント回路の損傷を防ぎます。ビス等で直接締め付けないので基板に亀裂などの損傷が発生しにくいです。
    用途プリント基板と板金のスペーシング用支柱。
  • セッティングメジャー逆目盛 ムラテックKDS

    セッティングメジャー逆目盛

    ムラテックKDS
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    粘着テープ付フラットテープです。 カットが自由にできます。 数字を右から左に配置しています。
    用途作業台、機械などへの取り付けにトラスコ品番217-9232材質スチール幅(mm)25厚さ(mm)0.3全長(mm)3000質量(g)90ピッチ(mm)1(目盛)、10(数字)
  • PEボトル 広口 ポリエチレン製 TRUSCO

    PEボトル 広口 ポリエチレン製

    TRUSCO
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
    汎用性の高いポリエチレン樹脂で、実験室から化学工場まで幅広く使用できます。中栓の取り外しがないため、作業効率がアップします。中身の液体が出し入れしやすい広口タイプです。食品衛生法適合品です。
    用途サンプル容器として。薬品、製造サンプル、塗料などの小分け・保管に。口径(mm)31.2材質本体:ポリエチレン(PE)、キャップ:ポリプロピレン(PP)色ナチュラル色(フタ)ナチュラル中栓なしRoHS指令(10物質対応)対応取手なし
  • 細胞培養フィルターユニット PES・0.22μm 12個入 VFTBシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    細胞培養フィルターユニット PES・0.22μm 12個入 VFTBシリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(12セット×1個)
    当日出荷
    滅菌ろ過後に付属キャップを下部ボトルに取り付ければ、そのまま試料を保存できます。
    材質メンブレン/PES(ポリエーテルサルフォン)、カップ・ボトル・ボトル用リッド/PS、ボトル用キャップ/HDPE、ファネル/ABS樹脂ポアサイズ(μm)0.22
  • 茶カツ仕上バフ(金属仕上・光沢磨き用) TRUSCO

    茶カツ仕上バフ(金属仕上・光沢磨き用)

    TRUSCO
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋
    当日出荷
    用途に応じた研磨剤を付けて研磨できます。
    用途非鉄金属、鉄鋼、ステンレスの下研磨、一般研磨、金属仕上げ、光沢磨き用。厚さ(mm)7材質/仕上綿布使用工具ストレートグラインダー・両刃グラインダー・バフグラインダー
  • 低温恒温水槽 LTBシリーズ アズワン

    低温恒温水槽 LTBシリーズ

    アズワン
    ¥329,000税込¥361,900
    1個
    当日出荷
    きめ細やかな温調とステンレスコイルの耐久性が自慢です。高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用していますので、純水に対応します。(※純水を使用する場合は電気導電率10μs/cm以上(純度が低い)の液体を使用してください。)冷媒にオゾン層破壊係数0のR-404を採用で、環境にも配慮しています。外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。温度設定表示には、PV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。
    材質水槽・冷却コイル/ステンレス(SUS304)電源(V)AC100(50/60Hz)温度範囲(℃)-30~80安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・フロート式空焚き防止・センサー異常・ヒーター断線・漏電/過電流ブレーカー・冷凍機オーバーロードリレー)温度精度±0.1℃(表示精度温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)温度制御方式マイコン式PID制御加熱ヒーター1kW適合チューブ内径(Φmm)8ノズル外径(Φmm)11使用可能液体純水・清水・エチレングリコール・エチルアルコール冷媒R-404Aタイマー1分~48時間(1分単位)入出力外部温度センサー入力端子(Pt100用)、温度計用アナログ出力計(1~5V)、アラーム出力端子(DC12~17V、20mA)温度設定キー入力方式(0.1℃)、PV・SVデジタル2段表示
  • 12.7角エクステンションバー FPC

    12.7角エクステンションバー

    FPC
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    インパクトレンチ用延長ソケットです。 ETB-450:トルクレンチ用延長バーです。
    用途深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。差込角(sq.)12.7(1/2")駆動角(sq.)12.7(1/2")
  • トーチSB-240用チップ0.8mm(軟鋼/ステン用) マイト工業株式会社

    トーチSB-240用チップ0.8mm(軟鋼/ステン用)

    マイト工業株式会社
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(10本)
    当日出荷
    適合機種MDM-200タイプ軟鋼/ステンレス用ワイヤー径(Φmm)0.8
  • 19.0sqエクステンションバー FPC

    19.0sqエクステンションバー

    FPC(1件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    差込角(sq.)19.0(3/4インチ)駆動角(mm)19.0(3/4インチ)
  • GSキャスター(TB型) 自由車 カツヤマキカイ

    GSキャスター(TB型) 自由車

    カツヤマキカイ
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    2種類のベアリングを採用 従来キャスターと比べて、旋回抵抗が大幅ダウン 重量物運搬に最適 自由、固定の切替装置をオプションで装着可能 幅広いサイズを共通の旋回座で対応可能 旋回座に汎用性を持たせたことで、ランニングコスト削減に貢献
    用途重量台車 構内用運搬車ストッパーなし取付座厚さt(mm)6取付穴径d(Φmm)13
  • トーチSB-240用チップ1.0mm(軟鋼/ステン用) マイト工業株式会社

    トーチSB-240用チップ1.0mm(軟鋼/ステン用)

    マイト工業株式会社
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(10本)
    当日出荷
    適合機種MDM-200タイプ軟鋼/ステンレス用ワイヤー径(Φmm)1.0
  • トーチSB-240用チップ1.0mm(アルミ用) マイト工業株式会社

    トーチSB-240用チップ1.0mm(アルミ用)

    マイト工業株式会社
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(10本)
    当日出荷
    適合機種MDM-200タイプアルミ用ワイヤー径(Φmm)1.0
  • マルチチャンネルワイヤレス環境温湿度計 A&D(エー・アンド・デイ)

    マルチチャンネルワイヤレス環境温湿度計

    A&D(エー・アンド・デイ)(3件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    離れた場所の温湿度や熱中症指数(WBGT)、絶対湿度(VH)をワイヤレスで表示。熱中症の危険性や季節性インフルエンザの流行を知るために使用可能。親機1台に子機を5台まで接続が可能。通信距離は最大100m(見通し距離、高さ1.2m)。環境温度と環境湿度を測定するセンサーを内蔵。温度プローブ(別売品)を接続可能、子機1台に2個まで接続可能。土壌温度や液体温度を測定可能(温度プローブのケーブル長約2.5m)。子機にも液晶表示があるので、測定現場で測定値の確認が可能。特定小電力機器、使用電波周波数は429.2MHz。
    用途農業ハウスに。稲の育苗などのハウス内の温湿度や土壌温度(地温)測定に、野菜、果物、お酒の倉庫に。野菜や果物などの作物や酒蔵・ワインの発酵、醸造の温湿度管理に、工場、事務所(オフィス)、体育館、施設、住宅、の温湿度や熱中症の危険性やインフルエンザの流行の管理に。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥720~税込¥792~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • シムプレート寸法カット品 材質真鍮 岩田製作所

    シムプレート寸法カット品 材質真鍮

    岩田製作所(36件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥2,490税込¥2,739
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 超硬バー 円筒型 TRUSCO

    超硬バー 円筒型

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    当日出荷
    理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
    形状円筒
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(5件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    材質ばね用シリコンクロム鋼色茶種類極重荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • Seagate IronWolf Pro 3.5" 【ベイ無制限】 内蔵HDD(CMR) データ復旧3年付 5年保証 7200rpm PC NAS 用 RVセンサー SEAGATE(シーゲイト)

    Seagate IronWolf Pro 3.5" 【ベイ無制限】 内蔵HDD(CMR) データ復旧3年付 5年保証 7200rpm PC NAS 用 RVセンサー

    SEAGATE(シーゲイト)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    550TB/年のワークロードや250万時間のMTBFにより、企業ユースで求められる信頼性を高めたNAS向けHDDのハイエンドモデル
    サイズ3.5インチキャッシュメモリ(MB)256ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200保証期間5年
  • 内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Gold Western Digital(ウエスタンデジタル)

    内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Gold

    Western Digital(ウエスタンデジタル)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    当日出荷
    エンタープライズクラスのWD Gold HDDの豊富なポートフォリオを利用すれば、固有のビジネスニーズに合わせてストレージを組み合わせ、カスタマイズできます。厳しいストレージ環境向けの信頼性の高いこのソリューションは最大250万時間のMTBF3で、振動保護テクノロジーを搭載し、HelioSeal テクノロジー(12TB以上)により消費電力を低減します。エンタープライズクラスのデータセンターやストレージシステムで使用するために作られたWD Gold SATA HDDは、Western Digital のハードディスクドライブに求められるワールドクラスのパフォーマンスを提供します。
    その他512e(ドライブあたりのユーザーセクター)、フォームファクター:3.5-Inch、年間故障率2(AFR、予測):0.44長さ(mm)147幅(mm)101.6質量(kg)0.75±10%サイズ3.5インチ高さ(mm)26.1電力(W)9.2インターフェースSATA 6 Gb/sキャッシュメモリ(MB)512ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200衝撃70G(半正弦波、2ms、G)_環境(運用)、250G(半正弦波、2ms、G)_環境(非稼働)周囲温度(℃)環境(運用):5 to 60、環境(非稼働):-40 to 70RoHS指令(10物質対応)対応MTBF(時間)2000000
  • 内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Gold Western Digital(ウエスタンデジタル)

    内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Gold

    Western Digital(ウエスタンデジタル)
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    当日出荷
    1TB~24TBの容量を提供するエンタープライズクラスのWD Gold HDDの豊富なポートフォリオを利用すれば、固有のビジネスニーズに合わせてストレージを組み合わせ、カスタマイズできます。厳しいストレージ環境向けの信頼性の高いこのソリューションは最大250万時間のMTBFで、振動保護テクノロジーを搭載し、HelioSeal テクノロジー(12TB以上)により消費電力を低減します。エンタープライズクラスのデータセンターやストレージシステムで使用するために作られたWD Gold SATA HDDは、Western Digital のハードディスクドライブに求められるワールドクラスのパフォーマンスを提供します。
    仕様●Features:最大22TBの容量のエンタープライズクラスのWD Gold HDDの豊富なポートフォリオを利用して、ビジネスに合わせてストレージを最適化最大250万時間のMTBF の優れた品質と信頼性でデータを保存できるので安心エンタープライズクラスのストレージシステムやデータセンターでの使用に特化振動保護テクノロジーによりパフォーマンスを向上HelioSealテクノロジーで大容量、低消費電力を実現(12TB&以上)5年間の製品保証が付帯しているので安心して利用できる●MTBF 2(M時間、予測):2500000●アイドル時の消費電力効率(W / TB):0.4●アイドル(W):5.6W●データ転送(最大)/ インターフェース速度:262MB/s●ドライブあたりのユーザーセクター:512e●フォーマット容量:14TB●フォームファクター:3.5-inch●動作(W):6.5W●周囲温度_環境(運用):5℃ to 60℃●周囲温度_環境(非稼働):-40℃ to 70℃●年間故障率2(AFR、予測):0.35●衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(運用):50G/50G (Read/Write)●衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(非稼働):250g●音響(dBA)- シーク(平均):36dBA●音響(dBA)-アイドル:20dBA●質量:1.52 lb. (.69 kg) ± 10%長さ(mm)最大147.0幅(mm)101.6 (± .01 in.)サイズ3.5品番WD142KRYZ高さ(mm)最大26.1インターフェースSATA 6Gb/秒回転速度(min-1[r.p.m])7200キャッシュメモリ(MB)512コネクタSATA互換性Windows、Windows Server、Linuxに対応RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)14
  • 内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Gold Western Digital(ウエスタンデジタル)

    内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Gold

    Western Digital(ウエスタンデジタル)
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    20TB, 22TBと24TBにOptiNANDテクノロジーが搭載された1TB~24TBの容量を提供するエンタープライズクラスのWD Gold HDDの豊富なポートフォリオを利用すれば、固有のビジネスニーズに合わせてストレージを組み合わせ、カスタマイズできます。厳しいストレージ環境向けの信頼性の高いこのソリューションは最大250万時間のMTBFで、振動保護テクノロジーを搭載し、HelioSeal テクノロジー(12TB以上)により消費電力を低減します。エンタープライズクラスのデータセンターやストレージシステムで使用するために作られたWD Gold SATA HDDは、Western Digital のハードディスクドライブに求められるワールドクラスのパフォーマンスを提供します。
    長さ(mm)147幅(mm)101.6サイズ3.5高さ(mm)26.1インターフェースSATA 6Gb/秒回転速度(min-1[r.p.m])7200キャッシュメモリ(MB)256コネクタSATA互換性Windows、Windows Server、Linuxに対応周囲温度(℃)(運用)5to60、(非稼働)-40to70転送速度(MB/sec)up to 267RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI、 ICES-003/NMB-003、 CE、 FCC、 KC、 Maghreb、 RCM、 UKCA、 VCCI、 CB-Scheme、 TUV、 UL
  • 内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red Pro Western Digital(ウエスタンデジタル)

    内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red Pro

    Western Digital(ウエスタンデジタル)
    ¥98,980~税込¥108,878~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    WD Red Proドライブは24時間365日稼動のマルチユーザー向けの商用およびエンタープライズNAS環境で高負荷なワークロードに対応します。WD Red ProドライブはマルチベイRAIDに最適化されたNASシステムで、大量のデータの保存、共有、コラボレーションに必要なパフォーマンス、拡張性、信頼性を提供します。
    長さ(mm)147幅(mm)101.6質量(kg)0.72サイズ3.5-Inch高さ(mm)26.1インターフェースSATA 6 Gb/s回転速度(min-1[r.p.m])7200キャッシュメモリ(MB)256コネクタSATA互換性マルチベイのRAIDに最適化されたNASシステム周囲温度(℃)(運用)0~65、(非稼働)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI、ICES-003/NMB-003、CE、FCC、KC、Maghreb、RCM、UKCA、VCCI、CB-Scheme、TUV、UL
  • 液状ガスケット スリーボンド

    液状ガスケット

    スリーボンド
    ¥9,398税込¥10,338
    1本(250g)
    当日出荷から5日以内出荷
    機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面から漏れを防止する液状ガスケットです。 不乾性液状ガスケットです。 ペースト状永久不乾性の無溶剤タイプ。取り外しが反復して行われるような場所の接合面に適しています。
    用途造船、造機、車輌、農機、電力、鉄鋼、紡績、石油その他産業界のあらゆる生産部門、設備工場。
  • 嫌気性強力封着剤 1320B スリーボンド

    嫌気性強力封着剤 1320B

    スリーボンド
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    当日出荷
    ねじ用・中強度・低粘度・浸透性良好・緑色の商品です。
    トラスコ品番552-9843タイプ嫌気性封着剤容量(g)250危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
  • 液状ガスケット 1215B スリーボンド

    液状ガスケット 1215B

    スリーボンド
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    汎用タイプ・黒色の商品です。耐油性に優れています。 。金属(アルミニウム,鉄等)への接着性に優れています。 。耐熱性、耐寒性に優れています。 。流動性があるため塗布作業性に優れています。
    用途各種フランジ面、ねじ部のシール、耐油性を必要とする部分のシール色黒使用温度範囲(℃)-60~200(250)主成分シリコーン粘度(Pa・s)85危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類