カテゴリ

  • 農業機械(84)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 機構部品(4)
  • 切削工具(4)
  • バイク部品(2)
  • 建築金物(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tb-43」の検索結果

関連キーワード
120件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒

    神戸製鋼(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    薄、中版の溶接に適した全姿勢用ライムチタニヤ系溶接棒です。被覆剤中に鉄粉を含有しているため、再アーク性が優れビートの伸びも良いので、タック(仮付け)溶接、断続溶接、すみ肉溶接などに適しています。 棒径3.2mm以下では立向下進溶接も可能です。
    棒端色:銀灰色、二次着色:オレンジ色吸収量110J/エネルギー(一例)伸び(%)31(一例)引張強力(N/mm2)460(一例)降伏点(N/mm2)410(一例)
  • ニュー・エフモール T型ブンキ マサル工業

    ニュー・エフモール T型ブンキ

    マサル工業(6件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ●T字の分岐接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
    材質ASA形状T型ブンキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステップドリル 竹ちゃんブラック ユニーズ

    ステップドリル 竹ちゃんブラック

    ユニーズ(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    インパクト・ステンレス両方対応。切れ味抜群なのに安い。
    用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ・拡大・修正に。面取り・バリ取りに。材質コバルトハイス鋼表面処理窒化チタンアルミコーティング
  • ガス配管用シール剤 スリーボンド

    ガス配管用シール剤

    スリーボンド(17件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(200g)
    5日以内出荷
    1液性無溶剤型のガス配管シール剤です。表面は硬化しますが内部は長期にわたって半硬化状態を保ちシール性・粘着性を維持します。
    用途天然ガス・都市ガス・プロパンガス配管ねじ部のシール剤として。トラスコ品番374-8804アイボリータイプ脱アミド型主成分シリコーン樹脂比重1.23粘度(Pa・s)600タックフリータイム(分)20危険物の類別非危険物
  • ゴムコートマグネット ザグリ穴タイプ 超強力ネオジム磁石 22,34,43Φ 3種類 杉原産業

    ゴムコートマグネット ザグリ穴タイプ 超強力ネオジム磁石 22,34,43Φ 3種類

    杉原産業
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ゴムコートによりキズおよび錆を軽減します。非常に強力なネオジム磁石を内臓しています。取り付け用ザグリ穴用いてネジ等で固定することができます。22,34,43Φの3種類をご用意しました
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ホールソー トリプルコンボ ツールBOXセット ユニカ

    超硬ホールソー トリプルコンボ ツールBOXセット

    ユニカ
    34,980税込38,478
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    ユニカ 超硬ホールソー トリプルコンボ [ツバ無し]の、携帯・収納に便利なツールボックスセットです。ツールボックスセットには、シャンク1本とセンタードリル2本が付属されます。
    用途金属サイティング・鋼板(HB200以下)・ステンレス板(10mm以下)・パイプ材・アルミ板(5mm以下)の切削。有効長(mm)35(貫通可能口径:30mm以上)推奨回転数(min-1[r.p.m])800以下
  • 平蝶番(短蝶番) 信和自動車工業

    平蝶番(短蝶番)

    信和自動車工業(1件のレビュー)
    219税込241
    1個ほか
    当日出荷
    材質鉄生地品形状30mm坪寸法(幅W×厚さ)4.5×38
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(1件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 配管用シール剤 合成ゴム系 都市ガス・LPガス用 スリーボンド

    配管用シール剤 合成ゴム系 都市ガス・LPガス用

    スリーボンド
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷
    都市ガス、LPガス対応可能です。
    用途都市ガス、LPガス配管用に。トラスコ品番817-9683使用温度範囲(℃)-40~150容量(g)500粘度(Pa・s)9.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.5LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 38mm 南京錠(ロックアウト用/青) エスコ

    38mm 南京錠(ロックアウト用/青)

    エスコ
    1,670税込1,837
    1個
    当日出荷
    PVCシャックカバー付。
    付属品鍵1本エスコ品番EA983TB-43材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮幅(mm)38ロックキー式ツル径(Φmm)8クリアランス(縦×横)(mm)38×18
  • ガス漏れ補修スプレー 4370 スリーボンド

    ガス漏れ補修スプレー 4370

    スリーボンド
    4,498税込4,948
    1本
    翌々日出荷
    エアゾール式なので簡単に使用できます。 。加圧充填により、ねじ接合部の微小なもれ箇所に浸透します。余剰シール剤は専用ブロアーでエアーを送り込み容易に排出・回収できます。 。)壁や床を取り壊すことなく、一般的な家屋(管延長 15m 位)で約2時間~3時間程度で補修 が完了します。
    用途灯内内管ねじ接合部用。トラスコ品番552-9789乳白使用温度範囲(℃)-20~80容量(g)370主成分アクリルエマルション粘度(mPa・s)7危険物の類別非危険物
  • 240x997mm/- 2t車 グレーチング(細目ノンスリップ) エスコ

    240x997mm/- 2t車 グレーチング(細目ノンスリップ)

    エスコ
    10,400税込11,440
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951TB-43長さ(mm)997ピッチ細目
  • 配管用シール 4325 スリーボンド

    配管用シール 4325

    スリーボンド
    4,398税込4,838
    1本
    3日以内出荷
    無溶剤型の都市ガス・プロパンガス用配管シール剤です。不乾性型の為、耐振動性・耐衝撃性に優れています。塗布後タレ難く、作業場を汚しません。ねじ組み付け後硬化収縮することなく、十分なシール性能が期待できます。色調は灰色で目立たずきれいに仕上がります。
    用途都市ガス・プロパンガス配管用。トラスコ品番552-9801容量(g)500主成分アルキッド樹脂粘度(Pa・s)40危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量500mL
  • ステンレスガラス用調整ヒンジ ジョー・プリンス竹下

    ステンレスガラス用調整ヒンジ

    ジョー・プリンス竹下
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ガラス用蝶番です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。 ドアが35°時に自動で閉まります。
    材質ステンレス許容荷重(kg)40適合サイズ(mm)(ガラス)~800RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配管用シール 4325B スリーボンド

    配管用シール 4325B

    スリーボンド
    4,498税込4,948
    1本
    3日以内出荷
    無溶剤型の都市ガス・プロパンガス用配管シール剤です。不乾性型の為、耐振動性・耐衝撃性に優れています。塗布後タレ難く、作業場を汚しません。ねじ組み付け後硬化収縮することなく、十分なシール性能が期待できます。色調はアイボリーで目立たずきれいに仕上がります。
    用途都市ガス・プロパンガス配管用。トラスコ品番552-9868容量(g)500危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量500mL
  • チップ(後挽き) NTKカッティングツールズ

    チップ(後挽き)

    NTKカッティングツールズ
    53,980税込59,378
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • スタビライザーGPボールエンドミル Niagara Cutter

    スタビライザーGPボールエンドミル

    Niagara Cutter
    3,798税込4,178
    1本
    4日以内出荷
    不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN
    用途炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅等に適します。刃数4刃径公差(mm)+0/-0.05
  • ステンレスガラス用調整ヒンジ(ガラス板取付タイプ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレスガラス用調整ヒンジ(ガラス板取付タイプ)

    ジョー・プリンス竹下
    35,980税込39,578
    1個
    6日以内出荷
    ガラス用蝶番です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。 ドアが35°時に自動で閉まります。
    付属品六角レンチ×1本材質ステンレス許容荷重(kg)40(蝶番2個使用時)質量(g)931仕上MB(マットブラック)RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~10最大ガラス幅(mm)(適合)~800
  • ニー ボディパッド MT-KB043TB MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    ニー ボディパッド MT-KB043TB

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-KB043TB。販売備考:キャンセル不可商品です。 Black with Graphite Grey & Metallic Silver。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1250RS 23 Triple Black。タイプ:Knee Body Pad。色[カラー]:ブラック/グラファイト グレー/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW R1250RS (Triple Black Edition) (23-)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/グラファイト グレー/メタリック シルバー備考BMW R1250RS (Triple Black Edition) (23-24)タイプKnee Body Pad
  • ステンレス重量ガラス用調整ヒンジ ジョー・プリンス竹下

    ステンレス重量ガラス用調整ヒンジ

    ジョー・プリンス竹下
    49,980税込54,978
    1個
    6日以内出荷
    ガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。ドアが35°時に自動で閉まります。
    付属品六角レンチ(大小)×各1本仕様【対応ガラス扉幅】ガラス厚10mm:W900mmまで/ガラス厚12mm:W850mmまで材質ステンレス鋼(SUS-304)許容荷重(kg)蝶番2個使用時40RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)10~12分野インテリア
  • AG43シリーズ 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD

    AG43シリーズ 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブ

    CKD(1件のレビュー)
    23,588税込25,947
    1個
    当日出荷から49日以内出荷
    ポート数3作動方式直動式弁構造直動式ポペット構造
  • W22チューブアダプター ヤマト産業

    W22チューブアダプター

    ヤマト産業
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
    用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下
  • 締付工具(旧形サーモスタット用) TOTO

    締付工具(旧形サーモスタット用)

    TOTO
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    旧型サーモスタットのフィルターおよびストップバルブ部の締付工具です。 リモコンフラッシュバルブ足踏操作弁のスピンドルの締付工具です。
    対辺(mm)17.5適合品番TB43-13・19関係、TU140型
  • ブレードホース 15×22mm TRUSCO

    ブレードホース 15×22mm

    TRUSCO
    24,980税込27,478
    1巻
    3日以内出荷から10日以内出荷
    耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
  • ブレードホース 19X26mm TRUSCO

    ブレードホース 19X26mm

    TRUSCO
    29,980税込32,978
    1巻
    4日以内出荷から10日以内出荷
    耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最小曲げ半径(mm)135許容曲げ半径(mm)135以上外径(mm)26内径(mm)19
  • ブレードホース 内径4×9mm TRUSCO

    ブレードホース 内径4×9mm

    TRUSCO
    7,898税込8,688
    1巻
    4日以内出荷から10日以内出荷
    耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用圧力(MPa)1許容曲げ半径(mm)30以上外径(mm)9内径(mm)4
  • ブレードホース 10X16mm TRUSCO

    ブレードホース 10X16mm

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1巻
    4日以内出荷から10日以内出荷
    耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り外径(mm)16内径(mm)10
  • ブレードホース 8X13.5mm TRUSCO

    ブレードホース 8X13.5mm

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最小曲げ半径(mm)55許容曲げ半径(mm)55以上外径(mm)13.5内径(mm)8
  • ブレードホース 6X11mm TRUSCO

    ブレードホース 6X11mm

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1巻
    4日以内出荷から10日以内出荷
    耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60℃外径(mm)11内径(mm)6
  • ブレードホース 12×18mm TRUSCO

    ブレードホース 12×18mm

    TRUSCO
    16,980税込18,678
    1巻
    4日以内出荷から10日以内出荷
    耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り外径(mm)18内径(mm)12
  • ブレードホース 9×15mm TRUSCO

    ブレードホース 9×15mm

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1巻
    5日以内出荷から10日以内出荷
    耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り外径(mm)15内径(mm)9
  • オリジナルビス救急箱 タナカ

    オリジナルビス救急箱

    タナカ
    2,998税込3,298
    1セット
    5日以内出荷
    セット内容TBA-45 : 20本/TB-55 : 20本/TBA-65 : 20本/TBB-75 : 10本/TB-101 : 10本/TBA-120 : 10本/ザボレス専用ビット=1個長さ(mm)TBA-45 : 43/TB-55 : 55/TBA-65 : 65/TBB-75 : 75/TB-101 : 100/TBA-120 : 120/ザボレス専用ビット=1個質量(kg)1.3表面処理エコート(R)WH処理
  • バルブ部(TGB27Z型用) TH592 TOTO

    バルブ部(TGB27Z型用) TH592

    TOTO(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    適合品番TB141R/LSX、TB291R/LSX、TB641R/LSX、TB701X、TB841R/LSX、TB940AGX、TGB27ZX、TGB43ZRXほか
  • グリッド BIGM(丸山製作所)

    グリッド

    BIGM(丸山製作所)
    259税込285
    1個
    8日以内出荷
    部品名称グリツド図解NoMKC20-6 エンジン(TB43PFD-111)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.36、MKC20-5 エンジン(TB43PFD-111)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.36、MKC30-6 エンジン(TB43PFD-111)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.36、MKC30-5 エンジン(TB43PFD-111)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.36
  • クリーナケース BIGM(丸山製作所)

    クリーナケース

    BIGM(丸山製作所)
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
    部品名称クリーナケース図解NoMKC20-6 エンジン(TB43PFD-111)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.34、MKC20-5 エンジン(TB43PFD-111)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.34、MKC30-5 エンジン(TB43PFD-111)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.34、MKC30-6 エンジン(TB43PFD-111)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.34
  • クリーナエレメント BIGM(丸山製作所)

    クリーナエレメント

    BIGM(丸山製作所)
    319税込351
    1個
    8日以内出荷
    部品名称クリーナエレメント図解NoMKC20-5 エンジン(TB43PFD-111)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.37、MKC30-6 エンジン(TB43PFD-111)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.37、MKC20-6 エンジン(TB43PFD-111)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.37、MKC30-5 エンジン(TB43PFD-111)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.37
  • スクリユ BIGM(丸山製作所)

    スクリユ

    BIGM(丸山製作所)
    55税込61
    1個
    8日以内出荷
    部品名称スクリユ図解NoMKC30-6 エンジン(TB43PFD-111)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.41、MKC30-5 エンジン(TB43PFD-111)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.41、MKC20-5 エンジン(TB43PFD-111)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.41、MKC20-6 エンジン(TB43PFD-111)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.41
  • トップカバー BIGM(丸山製作所)

    トップカバー

    BIGM(丸山製作所)
    4,198税込4,618
    1個
    8日以内出荷
    部品名称トツプカバー図解NoMKC30-6 エンジン(TB43PFD-111)シリンダ,マフラシステム部品_No.5、MKC20-5 エンジン(TB43PFD-111)シリンダ,マフラシステム部品_No.5、MKC20-6 エンジン(TB43PFD-111)シリンダ,マフラシステム部品_No.5、MKC30-5 エンジン(TB43PFD-111)シリンダ,マフラシステム部品_No.5
  • クリーナカバーアセンブリ BIGM(丸山製作所)

    クリーナカバーアセンブリ

    BIGM(丸山製作所)
    2,298税込2,528
    1個
    8日以内出荷
    部品名称クリーナカバーアセンブリ図解NoMKC20-6 エンジン(TB43PFD-111)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.38、MKC30-5 エンジン(TB43PFD-111)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.38、MKC20-5 エンジン(TB43PFD-111)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.38、MKC30-6 エンジン(TB43PFD-111)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.38
  • マフラアセンブリ BIGM(丸山製作所)

    マフラアセンブリ

    BIGM(丸山製作所)
    7,398税込8,138
    1個
    8日以内出荷
    備考11~14フクム部品名称マフラアセンブリ図解NoMKC20-5 エンジン(TB43PFD-111)シリンダ,マフラシステム部品_No.10、MKC30-6 エンジン(TB43PFD-111)シリンダ,マフラシステム部品_No.10、MKC30-5 エンジン(TB43PFD-111)シリンダ,マフラシステム部品_No.10、MKC20-6 エンジン(TB43PFD-111)シリンダ,マフラシステム部品_No.10
関連キーワード
tb-03特集