カテゴリ

  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tb-5031」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 木柄3行ブラシステンレス TRUSCO

    木柄3行ブラシステンレス

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1本
    当日出荷
    毛腰が強く頑固な付着物にも対応できます。安価で使いやすい。
    用途サビ落とし、ペンキはがし。トラスコ品番258-9281幅(mm)21厚さ(mm)13全長(mm)270質量(g)60タイプ3行毛丈(mm)20材質(ブラシ部)0.3 ステンレス毛材ステンレス(SUS304)行数3行全長×幅W×厚さ(mm)270×21×13植付(mm)80線径(mm)0.3
  • ネオ・ホーマー 6型耐油ブルー クラレプラスチックス

    ネオ・ホーマー 6型耐油ブルー

    クラレプラスチックス
    ¥96,980税込¥106,678
    1本
    3日以内出荷
    (R)ネオ・ホーマー6型に比べて、耐油性に優れます。ネオ・ホーマー6型(硬質芯オレンジ色)との使い分け(色分け)が可能です。特殊配合ですので、低温時の柔軟性に優れます。補強繊維入りですので、耐圧性能に優れます。
    用途デリバリー・サクション兼用。重油、軽油、灯油などの油類の輸送用。汚泥吸引車のサクション用途。甲板洗浄用、魚類の吸・圧送用。許容圧力(MPa)0.50RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧性、柔軟性耐負圧力(MPa)-0.10
手研磨カテゴリ
関連カテゴリ