カテゴリ
- 研磨材(2)
絞り込み
ブランド
「tb-6201」の検索結果

ホイルブラシ ゴールドメッキ
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081個当日出荷市販の電動ドリルで使用可能。軸付なので取り付け交換が容易。用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離仕様ゴールドメッキ0.25m/m×4本ヨリ軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。)線径(Φmm)0.25材質(軸)スチール亜鉛メッキ毛材真鍮メッキ鋼線適合材金属面金具幅(mm)12
軸付ホイールブラシ
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ブラシ形状が円盤型で、外側に向かって放射状に毛が植わっています。電動インパクトドライバーで使用するため、ワンタッチで取り外しができます。用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離。材質軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材)軸径(Φmm)6.35最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27金具幅(mm)122018年トラスコ掲載ページ5 1387