カテゴリ
- 研磨材(2)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
「tb-6621」の検索結果

カップブラシ ゴールドメッキ
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷カップ型をしているため、比較的広面の作業に適している。用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離、等。材質ゴールドメッキ線軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸径Φ6 丸軸軸長(mm)35使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー最大回転数以下で使用してください。線径(Φmm)0.25毛丈(mm)25適合材金属
軸付カップブラシ
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。電動インパクトドライバで使用するため、ワンタッチで取り外しができます。比較的広い面の作業向きです。用途金属面などのバリ取り、研磨、洗浄など。軸径(Φmm)6.35最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27毛丈(mm)252018年トラスコ掲載ページ5 1373
リプレイスメント TB-6621
K&N¥14,980税込¥16,4781個92日以内出荷メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:TB-6621。K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。また専用のケアキットで洗浄することで繰り返し使用できます。販売備考:純正品番 トライアンフ:T2205986。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] TRIDENT 660 21-23。トライアンフ[TRIUMPH] TIGER SPORT 660 22-23。タイプ:純正交換タイプ。重量[キログラム]:0.3。重量[グラム]:300。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。仕様:スタンダード。対応純正番号:Triumph T2205986。幅:112。高さ:33。奥行(引き):170。備考:オイル塗布量 9 ml。商品区分:エアフィルター材質エアフィルター:コットンガーゼ幅(mm)112質量(kg)0.3容量(mL)オイル塗布量:9高さ(mm)33区分エアフィルター質量(g)300タイプ純正交換タイプ種類スタンダード奥行(mm)(引き)170純正品番Triumph T2205986