カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 制御機器(3)
- 電気材料(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(7)
- SMC(1)
- NEC(1)
- ヤマト産業(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- デンカエレクトロン(1)
- 河村電器産業(1)
- ユニコントロールズ(1)
- 三菱電機エンジニアリング(1)
- 大和電業(1)
- HotaluX(ホタルクス)(1)
- STMicro(1)
エコロジープロダクト
「tb-8.0n」の検索結果

タブレット 8/10.1インチ Android(TM)15 搭載 wi-fiモデル 64GB
YAMAZEN(山善)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷オーバースペックにならず、日常使いにちょうどいいシンプルなタブレット。初めてのタブレットでも安心のAndroid( TM )OS。ネット閲覧や動画視聴、電子書籍などを楽しむのにおすすめです。多彩なセンサーを搭載し、どんなシーンでも万能に対応。特に「ジャイロセンサー」を搭載することで、ゲーム中の操作性が向上し、没入感のあるリアルな体験を提供します。搭載センサー:GPSセンサー/加速度センサー/近接センサー/照度センサー/ジャイロセンサー。使用用途に合わせて選べるサイズ展開。持ち運びしやすく、外出先でも大きい画面で楽しめます。・8インチ:運びやすさと画面の大きさのバランスがよく、持ち運びに便利です。・10.1インチ:大きなディスプレイにより、電子書籍も映像も、視聴しやすく、多用途に対応します。メモリ:メイン4GB+仮想8GB/ストレージ:64GB。Wi-Fi環境があれば、いつでも使用できます。 しっかり使えるバッテリー容量[8インチ:4000mAh/10.1インチ:6000mAh]と、使い勝手のいいUSB Type-C ポートです。保証期間1年。【QA15-80(8インチ)】。ディスプレイ:8インチ(解像度 800×1280)。CPU:T606(8コア)。メモリRAM:4GB(仮想メモリ 8GB)。ストレージ:64GB。外部ストレージ:最大1TB(microSD)。バッテリー:4000mAh。充電時間:約3時間。リアカメラ:5MP AF。フロントカメラ:2MP。Wi-Fi:802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz+5GHz)。Bluetooth:Bluetooth5.0。センサー:GPS、加速度センサー、照度センサー、近接センサー、ジャイロセンサー。OS:AndroidTM15。外部接続コネクタ:USB Type-C、Φ3.5mmイヤホンジャック。【QA15-101(10.1インチ)】。ディスプレイ:10.1インチ(解像度 800×1280)。CPU:T606(8コア)。メモリRAM:4GB(仮想メモリ 8GB)。ストレージ:64GB。外部ストレージ:最大1TB(microSD)。バッテリー:6000mAh。充電時間:約4時間。リアカメラ:8MP AF。フロントカメラ:5MP。Wi-Fi:802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz+5GHz)。Bluetooth:Bluetooth5.0。センサー:GPS、加速度センサー、照度センサー、近接センサー、ジャイロセンサー。OS:AndroidTM15。外部接続コネクタ:USB Type-C、Φ3.5mmイヤホンジャック用途ネット閲覧や動画視聴、オンライン通話などに。動画 子供 漫画 電子書籍 映画 読書 64GB Bluetooth 搭載 初心者 簡単操作OSAndroid 15容量(GB)64
iStorage NS100Tm(16TB/タワー/3年保証)
NEC¥999,800税込¥1,099,7801台翌々日出荷インテル PentiumプロセッサーGold G7400 (3.7GHz、 2C/4T、 6 MB)、1x 16GBメモリ(N8102-757 相当)、 2x 8TB SATA HDD(N8150-633相当)、3.5型HDDケージ(N8154-139相当)、 オンボードRAID、 DVD-ROM(N8151-130相当)、 250W電源ユニット(N8181-181相当)、Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroup Editionをプリインストール
FAグッズ コネクタカバー(MIL40Pコネクタ用)
三菱電機エンジニアリング¥729税込¥8021パック(10個)欠品中分散タイプのユニットをケーブルで分散配線したときに最終ユニットのコネクタ1個は空きの状態になりホコリなどが入る恐れがあります、ホコリなどが入るのを防ぐためにコネクタカバーを使用します。適合ユニット型式FA-TB8XY1、2、3、4、FA-TB16XY1、2、FA-TB16XY1N、2N
ステンレス加圧容器
ユニコントロールズ¥129,800~税込¥142,780~1個3日以内出荷から45日以内出荷用途液体の圧送用に材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKMゴム使用圧力(MPa)0.49以下
防爆形LED照明器具 高天井形
HotaluX(ホタルクス)¥109,800税込¥120,7801台翌日出荷水銀ランプ400形相当の明るさです。軽量で省施工が可能です。用途ゾーン1、2だけでなく、水素ガスを含む幅広い爆発性ガスに対応しています。仕様相当水銀灯(W形):400セット内容落下防止ワイヤ材質本体:アルミダイキャスト/シルバー塗装仕上げ、前面ガラス:強化ガラス/クリア採用消費電力(W)92外径(Φmm)234定格入力電圧(V)AC100~242定格寿命(時間)60000保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造Exde B+H2T6Gb設置環境屋内外用光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)125動作周囲温度(℃)-20~+40配光角度(°)120(広角タイプ)明るさ(Lm)13000演色性(Ra)80
ユニット型分電盤(19インチラックマウント)
河村電器産業¥88,980税込¥97,8781個3日以内出荷から31日以内出荷ラック新設時の電源問題を解決、個別の電源管理が可能種類ホーム分電盤深さ(mm)300縦(mm)482分岐ブレーカ種類配線用遮断器
VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC112A)
SMC¥13,980税込¥15,3781個20日以内出荷型式VNC1使用流体クーラント材質(パッキン)(A) NBRシールバルブ(2) N.O. 1 MPa