カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
「tb-d100hs」の検索結果

バイメタル温度計
TOKO(東洋計器興業)¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から12日以内出荷屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。 メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。 保護管付き仕様は被測定物を漏らすことなく温度計本体の交換が可能。 SUS製保護管は感温部を測定物の圧力・腐食から保護致します。用途空調配管、設備配管等の温度測定精度±2%ケース外径(Φmm)115材質SUS304(保護管)径(Φmm)100(指示部)接続ねじR1/2材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±2取付ねじR1/2使用場所屋内用温度表示方式アナログ接続形状保護管付き