カテゴリ
- 安全保護具(4)
絞り込み
ブランド
「tb-lrl-593」の検索結果

墜落制止用器具 胴ベルト型(アルミバックル)
ツヨロン(藤井電工)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷から17日以内出荷ロックリトラの軽量モデル!バックル&フックにアルミ合金を採用した軽量タイプです。サイズM質量(g)約1155種類ロープ式バックルスライドバックル(軽量)ランヤード(有効長)(mm)1400最大使用荷重(kg)100kgまで(装備込み)胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200ロック機構有ランヤード(幅)(mm)織ロープ :15ランヤードフックFS-93(軽量)+ショックアブソーバ
胴ベルト型墜落制止用器具2丁掛け
ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷から17日以内出荷ロック機能を内蔵し最短の落下距離で停止する常時巻取式型ロックリトラと、伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロンを組み合わせたツインランヤードタイプ。胴ベルト幅(mm)50ランヤード1.織ロープ巻取式(ロックリトラ) 幅15mm×有効長さ1400mm/フックFS-93(軽量) ショックアブソーバー付、2.伸縮自在ストラップ 幅32mm×長さ(収縮時)1100~1200mm、(伸長時)1550mm/U字つり防止フックFS93-1(軽量) 色:黒 ショックアブソーバー付タイプ2丁掛け質量(g)約1900種類巻き取り式バックルスライドバックル(軽量)ランヤード(有効長)(mm)約1400最大使用荷重(kg)100kgまで(装備込み)ロック機構有(巻き取り式)
胴ベルト型墜落制止用器具2丁掛けセット仕様(ロックリトラ+ロックリトラ)
ツヨロン(藤井電工)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷ランヤードはロック機構を内蔵し、最短距離で停止する常時巻取式のロックリトラダブル仕様です。織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデル。フック掛け替え時の無胴綱状態を無くして、墜落災害を防止します。ランヤードダブルタイプのため、どちらのランヤードでも作業が可能です。用途作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。トラスコ品番656-2954サイズM質量(g)2075種類巻取式ベルト色黒フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)1400最大使用荷重(kg)100胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200ロック機構ありランヤード(幅)(mm)15ランヤード2丁掛け
墜落制止用器具 胴ベルト型(ワンタッチバックル)
ツヨロン(藤井電工)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷から17日以内出荷ワンタッチバックル&軽量モデル!着脱し易いワンタッチバックルとフックにアルミ合金を採用した軽量フックを組み合わせたタイプです。質量(g)約1285種類ロープ式バックルワンタッチバックルランヤード(有効長)(mm)1400胴ベルト幅(mm)50ランヤードフックFS-93(軽量)+ショックアブソーバ