カテゴリ

  • 照明(20)
  • 制御機器(2)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「tb-20 電球」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイロット球 T26B22D 20W オーム電機パイロット球 T26B22D 20Wオーム電機
399税込439
1個
当日出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金B-22D形状T‐26クリア定格100/110V-20W全高(mm)60直径(mm)26
110V/ 20W/Wピン 中ナツメ球(5個) エスコ110V/ 20W/Wピン 中ナツメ球(5個)エスコ
1,980税込2,178
1個
当日出荷
口金Wピン式ベース電球形状ナツメ球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-63寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)20
配電盤表示電球 ELPA配電盤表示電球ELPA(18件のレビュー)
142税込156
1個ほか
当日出荷
配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
クリア
110V/5.0W/Wピン 中ナツメ球(5個) エスコ110V/5.0W/Wピン 中ナツメ球(5個)エスコ
1,810税込1,991
1個
当日出荷
口金Wピン式ベース電球形状ナツメ球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-61寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)5
ミニボール 25W ELPAミニボール 25WELPA
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
全長(mm)61定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)40
電球(白熱球) モノタロウ電球(白熱球)モノタロウ(13件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。 個包装されていますので、保管に便利です。
用途表示灯の交換電球として消費電力(W)1定格電圧(V)30口金Ba9s
ナツメ球B15Dクリア20W 旭光電機工業ナツメ球B15Dクリア20W旭光電機工業
399税込439
1個
8日以内出荷
全長(mm)48径(Φmm)【ガラス】20定格電圧(V)110口金B15D定格消費電力(W)20全光束(Lm)130定格寿命(時間)2000仕上【ガラス】クリア電球形状ナツメ球
冷蔵庫庫内灯 ELPA冷蔵庫庫内灯ELPA
171税込188
1個
当日出荷
小形のランプで表示灯・ディスプレイ・冷蔵庫、装飾照明などに適しています。
電球の種類白熱電球定格消費電力(W)20定格電圧(V)110クリア全長(mm)48バルブ径(Φmm)20
110V/ 20W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ110V/ 20W/E12 中ナツメ球(5個)エスコ(1件のレビュー)
1,780税込1,958
1個
当日出荷
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-56寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)20
ミニボール 40W ELPAミニボール 40WELPA
499税込549
1個
当日出荷
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
口金B22D電球の種類白熱電球電球形状ミニボール球定格消費電力(W)40定格電圧(V)100/110全長(mm)61定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)40
タイムスイッチ TB20シリーズ Panasonic(パナソニック)タイムスイッチ TB20シリーズPanasonic(パナソニック)(16件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
タイマー動作以外に、下記の2動作も可能です。 インターバル動作:「ON」、「OFF」の繰り返し出力をします。 スリープ動作:指定時間(スリープ時間)後に「OFF」します。 停電補償付タイプ1回路型
タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分設定単位:1分ON/OFF動作回数:2動作種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50-60接点構成1a精度(時間)±15秒/月(25℃にて)出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×100×36.5機能無通電セット取付け方法露出手動操作方式(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付駆動方式電子式色(本体)フロスティホワイト(N8.5)回路数1停電補償時間10年間開閉回数(回)(接点)5万誤差時間精度に追従
シャンデリア40W ELPAシャンデリア40WELPA(2件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金B22D電球の種類白熱電球電球形状シャンデリア球定格消費電力(W)40定格電圧(V)100/110全長(mm)100定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)37
長寿命シリカ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)長寿命シリカYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
口金E26電球の種類シリカ電球ホワイト質量(g)32定格電圧(V)100定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×109×60
耐振電球60W ELPA耐振電球60WELPA(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
耐振性を備えたフィラメントを使用し、振動、衝撃に強い構造に設計された電球です。 こんな場所に便利。 ・外灯・門灯・工場の保安室に ・振動の多い場所に
電球の種類耐振球電球形状一般電球形定格消費電力(W)60定格電圧(V)110クリア
特殊ナツメ T20 ELPA特殊ナツメ T20ELPA(1件のレビュー)
161税込177
1個
当日出荷から翌々日出荷
看板、電飾照明に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金E17電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格電圧(V)110クリア全長(mm)50バルブ径(Φmm)20
シャンデリア25W ELPAシャンデリア25WELPA(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金B22D電球の種類白熱電球電球形状シャンデリア球定格消費電力(W)25定格電圧(V)100/110全長(mm)100定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)37
ナツメ球10W透明 ELPAナツメ球10W透明ELPA(4件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
保安用・常夜灯・表示灯に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)10定格電圧(V)110クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)20
スポンジ 平型 7個入り モノタロウスポンジ 平型 7個入りモノタロウ(38件のレビュー)
99税込109
1パック(7個)
当日出荷
磨く・洗うの両方が出来るスポンジです。
材質ポリエステル不織布(研磨剤入)、ポリウレタンフォーム寸法(縦×横×厚さ)(mm)90×55×30耐熱温度(℃)90適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
耐震球20W ELPA耐震球20WELPA(2件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
耐振性を備えたフィラメントを使用し、振動、衝撃に強い構造に設計された電球です。
用途外灯・門灯・工場の保安室に、振動の多い場所などに電球の種類耐震球電球形状一般電球形定格消費電力(W)20定格電圧(V)110クリア
スペース球E12 ELPAスペース球E12ELPA
313税込344
1個
当日出荷
装飾照明に最適 シンプルで透明な筒状の小型ガラス球。キラキラした輝き出装飾照明、表示灯などに適しています。
口金E12電球の種類白熱電球定格消費電力(W)20定格電圧(V)110クリア全長(mm)70定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)19
スペース球E17 ELPAスペース球E17ELPA(1件のレビュー)
265税込292
1個
当日出荷
装飾照明に最適 シンプルで透明な筒状の小型ガラス球。キラキラした輝き出装飾照明、表示灯などに適しています。
口金E17電球の種類白熱電球定格電圧(V)110クリア定格寿命(時間)約1000
屋内専用TBランプ(白熱ランプ) テープライト用 20個入 TOKISTAR屋内専用TBランプ(白熱ランプ) テープライト用 20個入TOKISTAR
4,998税込5,498
1セット(20個)
6日以内出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)AC24色温度(K)2000RoHS指令(10物質対応)対応
パソコンバッグ ノートPC ケース Apple iPad Air 13インチ 13インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ショルダーベルト付き メディアカバーマーケットパソコンバッグ ノートPC ケース Apple iPad Air 13インチ 13インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ショルダーベルト付きメディアカバーマーケット
3,298税込3,628
1セット
4日以内出荷
ノートパソコン/タブレットバッグ+液晶保護フィルム 2点セットタブレットバッグ特徴・ノートPCまたはタブレットを持ち運ぶバッグと、画面を保護するフィルムを組み合わせた便利なセットです。・スムーズな開閉が可能な、目立ちにくいスリムジッパーを採用。・取り外し可能なショルダーフック付きで、手提げ・肩掛けの2WAY仕様。・ナイロン製のハンドルは手になじみやすく、スタイリッシュなデザイン。・背面にはキャリーバッグのハンドルに通せるキャリーベルト付きで、出張や旅行にも便利。・「ナツメ叩き加工」により、取っ手のステッチがほつれにくく、耐久性を向上。・水滴をはじきやすいポリエステルとナイロン生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。液晶保護フィルム特徴ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品【バッグ】ショルダーベルト×1【フィルム】クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Apple iPad Air 13インチ材質ポリエステル(撥水)質量(g)約310外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約360×260×25解像度2732×2048対応インチサイズ13特性【フィルム】反射防止内形寸法(幅W×奥行D)(mm)約330×250
屋外用TBランプ(白熱ランプ) テープライト用 20個入 TOKISTAR屋外用TBランプ(白熱ランプ) テープライト用 20個入TOKISTAR
6,198税込6,818
1セット(20個)
6日以内出荷
定格電圧(V)AC24色温度(K)2000RoHS指令(10物質対応)対応