「tb03649」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディスクパッド マジック式 穴なし モノタロウ

    ディスクパッド マジック式 穴なし

    モノタロウ(9件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    非吸塵式Φ125タイプのサンダー用交換パットです。
    用途一般研磨用外径(Φmm)125種別マジック式・穴なしねじピッチ24最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(inch)5/16
  • パッド5"V-H Ass'y 日東工器

    パッド5"V-H Ass'y

    日東工器
    3,798税込4,178
    1セット
    当日出荷
    用途パームオービタルサンダー用補修部品外径(Φmm)125仕様ベルクロ穴あきトラスコ品番777-0910適合機種APS-125SVメーカー商品コード53569
  • OMV-125B用パッド5” V-HASSY 日東工器

    OMV-125B用パッド5” V-HASSY

    日東工器
    3,500税込3,850
    1個
    欠品中
    トラスコ品番777-0952適合機種OMV-125Bタイプベルクロ穴あきタイプ品名パッド5 V-HASSYメーカー商品コード54915
  • パームオービタルサンダー 日東工器

    パームオービタルサンダー

    日東工器
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷
    グリップは握りやすさを追求。疲れ知らずで、効率アップ。特殊樹脂を多用し、軽量化。木工などの研磨作業も可能。
    用途板金・塗装の下地磨きなどの精密研磨オービット径(Φmm)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]空気消費量(m3/min)0.42質量(kg)0.64付属品研磨ペーパ:#80ベルクロ、#120ベルクロ×各2枚カプラ:HA-65SN×1個スパナ:17mm×1本ペーパ外径(Φmm)100仕様空気式トラスコ品番495-7725
  • ディスクパッド マジック式 穴あり モノタロウ

    ディスクパッド マジック式 穴あり

    モノタロウ(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    吸塵式Φ125タイプのサンダー用交換パットです。
    用途一般研磨用外径(Φmm)125種別マジック式・6穴ねじピッチ24最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(inch)5/16
  • オービタルサンダー OSS-70A 部品 日東工器

    オービタルサンダー OSS-70A 部品

    日東工器
    30税込33
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • パームオービタルサンダー 日東工器

    パームオービタルサンダー

    日東工器(1件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷
    グリップは握りやすさを追求。疲れ知らずで、効率アップ。 特殊樹脂を多用し、軽量化。 木工などの研磨作業も可能。 板金、塗装の下地磨きなど、精密研磨に。 エアーモータの排気を利用した集塵機構。
    用途板金作業の傷ならし、サンダーの深い傷跡の修正、パテのとぎおろし等種別空気式研磨機オービット径(Φmm)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]空気消費量(m3/min)0.42質量(kg)0.73付属品研磨ペーパー:#80ベルクロ、#120ベルクロ×各2枚カプラ:HA-65SN×1個スパナ:17mm×1本トラスコ品番116-7120ペーパー径(Φmm)125
  • パッド4"V-NH Ass'y 日東工器

    パッド4"V-NH Ass'y

    日東工器(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット
    当日出荷
    用途パームオービタルサンダー用補修部品外径(Φmm)100仕様ベルクロトラスコ品番777-0961適合機種APS-100メーカー商品コード55099
  • オービタルマイトン 日東工器

    オービタルマイトン

    日東工器
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    集塵機能を装備した二重回転式エアサンダ。エアモーターの排気を利用した集塵機構。板金・塗装の下地磨き作業など、精密研磨に。
    オービット径(Φmm)10無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]空気消費量(m3/min)0.68全長(mm)227(本体)質量(kg)1.9付属品研磨ペーパー#40、#60、#80、#120ベルクロ:各2枚カプラ200-30SH:1個ブラシ:1本スパナ17mm:1本仕様空気式研磨機集じん機構付トラスコ品番116-7111ペーパー径(Φmm)125
  • 研磨ペーパ 日東工器

    研磨ペーパ

    日東工器
    5,998税込6,598
    1箱(50枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    用途オービタルマイトン ・パームオービタルサンダー用研磨ペーパ仕様ベルクロ適合機種OMV-125B、APS-125SV
  • パッド 日東工器

    パッド

    日東工器
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    用途マイトン用適合機種MAS-20B
  • パッド5"V-NH Ass'y 日東工器

    パッド5"V-NH Ass'y

    日東工器
    3,500税込3,850
    1セット
    当日出荷
    用途パームオービタルサンダー用補修部品外径(Φmm)125仕様ベルクロ穴なしトラスコ品番777-0928適合機種APS-125SVメーカー商品コード54008
  • 研磨ペーパ 日東工器

    研磨ペーパ

    日東工器(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1箱(50枚)
    当日出荷から翌日出荷
    用途パームオービタルサンダー用研磨ペーパ仕様ベルクロ適合機種APS-100
  • パッド5"L-NH Ass'y 日東工器

    パッド5"L-NH Ass'y

    日東工器
    3,500税込3,850
    1セット
    当日出荷
    用途パームオービタルサンダー用補修部品外径(Φmm)125仕様レザー穴なしトラスコ品番777-0936適合機種APS-125SVメーカー商品コード54352
  • ダブルアクションサンダー用 交換用スポンジパット ヤナセ(柳瀬)

    ダブルアクションサンダー用 交換用スポンジパット

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    マジックテープ加工で取り外し簡単
    用途ダブルアクションサンダーに取り付ける交換用パットですペーパーやフェルト等を取り付けてご使用ください外径(Φmm)50質量(g)23ねじ寸法5/16トラスコ品番402-8864RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイトン MYGシリーズ 日東工器

    マイトン MYGシリーズ

    日東工器(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    新タイプ!マイトンシリーズに小型・パワフルタイプが追加! 新モーターで高い耐久性。低頭タイプで被削材が見やすい。 新タイプのサイレンサで高い消音効果。 グリップ部93mmの抜群の握りやすさ!
    使用圧力範囲(MPa)0.6
  • オービタルサンダー 日東工器

    オービタルサンダー

    日東工器
    68,980税込75,878
    1台
    翌日出荷
    集塵機構を装備した偏芯型エアサンダ。エアモータの廃棄を利用した集塵機工。とぎおろし作業やとぎならし作業など、軽研磨作業全般に。
    種別集じん機構付空気式研磨機オービット径(Φmm)7ペーパー寸法(mm)100×180無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]質量(kg)2.1空気消費量(m3/min)0.68付属品研磨ペーパー:#40ベルクロ、#60ベルクロ、#80ベルクロ、#120ベルクロ×各2枚カプラ:200-30SH×1個ブラシ:1本トラスコ品番495-7768
  • 研磨ペーパ 日東工器

    研磨ペーパ

    日東工器
    2,598税込2,858
    1箱(25枚)
    当日出荷から翌日出荷
    用途マイトン用外径(inch[mm])1.5[38.1]適合機種MAS-20B外径(Φインチ)1.5
  • ステイキットディスクパット 3M(スリーエム)

    ステイキットディスクパット

    3M(スリーエム)
    4,398税込4,838
    1枚
    当日出荷
    適度な硬さを持ったのり付き用パッドです。シャフト径7.9mm
    寸法(mm)125ピッチ1.05mmねじユニファイねじ細目シャフト径(Φmm)7.9mm(5/16”)