カテゴリ

  • 研磨材(9)
  • 空圧工具(8)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 事務用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(1)

「tb08874」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MLG-25用研削砥石 日東工器

    MLG-25用研削砥石

    日東工器(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(5枚)ほか
    当日出荷
    独自の砥粒配合により、抜群の研削力を実現!
    用途鉄・ステンレス鋼に。適合MLG-25、MYG-25厚さ(mm)3穴径(Φmm)9.6外径(Φmm)58最高使用周速度(m/s)60
  • MAG-20用研削砥石 日東工器

    MAG-20用研削砥石

    日東工器(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1箱(5枚)ほか
    当日出荷
    独自の砥粒配合により、抜群の研削力を実現!
    用途鉄・ステンレス鋼に。外径(Φmm)50穴径(Φmm)9.6厚さ(mm)4適合MAG-20最高使用周速度(m/s)72
  • MLG-25用ディスクZ 5枚入り 日東工器

    MLG-25用ディスクZ 5枚入り

    日東工器
    3,998税込4,398
    1セット(5枚)
    当日出荷
    外径(mm)58仕様MLG-25用適合機種MLG-25材質ジルコニア
  • マイトン MYGシリーズ 日東工器

    マイトン MYGシリーズ

    日東工器(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    新タイプ!マイトンシリーズに小型・パワフルタイプが追加! 新モーターで高い耐久性。低頭タイプで被削材が見やすい。 新タイプのサイレンサで高い消音効果。 グリップ部93mmの抜群の握りやすさ!
    使用圧力範囲(MPa)0.6
  • グリーンエースゴールド ミニ 日本レヂボン

    グリーンエースゴールド ミニ

    日本レヂボン(2件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1箱(25枚)
    当日出荷
    狭小部の研削・研磨に適した小径サイズの砥石の決定版です。
    用途特殊砥材配合で一般鋼からステンレス鋼まで自在に研削できます。外径(Φmm)50厚さ(mm)4穴径(Φmm)9.53砥材アルミナ質系複合シリーズグリーンエース適合材一般鋼・ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72
  • スピンドル/MLG-25 日東工器

    スピンドル/MLG-25

    日東工器
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
  • 研磨ペーパ 日東工器

    研磨ペーパ

    日東工器
    1,998税込2,198
    1箱(25枚)
    当日出荷から翌日出荷
    用途マイトン用外径(inch[mm])1.5[38.1]適合機種MAS-20B外径(Φインチ)1.5
  • マイトン MYSシリーズ 日東工器

    マイトン MYSシリーズ

    日東工器
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    グリップチューブで冷感防止。低頭タイプで被削材が見やすい。 新モーター採用で耐久性をUP。改良サイレンサ付で消音効果UP。 スピンドルヘッドロック付で砥石・ペーパの交換が簡単。
    使用圧力範囲(MPa)0.6
  • 部品 マイトン MAGL-40 日東工器

    部品 マイトン MAGL-40

    日東工器(1件のレビュー)
    33税込36
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
  • ダストレスチョーク 日本理化学

    ダストレスチョーク

    日本理化学(45件のレビュー)
    939税込1,033
    1箱(72本)ほか
    当日出荷
    粉が飛ばず、衛生的な優れた性能。 身体にやさしい炭酸カルシウム製。手が汚れないコーティング加工。 粘着力が高いため鮮明な文字が書けます。 粒子が重いため、粉が飛ばず、室内を汚しません。 ソフトでなめらかな書き味のため、長時間使用しても疲れません。 磨耗度が少なく、石膏チョークに比べ、2倍以上長く使えて経済的です。
    全長(mm)64グリーン購入法適合
  • ミニスキルタッチ MS 日本レヂボン

    ミニスキルタッチ MS

    日本レヂボン
    7,998税込8,798
    1箱(25枚)
    当日出荷
    金型類の細部の加工に最適な小径サイズの砥石です。 特殊砥材の配合により抜群の作業性を発揮します。
    用途一般鋼・鋳鉄・ステンレス鋼・合金鋼の研磨シリーズスキルタッチ最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
  • ミニオフセット A36P 日本レヂボン

    ミニオフセット A36P

    日本レヂボン(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1箱(25枚)
    当日出荷
    金型類の細部の加工に最適な小径サイズ。特殊と材の配合により抜群の作業性を発揮します
    用途一般鋼、鋳鉄の研削粒度36P厚さ(mm)4砥材A穴径(Φmm)9.53硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)50砥粒A適合材一般鋼、鋳鉄
  • 雨ん棒チョーク 馬印

    雨ん棒チョーク

    馬印(23件のレビュー)
    299税込329
    1箱(10本)
    当日出荷
    雨に濡れても消えない
    用途屋外用、スコアボード、路面マーキングなど全長(mm)80直径(Φmm)12成分焼石膏
  • ミニスーパーグリーン ニューレジストン

    ミニスーパーグリーン

    ニューレジストン
    319税込351
    1枚ほか
    当日出荷
    【小さくても抜群の研削力】 目づまりや研削・研磨焼けが少ないため研削力が上がり、作業時間が短縮できます。 鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。 抜群の耐久性があります。狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業。シリーズスーパーグリーン適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
  • マイトン MYSシリーズ 日東工器

    マイトン MYSシリーズ

    日東工器
    61,980税込68,178
    1台
    当日出荷
    空気式ジスクサンダ(ジスクペーパー用)。小型・軽量で滑らかな研磨。低頭タイプで被削材が見やすい。全機種サイレンサ付。ロックレバー式。小型・軽量タイプ。
    付属品パッド(1インチ/1.5インチ/2インチ)各1、スパナ(14mm)2本、研磨ペーパー1インチ(#60/80/100/120)各2、研磨ペーパー1.5インチ(#60/80/100/120)各2、研磨ペーパー2インチ(#60/80/100/120)各2タイプ小型・軽量使用圧力範囲(MPa)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])19000本体質量(kg)0.6空気消費量(m3/min)0.39RoHS指令(10物質対応)対応外径(Φインチ)1、1.5、2
  • エアーディスクグラインダー ベッセル

    エアーディスクグラインダー

    ベッセル(4件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    不意の作動を防止するセーフティースロットルです。 <クリックロックディスクシステム>専用アダプターにより、締め付け工具なしで砥石交換が簡単にできます。 ワークに排気がかからず、粉じんが舞い上がらない仕様です。
    用途金属研削・研磨、下地仕上げ、研磨ビード取り、バリ取り、さび取り、金属小径丸棒・薄板などの切断、塗装はがし、仕上げ研磨などに。頭部高さ(mm)92.2トラスコ品番253-7362全長(mm)205質量(kg)1.39無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.7適合砥石サイズ外径×厚さ×穴径(mm)/100×6×15ホース取付口Rc1/4排気方向側方
  • スクールチョーク 馬印

    スクールチョーク

    馬印(11件のレビュー)
    489税込538
    1箱(100本)
    当日出荷
    漢字・ひらがなを書くのに最適!焼石膏で作られたスクールチョークの決定版! チョークは、安全基準に適合した焼石膏のみで作られ、和文をかくのに適した書き味です。 人体に害がなく、粉末の飛散も少なく、ムラがなく書きやすさは抜群です。
    本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)Φ11~12×80、1本入数100本、箱グリーン購入法適合
  • マイトン(グラインダ) 日東工器

    マイトン(グラインダ)

    日東工器
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷
    低頭タイプで被削材が見やすいです。グリップチューブで冷感防止します。サイレンサ付で消音効果があります。
    用途研削作業に。2018年トラスコ掲載ページ5 0500
  • スロットル式軽量小型エアーグラインダー ヤナセ(柳瀬)

    スロットル式軽量小型エアーグラインダー

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    軽量でも高トルク!スポット部の研磨・バリ取りに最適! スロットル式なので、運転開始/停止を確実に設定し、誤作動を防ぎます。軽量タイプで作業性に優れています。
    用途先端工具をつける事で金属・木工の削りや磨き作業が可能です。付属品カプラ (Rc1/4) 1 個、六角棒レンチ 1 個、チャックレンチ 1 個、バックガード 1 個、ワッシャー 1 個全長(mm)180質量(g)900回転数(min-1[r.p.m])13000使用圧力(MPa)0.62グリップ径(Φmm)40空気消費量(m3/min)0.53ディスク径(Φmm)100ホース接続口(エア源側)Rc1/4排気方向側方
  • パッド 日東工器

    パッド

    日東工器
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    用途マイトン用適合機種MAS-20B