カテゴリ

  • バイク部品(4)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「tb1212」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 液状ガスケット 1212 シリコーン系工業用シール剤 スリーボンド

    液状ガスケット 1212 シリコーン系工業用シール剤

    スリーボンド
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷
    空気中の水分との反応で硬化する湿気硬化型で、無溶剤タイプのシール剤です。耐油性等耐薬品性に優れています。タックフリータイムが速く、初期耐圧性に優れています。耐熱、耐寒性に優れています。-60~200℃までの広い温度範囲にわたってゴム弾性を保ちます。白色になります。
    用途各種フランジ面。エンジンのオイルパン。農機具エンジン。エンジンの部品シール等トラスコ品番698-7732容量(mL)330使用温度範囲(℃)-60~200主成分シリコーン粘度(Pa・s)300危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量330g
  • ねじりコイルばね Bタイプ サンエス(昌和発條製作所)

    ねじりコイルばね Bタイプ

    サンエス(昌和発條製作所)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(2個)
    当日出荷から7日以内出荷
    一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.3mm~Φ2.0mmを使用したねじりコイルばねです。
    ばねの種類ねじりばね
  • リプレイスメントエアフィルター K&N

    リプレイスメントエアフィルター

    K&N(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷から92日以内出荷
    オリジナルの特性を最大限に活かす、ビルトインエアフィルター。湿式4層フィルター(オイルを染み込ませた高品質コットンガーゼ)を採用し、吸入抵抗と濾過性能を高次元で両立。専用ケミカルによるメンテナンスを行うことでよりロングライフを実現しています。国産車、輸入車に関わらず幅広くラインナップしています。フィルターチャージャー効果。コットンガーゼ4層を2枚のアルミメッシュネットで挟み込んでいます。この時フィルター表面に形成されるマス目は通過する空気を整流する効果を生みだします。空気の流れには通常多くの乱流が含まれ、流速の抵抗となっていますが、マス目により整流された空気はこの乱流を持たないため、吸入空気量は増加します。濾過効果。優れた素材をプリーツ状にする事でフィルター面積を確保し、塵や埃の侵入を防ぎます。重ねられたコットンに染み込んだ特殊なフィルターオイルは塵を吸着し保持します。K&NではISO5011濾過性能テストを行いその結果を公開していますが、全てに於いて高い数値を出しており防塵効果と吸気性能を高い次元で両立しています。フィルター構造、オープンタックバリア効果。フィルターはオイルを染み込ませた高品質コットンガーゼを4層に重ねアルミメッシュネットで両面を挟んだものを使用しています。フィルターは塵や埃を吸着していきますが、その吸着物が2次、3次のフィルターを形成していくため、吸入抵抗にはなりません。非常に優れた防塵効果を持ちながらも吸入抵抗にはならない構造となっています。フィルターを通過することにより整流された空気は流量を増し、より多くの空気吸入を可能とします。フィルター表面に付着した埃や塵はフィルターオイルによって固定され2層3層と新たなマス目を形成していきます。この効果によって長期に渡り高次元でバランスした吸入効果と防塵効果を保持します。半永久的に使用可能。定期的にメンテナンスを行うことで何回でも繰り返し使用でき経済的です。汚れてきたらクリーナーで洗浄し、リチャージャーで油分を充填してください。
  • データワンコレットホルダ MSTコーポレーション

    データワンコレットホルダ

    MSTコーポレーション
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 【定尺】ブレードホース プロブレード フローバル

    【定尺】ブレードホース プロブレード

    フローバル
    21,980税込24,178
    1巻(100m)
    3日以内出荷
    RoHS2対応。すぐれた柔軟性と耐圧性。流体の目視確認がしやすいクリアタイプ。1m単位のカットマーク付き。給排水配管(工場設備、機械組み込み、農業・土木・建築工事現場)など多方面で活躍
    用途工場設備、各種機械配管RoHS指令(10物質対応)対応
  • オプショナルヘッダー チタン EC/ECE E-B12H1T/1 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    オプショナルヘッダー チタン EC/ECE E-B12H1T/1

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    359,800税込395,780
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:E-B12H1T/1。販売備考:EC/ECE認証モデル、触媒付き。取り付けには別途スリップオンサイレンサーまたはノーマルサイレンサーが必要です。一般公道使用不可。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1250GS 19-23。ビーエムダブリュー[BMW] R1250RT 19-23。ビーエムダブリュー[BMW] R1250R 19-23。ビーエムダブリュー[BMW] R1250RS 19-23。タイプ:オプション ヘッダーパイプ。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:4.3。重量[キログラム]:3.3。材質[素材]:チタン。集合方式:2-1。商品区分:オプションパーツ。STD 最大出力:91.54kW/7750rpm。最大出力:93.16kW/7850rpm。STD 最大トルク:133.5Nm/6550rpm。最大トルク:135.7Nm/6600rpm。関連商品:品番:S-B12SO21-HALAGT,S-B12SO22-HALAGTBL,S-B12SO23-HAAT,S-B12SO23-HAATBL
    適合【関連商品】品番:S-B12SO21-HALAGT,S-B12SO22-HALAGTBL,S-B12SO23-HAAT,S-B12SO23-HAATBL材質チタン質量(kg)3.3、STD:4.3チタン区分オプションパーツタイプオプションヘッダーパイプ最大トルク(N・m)STD:133.5/6550rpm方式集合:2-1最大出力(kW)93.16/7850rpm、STD:91.54/7750rpm最大トルク135.7Nm/6600rpm
  • TB1217コウタイユセイシリコーンエキジョウガスケット 99000-31270 スズキ

    TB1217コウタイユセイシリコーンエキジョウガスケット 99000-31270

    スズキ
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ。メーカー品番:99000-31270
  • オプショナルヘッダー チタン E-B12E4/1 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    オプショナルヘッダー チタン E-B12E4/1

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    279,800税込307,780
    1個
    92日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:E-B12E4/1。販売備考:取り付けには別途スリップオンサイレンサーまたはノーマルサイレンサーが必要です。ECUリマッピング推奨(ウォーニングランプ点灯の可能性がございます)。一般公道使用不可。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1250GS 19-23。ビーエムダブリュー[BMW] R1250RT 19-23。ビーエムダブリュー[BMW] R1250R 19-23。ビーエムダブリュー[BMW] R1250RS 19-23。タイプ:オプション ヘッダーパイプ。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:4.3。重量[キログラム]:1.9。材質[素材]:チタン。加工[有/無]:無。集合方式:2-1。形状:専用。商品区分:オプションパーツ。STD 最大出力:90.66kW/7750rpm。最大出力:93.08kW/7800rpm。STD 最大トルク:132.2Nm/6600rpm。最大トルク:136.6Nm/6550rpm。関連商品:品番:S-B12SO21-HALAGT,S-B12SO22-HALAGTBL,S-B12SO23-HAAT,S-B12SO23-HAATBL
    材質チタン形状専用質量(kg)1.9、STD:4.3チタン区分オプションパーツタイプオプションヘッダーパイプ最大トルク(N・m)STD:132.2/6600rpm方式集合:2-1加工最大出力(kW)93.08/7800rpm、STD:90.66/7750rpm