カテゴリ
- 接着剤・補修材(1)
絞り込み
ブランド
「tb1216eb」の検索結果

液状ガスケット 一液常温硬化型シリコーン 1216E
スリーボンド¥7,998税込¥8,7981本当日出荷耐薬品性に優れています。 。粘度が高く、初期耐圧性に優れています。耐熱、耐寒性に優れています。-60~200℃(瞬時なら250℃)までの広い温度範囲にわたってゴ ム弾性を保ちます。用途自動車エンジンオイルパン。ウォーターポンプ。ミッションケースその他のシール面。トラスコ品番381-9508色灰容量(mL)330使用温度範囲(℃)-60~200主成分シリコーン粘度(Pa・s)200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量330g
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら