カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • バイク純正部品(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 切削工具(1)

「tb1218」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガスケットフルード TB1218B(ベンガラ色) PITWORK(日産)

    ガスケットフルード TB1218B(ベンガラ色)

    PITWORK(日産)(8件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個(150g)
    当日出荷
    接合面に塗付する事により、弾性被膜を形成し、接合部の油密・水密・気密を完全にし、液洩れを防止します。
    用途体エンジンオイル性、耐LLC性良好、オイル・水に対し共用可。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
  • ブレードホース  5m巻 TRUSCO

    ブレードホース 5m巻

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    液体が確認できる透明ホース。 補強系により、耐圧性が優れている。 弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
    用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。長さ(m)5最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)透明使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
  • ブレードホース ドラム巻 TRUSCO

    ブレードホース ドラム巻

    TRUSCO(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1巻
    当日出荷
    液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エアー・水配管。最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)透明使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
  • ブレードホース TRUSCO

    ブレードホース

    TRUSCO
    7,998税込8,798
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。使用温度範囲(℃)0~60材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)クリア使用流体工業用エア・水特性耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度
  • ブレードホース(直治郎カット対応) TRUSCO

    ブレードホース(直治郎カット対応)

    TRUSCO
    579税込637
    1本
    当日出荷
    耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。 最長99mまでカット可能です。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。材質/仕上軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入りクリア使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1.0最高使用圧力(MPa)1.0
  • ねじりコイルばね Bタイプ サンエス(昌和発條製作所)

    ねじりコイルばね Bタイプ

    サンエス(昌和発條製作所)(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(2個)
    当日出荷から7日以内出荷
    一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.3mm~Φ2.0mmを使用したねじりコイルばねです。
    ばねの種類ねじりばね
  • ブレードホース 12×18mm TRUSCO

    ブレードホース 12×18mm

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1本ほか
    4日以内出荷から10日以内出荷
    耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り外径(mm)18内径(mm)12
  • SH耐油ブレードホース 三洋化成

    SH耐油ブレードホース

    三洋化成
    19,980税込21,978
    1巻
    3日以内出荷から6日以内出荷
    種別SK耐油ブレードホース材質PVC、ポリエステル糸ピンク使用温度範囲(℃)0~60構造糸入り二重管ホース脆化温度(℃)-28
  • データワンコレットホルダ MSTコーポレーション

    データワンコレットホルダ

    MSTコーポレーション
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • CYLINDER SET B   121A1187000 ホンダ

    CYLINDER SET B 121A1187000

    ホンダ
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
  • リーフィー ジャバラ置きタイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ

    リーフィー ジャバラ置きタイプ(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    109,800税込120,780
    1台
    22日以内出荷
    オープンミーティングの音に配慮したパネル。楽し気なデザインで会話弾むオフィス空間に。隣り合うミーティングテーブルの間に設置した場合、吸音・遮音効果によって、パネルの反対側へ伝わる音圧を軽減します。
    材質パネル:(表面材)布張り(芯材)不織布、ポリエステル、脚・ヒンジ:ナイロン幅(mm)1200奥行(mm)40機能吸音・遮音効果パネル厚(mm)40グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
wk1212特集