カテゴリ

  • 機構部品(6)
  • 自動車純正部品(5)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 切削工具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「tb1225」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(5件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    材質ばね用シリコンクロム鋼種類極重荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • オイルシール TB2型 NOK

    オイルシール TB2型

    NOK(17件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • 液状ガスケット1225 スリーボンド

    液状ガスケット1225

    スリーボンド(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1本(250g)
    当日出荷
    熱伝導率が高く放熱性に優れます。 スイッチング電源やパワーIC、照明用インバータ等各種電子部品の放熱・絶縁用途に使用できます。脱アルコールタイプですので、金属やプラスチックに対する腐食等の影響がありません。優れた電気絶縁性を有します。
    トラスコ品番421-3386質量(g)262使用温度範囲(℃)-60~200主成分シリコーン危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • オイルシール TB TB12257 NOK

    オイルシール TB TB12257

    NOK
    469税込516
    1個
    当日出荷
    ・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式TB外径D(Φmm)25部品番号AD0382-E0軸径d(Φmm)12幅b(mm)7
  • 輪ゴム箱入り #12 ユタカメイク

    輪ゴム箱入り #12

    ユタカメイク
    649税込714
    1箱(250g)
    当日出荷
    伸びがよく扱い易いです。結束の定番品です。
    用途小物の束ね、結束に。仕様#12包装形態箱入り2018年トラスコ掲載ページ6 1761
  • オイルシールTB型(ふっ素ゴム) NOK

    オイルシールTB型(ふっ素ゴム)

    NOK
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。
    材質ふっ素(FKM)型式TB作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部ダブルリップ
  • ジョイントセット(R)インナー (FT) MAZDA(マツダ)

    ジョイントセット(R)インナー (FT)

    MAZDA(マツダ)
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
  • ジョイントセット(R)アウター (FT) MAZDA(マツダ)

    ジョイントセット(R)アウター (FT)

    MAZDA(マツダ)
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷
  • 強力ばね TB(極重荷重) TB12-25 東京発条製作所

    強力ばね TB(極重荷重) TB12-25

    東京発条製作所
    369税込406
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)113.33自由長(mm)25外径(mm)12内径(mm)6ばねの種類強力ばね
  • オイルシール TB TB12257-F NOK

    オイルシール TB TB12257-F

    NOK
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
    材質ふっ素(FKM)型式TB外径D(Φmm)25部品番号AD0382-A3軸径d(Φmm)12幅b(mm)7
  • データワンコレットホルダ MSTコーポレーション

    データワンコレットホルダ

    MSTコーポレーション
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • (01225)ナット ニッサン

    (01225)ナット

    ニッサン(1件のレビュー)
    359税込395
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • (01225)ナット; スタッド,インジエクシヨン ポンプ ニッサン

    (01225)ナット; スタッド,インジエクシヨン ポンプ

    ニッサン
    399税込439
    1個
    5日以内出荷
  • (01225)ナット; リンク エンド ニッサン

    (01225)ナット; リンク エンド

    ニッサン
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷