カテゴリ

  • 接着剤・補修材(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)

「tb1374」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 嫌気性封着剤(高強度タイプ・軸力付与) スリーボンド

    嫌気性封着剤(高強度タイプ・軸力付与)

    スリーボンド(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本(50g)
    当日出荷
    締め付け時に発生する軸力のばらつきが少なく、大きな軸力が得られます。
    用途すき間が大きい場合。メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。高張力ボルトの固定用。軸力付与する場合。仕様嫌気性トラスコ品番356-9772種類高強度使用温度範囲(℃)-40~150液色粘度(mPa・s[cP])650[650]主成分ポリメタクリル樹脂危険等級強度高強度タイプ(取り外し不可・固定タイプ)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • 高強度 嫌気性封着剤 軸力付与 スリーボンド

    高強度 嫌気性封着剤 軸力付与

    スリーボンド
    16,980税込18,678
    1本(250g)
    当日出荷
    トラスコ品番817-9668使用可能温度範囲-40~150℃粘度(mPa・s)150危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
tb1324特集