カテゴリ

  • メカニカル部品(22)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • 介護用品(16)
  • 制御機器(12)
  • 機構部品(12)
  • バイク純正部品(9)
  • 接着剤・補修材(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tb140」の検索結果

111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネジロック1401 スリーボンド

    ネジロック1401

    スリーボンド(46件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1缶(200g)
    当日出荷から4日以内出荷
    合成樹脂を主成分としたネジのゆるみ・もれ・さび防止剤です。 ねじ部に塗布し組み付けるだけで機能を発揮します。 締めつけ時の1~2割増しの力で回転させると容易に取り外せます。 あらゆるねじに使用できますが比較的小さな取りはずしの多いねじに適しています。 防錆効果あり。
    用途ネジ部品用 M6以下の比較的小さな取りはずしの多いねじ。 樹脂ネジにもOK使用温度範囲(℃)-20~80比重0.88引火点(℃)9体積抵抗率(Ωcm)4.7×1010不揮発分31%反応形態溶剤揮散成分酢酸ビニル樹脂系タイプ取りはずし可能粘度(mPa・s[cP])350危険等級強度低強度危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • メス×メス継手(袋ナットタイプ) ヤマト産業

    メス×メス継手(袋ナットタイプ)

    ヤマト産業
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 輪ゴム箱入り #14 ユタカメイク

    輪ゴム箱入り #14

    ユタカメイク
    209税込230
    1箱(50g)
    当日出荷
    伸びがよく扱い易いです。結束の定番品です。
    用途小物の束ね、結束に。仕様#14包装形態箱入り2018年トラスコ掲載ページ6 1761
  • STB ブッシングシーブ 3V-3 カネミツ

    STB ブッシングシーブ 3V-3

    カネミツ
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    溝数3溝の形3V
  • STB ブッシングシーブ 3V-2 カネミツ

    STB ブッシングシーブ 3V-2

    カネミツ
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    溝数2溝の形3V
  • STB ブッシングシーブ 3V-4 カネミツ

    STB ブッシングシーブ 3V-4

    カネミツ(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    溝数4溝の形3V
  • ゲージ(高圧側) イチネンTASCO

    ゲージ(高圧側)

    イチネンTASCO
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    TB122TA/TB122BA用ゲージ
  • ねじのゆるみ・もれ・さび防止剤 1401M スリーボンド

    ねじのゆるみ・もれ・さび防止剤 1401M

    スリーボンド
    14,980税込16,478
    1本
    5日以内出荷
    塗布後乾燥して弾性皮膜を形成するので、耐振動・耐衝撃性に良好です。取り外し性が良好です。浸透性がありますので、締結後ねじ部に塗布して使用できます。赤色着色品の為、塗布後の確認が容易にできます。
    用途電気通信機器全般のねじ。家庭用電気機器、および音響機器全般のねじ。建材建具などの附属金具のねじ。トラスコ品番522-6334使用温度範囲(℃)-40~80容量(kg)1主成分酢酸ビニル樹脂粘度(mPa・s)270危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • 40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) エスコ

    40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)

    エスコ
    510税込561
    1個
    翌日出荷
    材質(車輪)本体、車輪:ナイロン仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ付エスコ品番EA986TB-140材質本体、車輪:ナイロン、金具:スチール質量(g)87車輪幅(mm)(W/W')41.5/7穴径P(Φmm)5.2取付寸法(mm)(b)直径35ストッパー回転ストッパー取付高H(mm)55偏芯C(mm)14旋回半径A(mm)42車輪径D(Φmm)40
  • オイルシールTB型(ふっ素ゴム) NOK

    オイルシールTB型(ふっ素ゴム)

    NOK
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。
    材質ふっ素(FKM)型式TB作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部ダブルリップ
  • STB ブッシング 14090 カネミツ

    STB ブッシング 14090

    カネミツ
    709税込780
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タイプY寸法L(mm)90寸法A(mm)140軸径(mm)最大d max100ボルト穴数3ボルト寸法M16×45寸法A'(mm)128.75
  • ねじのゆるみ・もれ・さび防止剤 1401D スリーボンド

    ねじのゆるみ・もれ・さび防止剤 1401D

    スリーボンド
    7,898税込8,688
    1缶
    5日以内出荷
    塗布後乾燥して弾性皮膜を形成するので、耐振動・耐衝撃性に良好です。取り外し性が良好です。浸透性がありますので、締結後ねじ部に塗布して使用できます。緑色着色品の為、塗布後の確認が容易にできます。
    用途電気通信機器全般のねじ。家庭用電気機器、および音響機器全般のねじ。建材建具などの附属金具のねじ。トラスコ品番553-1395使用温度範囲(℃)-40~80容量(kg)1主成分酢酸ビニル樹脂粘度(mPa・s)25危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET STMicro

    STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET

    STMicro(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(2個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 標準スクリュー羽根 三和コンベア

    標準スクリュー羽根

    三和コンベア
    59,980税込65,978
    1個
    5日以内出荷から14日以内出荷
    【標準スクリュー羽根 A型】 羽根の材質はSS400相当品を使用し、連続巻加工になっておりますので輸送状態も良く円滑な輸送が可能です。 【標準スクリュー羽根 B型】 羽根の材質はSS400相当品を使用しております。 羽根製作専用機で加工されており、羽根は1ピッチ毎に溶接継ぎになっております。 【標準スクリュー羽根 STB型】 羽根の材質はSUS304を使用しております。 羽根製作専用機で加工されており、羽根は1ピッチ毎に溶接継ぎになっております。
  • ねじのゆるみ・もれ・さび防止剤 1401E スリーボンド

    ねじのゆるみ・もれ・さび防止剤 1401E

    スリーボンド
    16,980税込18,678
    1缶
    5日以内出荷
    塗布後乾燥して弾性皮膜を形成するので、耐振動・耐衝撃性に良好です。取り外し性が良好です。浸透性がありますので、締結後ねじ部に塗布して使用できます。濃緑色着色品の為、塗布後の確認が容易にできます。
    用途電気通信機器全般のねじ。家庭用電気機器、および音響機器全般のねじ。建材建具などの附属金具のねじ。トラスコ品番552-9806濃緑使用温度範囲(℃)-40~80容量(kg)1主成分酢酸ビニル樹脂粘度(mPa・s)630危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • グリッドチューブブラシ(砥粒入6NY) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    グリッドチューブブラシ(砥粒入6NY)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    2,998税込3,298
    1本
    9日以内出荷から12日以内出荷
    チューブブラシ(スパイラル型)は、針金を芯線にしてそれをねじることにより線材を固定しているブラシです。パイプ内径やねじ孔の内面などの一般的なブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、スケール除去に対して継ぎ柄に取り付けて使用します。スパイラル型の形状でネジ付のブラシです。オーダーメイド(特注品)が対応可能な製品です。
    用途各種パイプや加工穴内面などの研磨。パイプ管内のクリーニング。手作業用ブラシとして使用します。
  • コンパクトバスタオル 1ケース 150枚入 三和[店舗什器・備品]

    コンパクトバスタオル 1ケース 150枚入

    三和[店舗什器・備品]
    25,980税込28,578
    1ケース(150枚)
    6日以内出荷
    吸水力抜群です。環境対応セルロース100%の圧縮タオルです。旅行やアウトドアはもちろん、非常用アイテムとしてもおすすめです
    仕様●サイズ:●▼[圧縮時サイズ]直径約80mm、厚み約23mm●▼[展開時サイズ]約700×1,400mm●素材:セルロース100%アズワン品番67-2505-81
  • オイルシール TB TB14017014 NOK

    オイルシール TB TB14017014

    NOK
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式TB外径D(Φmm)170部品番号AD4542-A0軸径d(Φmm)140幅b(mm)14
  • オイルシール TB TB14018016 NOK

    オイルシール TB TB14018016

    NOK
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式TB外径D(Φmm)180部品番号AD4555-E0軸径d(Φmm)140幅b(mm)16
  • RTB14024 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    RTB14024

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    849税込934
    1個
    7日以内出荷
  • RTB14012 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    RTB14012

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    729税込802
    1個
    7日以内出荷
  • TE Connectivity パワーリレー 5V dc, 1c接点 基板実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity パワーリレー 5V dc, 1c接点 基板実装タイプ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    849税込934
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)29取付方式基板実装極数1接点構成SPDT接点材質銀・ニッケル合金コイル抵抗(Ω)62コイル電圧(V)5 dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)12最大スイッチング電源(AC kVA)3ラッチなし
  • TE Connectivity パワーリレー 12V dc, 1c接点 基板実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity パワーリレー 12V dc, 1c接点 基板実装タイプ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    729税込802
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)29取付方式基板実装極数1シリーズRT1接点構成SPDTコイル抵抗(Ω)360コイル電圧(V)12 dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)12最大スイッチング電源(AC kVA)3ラッチなし
  • RTB14005 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    RTB14005

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    849税込934
    1個
    7日以内出荷
  • STB ブッシングシーブ 3V-1 カネミツ

    STB ブッシングシーブ 3V-1

    カネミツ
    5,498税込6,048
    1個
    6日以内出荷
    溝数1溝の形3V
  • オイルシール TB TB14017014-F NOK

    オイルシール TB TB14017014-F

    NOK
    57,980税込63,778
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
    材質ふっ素(FKM)型式TB外径D(Φmm)170部品番号AD4542-A3軸径d(Φmm)140幅b(mm)14
  • TE Connectivity パワーリレー 24V dc, 1c接点 基板実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity パワーリレー 24V dc, 1c接点 基板実装タイプ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    849税込934
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)29取付方式基板実装極数1シリーズRT1接点構成SPDTコイル抵抗(Ω)1440コイル電圧(V)24 dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)12最大スイッチング電源(AC kVA)3ラッチなし
  • TE Connectivity リレー 48V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity リレー 48V

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
  • オイルシール アクリル NOK

    オイルシール アクリル

    NOK
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
  • STB ブッシングシーブ 3V-5 カネミツ

    STB ブッシングシーブ 3V-5

    カネミツ
    8,798税込9,678
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    溝数5溝の形3V
  • STB ブッシングシーブ 3V-6 カネミツ

    STB ブッシングシーブ 3V-6

    カネミツ
    9,898税込10,888
    1個
    6日以内出荷
    溝数6溝の形3V
  • スリングシートR1 グリーン TB-1401 M 高田ベッド製作所

    スリングシートR1 グリーン TB-1401 M

    高田ベッド製作所
    29,980税込32,978
    1枚
    11日以内出荷
  • スリングシートR1 ブラック TB-1401 L 高田ベッド製作所

    スリングシートR1 ブラック TB-1401 L

    高田ベッド製作所
    29,980税込32,978
    1枚
    11日以内出荷
  • スリングシートR1 エンジ TB-1401 L 高田ベッド製作所

    スリングシートR1 エンジ TB-1401 L

    高田ベッド製作所
    29,980税込32,978
    1枚
    11日以内出荷
  • スリングシートR1 ブルー TB-1401 S 高田ベッド製作所

    スリングシートR1 ブルー TB-1401 S

    高田ベッド製作所
    29,980税込32,978
    1枚
    11日以内出荷
  • スリングシートR1 エンジ TB-1401 M 高田ベッド製作所

    スリングシートR1 エンジ TB-1401 M

    高田ベッド製作所
    29,980税込32,978
    1枚
    11日以内出荷
  • スリングシートR1 ブラック TB-1401 M 高田ベッド製作所

    スリングシートR1 ブラック TB-1401 M

    高田ベッド製作所
    29,980税込32,978
    1枚
    11日以内出荷
  • スリングシートR1 ブルー TB-1401 M 高田ベッド製作所

    スリングシートR1 ブルー TB-1401 M

    高田ベッド製作所
    29,980税込32,978
    1枚
    11日以内出荷
  • スリングシートR1 ブラック TB-1401 S 高田ベッド製作所

    スリングシートR1 ブラック TB-1401 S

    高田ベッド製作所
    29,980税込32,978
    1枚
    11日以内出荷
  • スリングシートR1 ブルー TB-1401 L 高田ベッド製作所

    スリングシートR1 ブルー TB-1401 L

    高田ベッド製作所
    29,980税込32,978
    1枚
    11日以内出荷