カテゴリ

  • 医療(1,066)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(115)
  • メカニカル部品(40)
  • 機構部品(25)
  • 制御機器(21)
  • FA担当者のオススメ新商品(19)
  • 接着剤・補修材(12)
  • 研磨材(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 建築金物(8)
  • 作業工具(8)
  • 電気材料(7)
  • 農業機械(7)
  • 物流用品(6)
  • 電動工具(6)
  • 介護用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 溶接用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 切削工具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 測定用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • バイク部品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tb150」の検索結果

関連キーワード
1,398件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビニールチューブ(白) デンカエレクトロン

    ビニールチューブ(白)

    デンカエレクトロン(27件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1巻(100m)
    当日出荷から5日以内出荷
    汎用的なビニールチューブです。 印字を鮮明に捺印できます。
    色白
  • ビニールチューブ(黒) デンカエレクトロン

    ビニールチューブ(黒)

    デンカエレクトロン(42件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1巻(100m)
    当日出荷から5日以内出荷
    汎用的なビニールチューブです。
    色黒
  • タイラップ トーマス&ベッツ

    タイラップ

    トーマス&ベッツ(10件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1袋(100本)
    当日出荷
    ストラップに溝がないロック機構のため、どんな位置でも強固にロックします。なめらかな表面仕上げのため、線材を傷つけず長期間保持します。耐候・耐熱タイプ(難燃)。
    材質耐候性66ナイロン、ステンレス(ストッパー部)色黒色使用温度範囲(℃)-40~+105適合工具WT193A
  • ビニールチューブ(透明) デンカエレクトロン

    ビニールチューブ(透明)

    デンカエレクトロン(17件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1巻(100m)
    当日出荷から6日以内出荷
    汎用的なビニールチューブです。
    色透明
  • ビニールチューブ TRUSCO
    クリア
    ブラック
    ホワイト

    ビニールチューブ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    鮮明な印字が印刷可能な汎用ビニールチューブです。幅広いサイズラインナップで、多用途にご使用いただけます。
    用途マーキング用や電線保護に。材質軟質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 合成ゴム系接着剤 TB1501 150cc 淡黄色 スリーボンド

    合成ゴム系接着剤 TB1501 150cc 淡黄色

    スリーボンド
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    標準(汎用)タイプのゴム系接着剤です。 粘着維持時間が長いです。 プラスチック、金属、ゴム、皮革など
    仕様●色:褐色●容量(mL):150●容量(cc):150●大面積の貼り合わせ作業良好●使用温度範囲:-40~80℃●材質/仕上:主成分:クロロプレンゴム・フェノール樹脂●原産国:日本●コード番号:813-0513危険等級Ⅱアズワン品番67-5658-26危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
  • 端子カバー 日東工業

    端子カバー

    日東工業(2件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット(2個)
    当日出荷から翌日出荷
    材質ポリカーボネート樹脂
  • タイラップ トーマス&ベッツ

    タイラップ

    トーマス&ベッツ(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1袋(100本)
    当日出荷
    ストラップに溝がないロック機構のため、どんな位置でも強固にロックします。なめらかな表面仕上げのため、線材を傷つけず長期間保持します。標準(難燃)タイプ。
    材質66ナイロン、ステンレス(ストッパー部)色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85適合工具WT193A
  • トールビーカー TBシリーズ アズワン

    トールビーカー TBシリーズ

    アズワン
    ¥673税込¥740
    1個
    当日出荷
    耐熱性・耐薬品性に優れています。
    材質硼珪酸ガラス3.3適合規格ISO3819
  • ステンレスボールバルブ10K (UTBシリーズ) KITZ(キッツ)

    ステンレスボールバルブ10K (UTBシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥369,800税込¥406,780
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS13A規格JIS B2220 10K接続方式管フランジ材質(ボール)304SS材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)304SS材質(ステム)304SS材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)PTFEクラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 10K 鋳鉄製ボールバルブ(フルボア)10FCTBシリーズ KITZ(キッツ)

    10K 鋳鉄製ボールバルブ(フルボア)10FCTBシリーズ

    KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)FC200規格JIS B2239 10K最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.0(+120℃以下の油、脈動水)、0.7(飽和蒸気)接続方式管フランジ材質(ボール)304SS使用流体水、油、蒸気材質(キャップ)FC200材質(カバー)FC200ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)304SS材質(ステム)403SS材質(ボールシート)PTFE材質(ボディ)FC200材質(ボンネット)FC200材質(パッキン)PTFEクラス10K材質(ボディシート)PTFE接続形状フランジ:JIS B2239 10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 細胞培養フィルターユニット PES・0.22μm 12個入 VFTBシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    細胞培養フィルターユニット PES・0.22μm 12個入 VFTBシリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(12セット×1個)
    当日出荷
    滅菌ろ過後に付属キャップを下部ボトルに取り付ければ、そのまま試料を保存できます。
    材質メンブレン/PES(ポリエーテルサルフォン)、カップ・ボトル・ボトル用リッド/PS、ボトル用キャップ/HDPE、ファネル/ABS樹脂ポアサイズ(μm)0.22
  • ブチルパテ 未来工業

    ブチルパテ

    未来工業(2件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個(150g)
    当日出荷
    気密カバーケーブル貫通部の隙間を塞ぐ場合に使用します。 粘土のように丸めて充填するだけです。
    厚さ(mm)2mm×5枚入色黒内容量(g)150
  • 合成ゴム系接着剤 スリーボンド

    合成ゴム系接着剤

    スリーボンド(3件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本(150mL)ほか
    当日出荷
    標準タイプのゴム系接着剤です。 粘着維持時間が長いです。
    色褐色危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワーク大面材、パーツ
  • シムプレート寸法カット品 材質真鍮 岩田製作所

    シムプレート寸法カット品 材質真鍮

    岩田製作所(36件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 茶カツ仕上バフ(金属仕上・光沢磨き用) TRUSCO

    茶カツ仕上バフ(金属仕上・光沢磨き用)

    TRUSCO
    ¥6,498税込¥7,148
    1箱(5個)
    当日出荷
    用途に応じた研磨剤を付けて研磨できます。
    用途非鉄金属、鉄鋼、ステンレスの下研磨、一般研磨、金属仕上げ、光沢磨き用。厚さ(mm)7材質/仕上綿布使用工具ストレートグラインダー・両刃グラインダー・バフグラインダー
  • セラバンド D&M

    セラバンド

    D&M(1件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    伸縮・応用自在のトレーニングラバーです。チーム・団体でのご使用にお薦めです。
    付属品マニュアル材質天然ゴム
  • TBファイル(テーパーブランクファイル) アルゴファイルジャパン

    TBファイル(テーパーブランクファイル)

    アルゴファイルジャパン
    ¥639税込¥703
    1本
    当日出荷
    先端部が、0.3mmと極薄形状で、材質も良質なSK材を採用することで、強度としなりを合わせ持っています。
    用途リブ、角だしなどの仕上げに。全長(mm)150
  • パワー万能先曲ラジオペンチ(BP) trad

    パワー万能先曲ラジオペンチ(BP)

    trad
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    翌日出荷
    狭い所の作業に適した先曲。ラクに切断することができる!
    材質クロームバナジウム鋼寸法(mm)150全長(mm)150質量(g)140切断能力(mm)鉄線:1.6、銅線:2.0刃部硬度HRC58±2圧着力1.25-3.0mm仕上処理焼入(完全熱処理)
  • GSキャスター(TB型) 自由車 カツヤマキカイ

    GSキャスター(TB型) 自由車

    カツヤマキカイ
    ¥18,900~税込¥20,790~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    2種類のベアリングを採用 従来キャスターと比べて、旋回抵抗が大幅ダウン 重量物運搬に最適 自由、固定の切替装置をオプションで装着可能 幅広いサイズを共通の旋回座で対応可能 旋回座に汎用性を持たせたことで、ランニングコスト削減に貢献
    用途重量台車 構内用運搬車ストッパーなし取付座厚さt(mm)6取付穴径d(Φmm)13
  • 試験管付綿棒 CTB-15 日本綿棒

    試験管付綿棒 CTB-15

    日本綿棒
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1箱(50組)
    当日出荷から17日以内出荷
    粘液等の採取・輸送に適したディスポーザブルの綿棒です。
    仕様EOG滅菌済(個包装)材質綿球/レーヨンおよび綿の混紡、軸/木、試験管/PE(ポリエチレン)全長(mm)(試験管)160試験管径(Φmm)15
  • 12.7角エクステンションバー FPC

    12.7角エクステンションバー

    FPC
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    インパクトレンチ用延長ソケットです。 ETB-450:トルクレンチ用延長バーです。
    用途深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。差込角(sq.)12.7(1/2")駆動角(sq.)12.7(1/2")
  • 【レンタル】汎用電子台はかり(乾電池式)(校正書付) VIBRA(新光電子)

    【レンタル】汎用電子台はかり(乾電池式)(校正書付)

    VIBRA(新光電子)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    上下限リミット機能で重量チェックができる電子台はかり 計数測定のできる「個数モード」にもカンタン操作で切換え可能。 AC電源タイプ(ATX-150K)の他、単1乾電池2本で約700時間の長時間連続使用を実現した乾電池駆動タイプ(ATB-150K)もございます。
    仕様【計量精度】1/3000セット内容本体(表示器付)、計量皿、収納ケース寸法(mm)計量皿:W380×D530、外形:380×665×760質量(kg)15電源単1形乾電池2本、0.07W(0.025A)消費ひょう量150 kg最小表示10g / 20g / 50g表示方式液晶表示計量方式電気抵抗線式レンジ切替30kg / 60kg / 150kg
  • うちの赤ちゃん世界一スマート知育ジム&ウォーカー ピープル

    うちの赤ちゃん世界一スマート知育ジム&ウォーカー

    ピープル
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    4日以内出荷
    折りたためるスマート設計!必要なときにサッと折りたたんで約15cmの隙間に収納できるので、 お部屋の中で邪魔になりません。もちろん工具不要です! 0ヶ月からすぐに遊べる!おめめ釘付けの吊下げモビールだけでなく、新生児からすぐにお手てが届くサイド位置にもおもちゃを搭載! タイヤロックを外すとウォーカーに変身!1歳を過ぎたら、押し歩きで大活躍。新生児からの発達に合わせて長~く使えるから、コスパ抜群! 「うちの赤ちゃん世界一(R)」はピープル株式会社の登録商標です。
    仕様電池不要/組み立て工具不要適合年齢(歳)0ヶ月以上寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約47×42×42
  • IM 吹付用プレート ステンシル アイマーク

    IM 吹付用プレート ステンシル

    アイマーク
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    吹付用のステンシルプレートです。 ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。 材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。
    用途駐車場などの吹付用プレートに材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1
  • STB ブッシングシーブ 3V-3 カネミツ

    STB ブッシングシーブ 3V-3

    カネミツ
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    溝数3溝の形3V
  • 19.0sqエクステンションバー FPC

    19.0sqエクステンションバー

    FPC(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1本
    当日出荷
    差込角(sq.)19.0(3/4インチ)駆動角(mm)19.0(3/4インチ)
  • STB ブッシングシーブ 3V-2 カネミツ

    STB ブッシングシーブ 3V-2

    カネミツ
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    溝数2溝の形3V
  • 【レンタル】デジタル重量台秤(校正書付) イシダ

    【レンタル】デジタル重量台秤(校正書付)

    イシダ
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    3日以内出荷
    デジタル重量台秤ITB-150の特長として、省電力ながらパワフルな稼働力が挙げられます。レンタル先の現場でも2本の単一乾電池で計量することができ、最長使用時間は700時間に及びます。乾電池の数量はメーカー従来品の6本から大きく省電力化しており、環境に配慮されています。さらに環境負荷物質の低減も同時に実現しており、エコで省電力な電子天秤と言えます。また、デジタル重量台秤ITB-150は使いやすさが抜きんでており、見やすい液晶表示も特長の一つです。表示部の文字は縦幅36.5mmとなっており、計量結果数値を大きく・見やすく表示します。レンタルシーンを問わない使いやすさが魅力です。
    用途デジタル重量台秤ITB-150は製造業現場に限らず、様々なシーンでの計量用途でレンタルされています。30kg~150kgのひょう量が適した現場で、是非ご活用下さい。消費電力(W)0.07(0.025A)ひょう量(kg)(切替)30/60/150本体質量(kg)15目量(g)10/20/50表示方式液晶表示使用電源乾電池 単1形×2本(標準装備)計量方式電気抵抗線式計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)380×530風袋引き範囲~29.99kg/~59.98kg/~149.95kg精度等級Ⅲ級計量精度1/3000サービス分類レンタル
  • STB ブッシングシーブ 3V-4 カネミツ

    STB ブッシングシーブ 3V-4

    カネミツ(1件のレビュー)
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    溝数4溝の形3V
  • 衛生通気用フード TB シルファー

    衛生通気用フード TB

    シルファー
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    パンチングの付いた衛生通気用フードです。
    用途衛生通気用フードとして材質SUS304色シルファーメタリック
  • バネ/ギヤプーラ スーパーツール

    バネ/ギヤプーラ

    スーパーツール
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ギヤープーラ部品
  • RTBシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    RTBシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥359~税込¥395~
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • トルクアダプター SLOKY(スローキー)

    トルクアダプター

    SLOKY(スローキー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個(1本)
    翌日出荷
    規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。スマートに規定トルクで締結できます。差込角1/4HEXのビットを使用いただけます。
    用途樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。その他トルク管理が必要とされる精密作業に。差込角(mm[inch])6.35[1/4]精度(%)トルク:±10
  • 浴室排水ユニット TOTO

    浴室排水ユニット

    TOTO(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
  • DWJ型用オプション 連結足場板 ピカコーポレイション

    DWJ型用オプション 連結足場板

    ピカコーポレイション
    ¥85,980税込¥94,578
    1台
    翌日出荷
    可搬式作業台DWJシリーズに使用できる連結足場板です。 組み合わせにより広い足場とバリエーション豊かなレイアウトを構成できます。 設置は工具を使わず容易にできます。 ※オプション品になりますので作業台本体は別途お買い求めください。
    用途広い作業床を確保したいときに最適です。材質アルミ合金厚さ(mm)(足場板)47有効幅(mm)400
  • オイルシールTB型(ふっ素ゴム) NOK

    オイルシールTB型(ふっ素ゴム)

    NOK
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。
    材質ふっ素(FKM)型式TB作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部ダブルリップ
  • 外壁用アルミ製換気口 フラットカバー付換気口(水切り付) 縦ガラリ型 西邦工業

    外壁用アルミ製換気口 フラットカバー付換気口(水切り付) 縦ガラリ型

    西邦工業
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    材質アルミニウム仕上アルマイト処理、Anodized
  • 外壁用ステンレス製換気口 フラットカバー付換気口 縦ガラリ型 西邦工業

    外壁用ステンレス製換気口 フラットカバー付換気口 縦ガラリ型

    西邦工業
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    材質SUS304仕上シルバー焼付塗装