カテゴリ

  • 制御機器(15)
  • 電気材料(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 医療(1)

「tb159201」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 24時間式タイムスイッチ JIS協約型・2P 交流モータ式 AC200V用 1回路型 Panasonic(パナソニック)

    24時間式タイムスイッチ JIS協約型・2P 交流モータ式 AC200V用 1回路型

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    協約型2Pサイズ、負荷のコントロールもきめ細かく行えます。
    仕様ソーラー無、最小設定間隔:15分、白熱灯負荷:7.4A,モーター負荷:AC100V 400W、AC200V 750 W(COS Φ=0.7以上)、ネオントランス:15kV×8台種別24時間式形状盤組込用(JIS協約型)質量(g)230周波数(Hz)50-60消費電力(W)1.5定格電圧(V)AC200接点構成1c方式全設定子埋込方式精度電源周波数に同期外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)99×50×77使用周囲温度(℃)-10~+50動作回数96動作許容電圧範囲(V)AC170-230使用周囲湿度85%以下抵抗負荷15A駆動方式交流モータ式誘導負荷(A)(COS Φ=0.7以上)10回路数1停電補償時間設定最小単位15回路構成別回路型(無電圧)
  • タイムスイッチ TB156シリーズ Panasonic(パナソニック)

    タイムスイッチ TB156シリーズ

    Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    形状JIS協約型周波数(Hz)50/60消費電力(W)(AC100V)1、(AC200V)2接点構成1c時間仕様15分精度(時間)±15秒/月(25℃にて)出力方式タイマー出力商品番号TB15601K外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×99×77許容誤差±5分以内タイマー設定最小単位/15分ON/OFF最小間隔/15分ON/OFF動作回数/96動作定格電圧 AC V100-220(AC85~250)駆動方式クォーツモータ式回路数1停電補償時間300時間(ニッケル水素電池使用)(満充電まで約72時間の充電が必要です。)負荷容量抵抗負荷/15A白熱灯負荷/7.5A誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/10Aモータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 400W、AC200V 750W最小適用負荷/DC5V 10mA開閉回数(回)(接点)2万
  • タイムスイッチ TB17Nシリーズ Panasonic(パナソニック)

    タイムスイッチ TB17Nシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(50件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50/60(切替式)消費電力(W)1.5接点構成1a精度(時間)電源周波数に同期出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50許容誤差(設定間隔時間)±5分以内取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要タイマー設定最小単位/15分ON/OFF最小間隔/30分ON/OFF動作回数/標準6動作手動操作方式ON/OFF切替ツマミ付駆動方式交流モータ式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1停電補償時間なし時間設定単位30分開閉回数(回)(接点)5万
  • 協約 24時間タイムSW 100V交流式 Panasonic(パナソニック)

    協約 24時間タイムSW 100V交流式

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    形状盤組込用(JIS協約型)外形寸法(mm)H99×W50×D77定格電圧(V)AC100接点構成1c駆動方式交流モータ式回路数1回路停電補償時間回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー動作周期24時間式
  • タイムスイッチ TB20シリーズ Panasonic(パナソニック)

    タイムスイッチ TB20シリーズ

    Panasonic(パナソニック)(16件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    タイマー動作以外に、下記の2動作も可能です。 インターバル動作:「ON」、「OFF」の繰り返し出力をします。 スリープ動作:指定時間(スリープ時間)後に「OFF」します。 停電補償付タイプ1回路型
    種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50-60接点構成1a精度(時間)±15秒/月(25℃にて)出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×100×36.5機能無通電セット取付け方法露出タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分設定単位:1分ON/OFF動作回数:2動作手動操作方式(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付駆動方式電子式色(本体)フロスティホワイト(N8.5)回路数1停電補償時間10年間開閉回数(回)(接点)5万誤差時間精度に追従
  • 協約 週間タイムSW クォーツ式 Panasonic(パナソニック)

    協約 週間タイムSW クォーツ式

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    形状盤組込用(JIS協約型)外形寸法(mm)H99×W50×D77定格電圧(V)AC100-220接点構成1c駆動方式クォーツモータ式回路数1回路停電補償時間300時間回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー動作周期週間式
  • タイムスイッチ TB31Kシリーズ Panasonic(パナソニック)

    タイムスイッチ TB31Kシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(23件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50/60(切替式)接点構成1a精度(時間)電源周波数に同期定格消費電力(W)1.5出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×107.6×44.5取付け方法露出・DINレール手動操作方式(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付駆動方式交流モーター式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1回路別回路・a接点開閉回数(回)(接点)5万誤差(設定間隔時間)±3分以内回路構成別回路型(無電圧出力)
  • タイムスイッチTB156用端子カバー Panasonic(パナソニック)

    タイムスイッチTB156用端子カバー

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
  • タイムスイッチ TB18Nシリーズ Panasonic(パナソニック)

    タイムスイッチ TB18Nシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50/60(切替式)接点構成1a精度(時間)電源周波数に同期定格消費電力(W)1.5出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要タイマー設定ON/OFF最小間隔:30分設定単位:15分ON/OFF動作回数:標準6動作 ※別売、設定子(TB1781)で48動作可能手動操作方式(出力)手動連続ONスイッチ付駆動方式交流モーター式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1開閉回数(回)(接点)5万誤差(設定間隔時間)±5分以内
  • タイムスイッチ TB11Nシリーズ Panasonic(パナソニック)

    タイムスイッチ TB11Nシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50-60定格電圧(V)AC100-220(許容範囲/85~240)接点構成1a精度(時間)±15秒/月(25℃にて)定格消費電力(W)1(AC100V)、2(AC200V)出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要タイマー設定ON/OFF最小間隔:30分設定単位:15分ON/OFF動作回数:標準6動作 ※別売、設定子(TB1781)で48動作可能手動操作方式(出力)ON/OFF切替ツマミ付駆動方式クォーツモータ式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1停電補償時間300時間(ニッケル水素電池使用) ※3日間の通電が必要です。負荷容量抵抗負荷/15A白熱灯負荷/15A誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/12Aモータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 750W、AC200V 1500W最小適用負荷/DC5V 10mA開閉回数(回)(接点)5万誤差(設定間隔時間)±5分以内
  • プログラムタイマー(ホワイト) リーベックス

    プログラムタイマー(ホワイト)

    リーベックス(27件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。
    用途毎日同じ時間に入・切を設定したい時にライト、サーキュレーター、イルミネーション、水槽のライト・タブレットやPCの充電などの自動入・切の設定にホワイトコンセント個数1入力電圧(V)AC100(50/60Hz)容量(W)使用容量:1500時間設定単位15分単位(最大48動作)誤差時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
  • ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ

    omron(オムロン)(48件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
  • 吊金具 バクマ工業

    吊金具

    バクマ工業(4件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    クボミ先構造のボルトを使用していますので、引っ張りに対して確実な支持ができます。
    用途一般形鋼・リップみぞ形鋼材質SPHC(クロメートメッキ)厚さ(mm)3.2寸法A(mm)35寸法B(mm)12適合ボルト(ウィットねじ)W3/8適合フランジ厚(mm)3~24適合リップみぞ形鋼(mm)75×45×15から100×50×20
  • 24時間くりかえしタイマー Panasonic(パナソニック)

    24時間くりかえしタイマー

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    切り忘れ防止で、かしこく節電 スタンド照明やテレビを「入」「切」させて、簡易的な防犯対策(いるふり防犯)ができます。室内のイルミネーションやテレビなどに使えば、自動「入」「切」で切り忘れ防止、省エネに役立ちます
    定格15A AC100V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)102×70×47定格周波数(Hz)50/60(切替式)1目盛15分コードコンセント直結式最大設定時間24時間設置場所屋内時間設定単位30分タイマー設定誤差±7.5分
  • 踏台 スチール TB-1592シリーズ 高田ベッド製作所

    踏台 スチール TB-1592シリーズ

    高田ベッド製作所
    12,980税込14,278
    1個
    14日以内出荷
    患者様の乗降用ステップとしてベッドからの乗り降りを安全サポート。滑り止め効果とクッション性の高いゴムシートを採用。診察室用踏み台
  • 1回だけ入切デジタルプログラマー リーベックス

    1回だけ入切デジタルプログラマー

    リーベックス(28件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    タイマー機能で電気器具を自動で1回だけONかOFF!! 同じ設定をワンタッチで繰り返せます。 最小設定時間が1分ですので、より細かい設定が正確にできるようになりました。
    材質(本体)PC質量(g)約95定格電力(W)1500(15A)(抵抗負荷の時)定格電圧(V)100(50/60Hz)適合機器ヒーター使用器具 1500W以下電気ポット、電気カーペット、電気ストーブ、コタツ、暖房便座などトランス使用器具 750W以下テレビ、ステレオ、AV器機などモーターを使用した器具 400W以下扇風機、換気扇、ポンプなど照明器具 750W以下蛍光灯、電灯、イルミネーションなど外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×68×32設定時間1分間~24時間動作回数1回時間設定単位1分
  • 24時間デジタルタイムスイッチ Panasonic(パナソニック)

    24時間デジタルタイムスイッチ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    4動作まで設定可能(ON/OFFで2動作) 見やすい液晶表示 切タイマ機能付(1~99分まで設定) 表示(パイロット・ほたる機能)付
    定格15A 100V AC動作方式24時間繰り返し動作回路方式半導体制御方式タイマー設定入時刻から切時刻までの間隔は1分~23時間59分(1分単位)結線方式ねじなし端子式
  • ウィークリータイマー カスタム

    ウィークリータイマー

    カスタム(11件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    家庭用電気製品(AC100V 50/60Hz)の電源をON/OFF出来るタイマーです。1週間で最大20組までの組み合わせ設定が可能です。ON/OFFを繰り返して動作する繰り返しモードを搭載しています。設定時間後に電源を切るカウントダウン機能を搭載しています。
    用途作業工具、現場機器の電源のON/OFF(省エネ)。電気機器の電源のON/OFF(制御)。仕様時計バックアップ電源:内蔵型ニッケル水素電池(交換不可)トラスコ品番481-0554材質/仕上PC(ポリカーボネート)質量(g)95消費電力(W)1定格電圧(V)AC100 50/60Hz精度±5秒/日以下寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×62×28タイマー時間24時間最小設定時間1秒容量(A)15A以下、1500W以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 協約 週間タイムSW タイマ・1回路 Panasonic(パナソニック)

    協約 週間タイムSW タイマ・1回路

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB292Nシリーズのみ) 1回路型・2回路型ともタイマー出力・パルス出力・インターバル出力の切替えが可能。 タイマー出力・パルス出力・インターバル出力の 切替えが可能(回路ごと)。 高容量タイプもラインアップ(TB292Nシリーズのみ)。 曜日ごとに異なるON/OFFの時刻設定可能。 10年間の停電補償付。 特別な休日設定が可能。 モーメンタリー動作機能を内蔵。 2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。
    質量(g)180周波数(Hz)50ー60消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)定格電圧(V)AC100ー240接点構成出力:単極双投表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示機能休日設定機能:有(向こう1週間で選択)使用周囲温度(℃)-10~+50インターバルON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに8プログラム使用周囲湿度85%以下タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)駆動方式電子式(水晶発振式)回路数1回路負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V3A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V10A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V400W、AC200V750W、LED負荷:AC100V10W未満・・・9台、10W以上・・・200W、LED電球:5台、突入電流:100A、最小適用負荷:DC5V10mA回路構成別回路型(無電圧出力)パルス回路ON/OFF最小間隔:1秒(パルス幅:1~99秒)、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30パルス(プログラム数:30)時間精度±15秒/月(25℃にて)電圧変動許容範囲AC85ー264V動作周期週間式停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)
  • 端子カバー(TC) Panasonic(パナソニック)

    端子カバー(TC)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 協約 週間タイムSW タイマ・2回路 Panasonic(パナソニック)

    協約 週間タイムSW タイマ・2回路

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB292Nシリーズのみ) 1回路型・2回路型ともタイマー出力・パルス出力・インターバル出力の切替えが可能。 タイマー出力・パルス出力・インターバル出力の 切替えが可能(回路ごと)。 高容量タイプもラインアップ(TB292Nシリーズのみ)。 曜日ごとに異なるON/OFFの時刻設定可能。 10年間の停電補償付。 特別な休日設定が可能。 モーメンタリー動作機能を内蔵。 2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。
    質量(g)210周波数(Hz)50ー60消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)定格電圧(V)AC100ー240接点構成出力:単極双投表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示機能休日設定機能:有(向こう1週間で選択)使用周囲温度(℃)-10~+50インターバルON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに8プログラム使用周囲湿度85%以下タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)駆動方式電子式(水晶発振式)回路数2回路負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V3A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V10A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V400W、AC200V750W、LED負荷:AC100V10W未満・・・9台、10W以上・・・200W、LED電球:5台、突入電流:100A、最小適用負荷:DC5V10mA回路構成別回路型(無電圧出力)パルス回路ON/OFF最小間隔:1秒(パルス幅:1~99秒)、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30パルス(プログラム数:30)時間精度±15秒/月(25℃にて)電圧変動許容範囲AC85ー264V動作周期週間式停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)