カテゴリ

  • バイク純正部品(19)
  • 機構部品(9)
  • 制御機器(4)
  • 医療(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 建築金物(3)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 安全保護具(2)
  • 切削工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tb165」の検索結果

55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 外ねじ式ストリッパボルト(プレス金型用) タカノ

    外ねじ式ストリッパボルト(プレス金型用)

    タカノ(12件のレビュー)
    209税込230特価
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SMC435硬度33~38HRC表面処理四三酸化鉄被膜強度区分10.9
  • 継手 袋ナットタイプ TB ヤマト産業

    継手 袋ナットタイプ TB

    ヤマト産業
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    種類ねじ込み継手形状ストレート材質真鍮
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(5件のレビュー)
    379税込417特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    材質ばね用シリコンクロム鋼種類極重荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • 極細金属パイプ MAC8(マックエイト)

    極細金属パイプ

    MAC8(マックエイト)
    26,980税込29,678
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    細いステンレスワイヤー等、半田付が出来ない電線等をパイプの片側に圧着して取付け、片側をプリント基板に半田付して取付けることができます。 細いワイヤーどうしを圧着して中継ぎする時に利用できます。
    仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • オールステンチューブブラシ(SUS304) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    オールステンチューブブラシ(SUS304)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷から24日以内出荷
    チューブブラシ(スパイラル型)は、針金を芯線にしてそれをねじることにより線材を固定しているブラシです。パイプ内径やねじ孔の内面などの一般的なブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、スケール除去に対して継ぎ柄に取り付けて使用します。スパイラル型の形状でネジ付のブラシです。オーダーメイド(特注品)が対応可能な製品です。
    用途各種パイプや加工穴内面などの研磨。パイプ管内のクリーニング。手作業用ブラシとして使用します。
  • SUS316 枠式ターンバックル(ステンレス製) TRUSCO

    SUS316 枠式ターンバックル(ステンレス製)

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
    用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質/仕上ステンレス(SUS316)
  • 輪ゴム箱入り #16 ユタカメイク

    輪ゴム箱入り #16

    ユタカメイク
    969税込1,066
    1箱(500g)
    当日出荷
    伸びがよく扱い易いです。結束の定番品です。
    用途小物の束ね、結束に。仕様#16包装形態箱入り2018年トラスコ掲載ページ6 1761
  • 接着系アンカーレジンA ユニカ

    接着系アンカーレジンA

    ユニカ
    46,980税込51,678
    1個
    翌々日出荷
    注入式の接着系アンカーです。様々なボルト、異形鉄筋のサイズ形状に対応可能です。L字筋・U字筋の施工が可能です。レジンAと施工用具を取り揃えたツールボックスセットです。専用ガン(RA-GUN165)をご利用下さい。耐アルカリ性の高いエポキシアクリレート樹脂を採用しています。
    用途コンクリート、石材、ALC、中空母材への定着。鉄骨等の基礎工事。道路工事。トンネル工事などに。トラスコ品番137-2584セット内容GE165カートリッジ4本、ミキシングノズル6本、インジェクションガン(165)1台、SDSプラスUX(12/14)各1本、プラスチックスリーブ(1685)5本、プッシュポンプ1本、メタルブラシ(10/13/18)各1本材質主剤:エポキシアクリレート樹脂質量(kg)4.386容量(mL)165
  • STB・STS ステンレス盤用キャビネット 露出型 日東工業

    STB・STS ステンレス盤用キャビネット 露出型

    日東工業
    65,980税込72,578
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし)材質ステンレス(SUS304)ハンドル平面ハンドル小 (H-11AN)(キーNo.N200)保護等級IP2XD設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.2前面枠:1.5扉形式片扉
  • 強力ばね TB(極重荷重) TB16-55 東京発条製作所

    強力ばね TB(極重荷重) TB16-55

    東京発条製作所
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)89.19自由長(mm)55外径(mm)16内径(mm)8ばねの種類強力ばね
  • 置き床式畳下収納システム ハッチ式1帖タイプ S・DC

    置き床式畳下収納システム ハッチ式1帖タイプ

    S・DC
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    フロアー材の上に設置し畳コーナーを演出できる置き床式畳下収納システムOTBシリーズハッチ1帖タイプです。大掛かりな工事が必要なく、家具を置く様な気楽な感じで、自分の欲しかった和の空間が実現でき、畳コーナーが演出でき大収納容量が確保できます。この製品はベンチとして、更に収納としても自由にご使用頂けます。ハッチ各タイプは、ガスダンパー仕様で天板開閉操作が容易です。自動車のハッチバックの様な開閉操作感と閉じた天板に乗ってもヒンジ金具やガスダンパーに負荷の掛からない構造です。天板最大開き時は天板が自立します。天板を支える棒(つっかえ棒)等の二次作業が必要なく、作業忘れによる不測の事態が防げます。天板を取り外す事無くご使用頂けるため、畳の傷付けおよび製品内への天板落下を防げます。天板開閉方法に特長が有り、半帖畳2枚(天板1枚)が同時に開閉します。壁際に製品を設置しても壁に接触する事なく開閉可能なメーカー独自のヒンジ金具を採用しております。複数の製品を併せてご採用頂いた場合でも各製品毎に干渉なくご使用頂けます。
    質量(kg)52寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1641×820.5×295(畳厚除く)内装プリント合板(白)外装木目柄強化プリント紙貼り合板収納容量(L)約255グリーン購入法適合
  • 低摩擦シリンダ (MQQT~) SMC

    低摩擦シリンダ (MQQT~)

    SMC(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・標準形
  • 畳下収納庫 ガスダンパー式大型畳下収納庫 S・DC

    畳下収納庫 ガスダンパー式大型畳下収納庫

    S・DC
    189,800税込208,780
    1台
    3日以内出荷
    和室(畳)用収納ユニットです。畳下に畳1枚分の収納スペースができ複数設置すると大容量の収納が可能です。関東間、中京間、関西間にも取付け可能です。ガスダンパー仕様で天板(フタ板+畳付き)開閉操作が容易です。自動車のハッチバックの様な開閉操作感と閉じた天板に乗ってもヒンジ金具やガスダンパーに負荷の掛からない構造です。天板最大開き時は天板が自立します。天板を支える棒(つっかえ棒)等の二次作業が必要なく、作業忘れによる不測の事態が防げます。周囲の畳にコジル事なく開閉可能なメーカー独自のヒンジ金具を採用しております。畳間に畳下開閉カード部材を差し込みロック解錠を行うため、製品取付け以外の工事が必要ありません。
    質量(kg)約45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1630×790×469開口寸法(mm)1640×800内装プリント合板(白)外装オレフィン合板材質(枠)収納容量(L)約350開閉角度(°)約63
  • 置き床式畳下収納システム 引出し式1帖タイプ S・DC

    置き床式畳下収納システム 引出し式1帖タイプ

    S・DC
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    フロアー材の上に設置し畳コーナーを演出できる置き床式畳下収納システムOTBシリーズ引出し1帖タイプです。大掛かりな工事が必要なく、家具を置く様な気楽な感じで、自分の欲しかった和の空間が実現でき、畳コーナーが演出でき大収納容量が確保できます。この製品はベンチとして、更に収納としても自由にご使用頂けます。引出し前方にゴム車を取り付けてあります。(別途のキャスター部品仕様では異なります)。引出した際に、引出し前板が荷重で沈み込みフローリング材の傷防止となります。各種製品組合せの中で手前側に設置することで小物の収納に最適です。
    質量(kg)56寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1641×820.5×295(畳厚除く)内装プリント合板(白)外装木目柄強化プリント紙貼り合板収納容量(L)約75×2杯グリーン購入法適合
  • 低摩擦シリンダ MQQTB SMC

    低摩擦シリンダ MQQTB

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。
    作動方式(D)複動式形式(T)標準形
  • 強力ばね TB(極重荷重) TB16-50 東京発条製作所

    強力ばね TB(極重荷重) TB16-50

    東京発条製作所
    559税込615
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)98.11自由長(mm)50外径(mm)16内径(mm)8ばねの種類強力ばね
  • 大型畳下収納庫(一般アルミ仕様) 1630型 吉川化成

    大型畳下収納庫(一般アルミ仕様) 1630型

    吉川化成
    379,800税込417,780
    1台
    4日以内出荷
    和室の畳下に畳一枚分の収納スペースができます。複数設置すれば、大容量の収納が可能です。 関東間、中京間、関西間にも取付可能です。畳の厚さが 55mm以上の場合は開閉の際畳下に手が入れにくい場合があります。 ガスダンパー仕様の為、軽い操作で開け閉めが可能です。 畳間にカード部材を差し込みロック解除を行うため 本体取付以外の工事が必要ありません。
    開口寸法(mm)1640×800質量(kg)45外形寸法(mm)1630×790×高さ468.6容量(L)350内装カラー合板(白)外装オレフィン合板
  • 畳下収納庫 ガスダンパー式大型畳下収納庫 S・DC

    畳下収納庫 ガスダンパー式大型畳下収納庫

    S・DC
    179,800税込197,780
    1台
    3日以内出荷
    和室(畳)用収納ユニットです。畳下に半帖畳2枚分の収納スペースができ複数設置すると大容量の収納が可能です。本製品はフタ板開閉方法に特徴があり、隣り合う半帖畳2枚が同時に開閉する製品となります。関東間、中京間、関西間等のような一帖畳にはご使用できません。ただし、フタ板開閉場所のみ半帖畳2枚の場合はご使用できます。ガスダンパー仕様で天板(畳付き)開閉操作が容易です。自動車のハッチバックの様な開閉操作感と閉じた天板に乗ってもヒンジ金具やガスダンパーに負荷の掛からない構造です。天板最大開き時は天板が自立します。天板を支える棒(つっかえ棒)等の二次作業が必要なく、作業忘れによる不測の事態が防げます。周囲の畳にコジル事なく開閉可能なメーカー独自のヒンジ金具を採用しております。収納庫上部の2枚の半帖畳間に開閉用フックプレートを差し込み天板を開けるため、製品取付け以外の工事が必要ありません。
    質量(kg)約45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1630×790×469開口寸法(mm)1640×800内装プリント合板(白)外装オレフィン合板材質(枠)収納容量(L)約350開閉角度(°)約63
  • 剣謙心ステン鎚目菜切包丁黒仕上SLD 剣謙心

    剣謙心ステン鎚目菜切包丁黒仕上SLD

    剣謙心
    34,500税込37,950
    1丁
    3日以内出荷
    刃全体に黒染加工を施し、別注のオリジナルハンドルと合わせて引き締まった印象を持たせています。 頃染加工は、被膜が非常に薄く、加工前と厚みの変化がほぼありませんので、切れ味も加工前と変わりません。 一般の方からプロの方まで使える料理包丁です。
    刃渡り(mm)165
  • 先端交換式ヘッド VTB-06 タンガロイ

    先端交換式ヘッド VTB-06

    タンガロイ
    13,980税込15,378
    1箱(2個)
    3日以内出荷
    材質GH130刃数6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (溝加工) VTB-06 タンガロイ

    ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (溝加工) VTB-06

    タンガロイ
    17,980税込19,778
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    材質GH730刃数6寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法FHA(°)0
  • エコノミーベッドサイドテーブル ナチュラル TB-BST-0165 アジャスター 高田ベッド製作所

    エコノミーベッドサイドテーブル ナチュラル TB-BST-0165 アジャスター

    高田ベッド製作所
    22,980税込25,278
    1台
    22日以内出荷
  • エコノミーベッドサイドテーブル ブラウン TB-BST-0165 アジャスター 高田ベッド製作所

    エコノミーベッドサイドテーブル ブラウン TB-BST-0165 アジャスター

    高田ベッド製作所
    22,980税込25,278
    1台
    22日以内出荷
  • エコノミーベッドサイドテーブル ホワイト TB-BST-0165 アジャスター 高田ベッド製作所

    エコノミーベッドサイドテーブル ホワイト TB-BST-0165 アジャスター

    高田ベッド製作所
    22,980税込25,278
    1台
    22日以内出荷
  • フルハーネス型 墜落制止用器具 小型巻取式ロック装置付き ダブルランヤード トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    フルハーネス型 墜落制止用器具 小型巻取式ロック装置付き ダブルランヤード

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    43,980税込48,378
    1本
    当日出荷
    両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい 肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減 反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用 軽量穴あきフック採用
    仕様(ランヤード)回転式軽量穴あきフック/(背中)D環スチール/(ロック装置)あり/(巻取り停止装置)なし/水平型 ワンタッチバックル アルミ/第一種材質(ランヤード)アラミド繊維ストラップ/(肩ベルト)ナイロン製ベルト(反射テープ入り)/(胴ベルト)ナイロン製ベルト(帯電防止糸入り)X型フルハーネス質量(g)約3350(ハーネス約1590 、ランヤード約880×2本)タイプタイプ1・小型巻取式ロック装置付きダブルランヤード種類巻取式適合規格墜落制止用器具の規格JIS規格JIS TB 165規格品落下距離(m)3.1~4.1適応身長(cm)160~185胴ベルト幅(mm)50肩ベルト幅(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型自由落下距離(m)2.1脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
  • オイルシール TB2型 NOK

    オイルシール TB2型

    NOK(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • フルハーネス型 墜落制止用器具 伸縮式 ダブルランヤード トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    フルハーネス型 墜落制止用器具 伸縮式 ダブルランヤード

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷
    両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい 肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減 反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用 軽量穴あきフック採用
    仕様(ランヤード)回転式軽量穴あきフック/(背中)D環スチール/水平型 パススルー スチール/スライドバックル /第一種材質(ランヤード)ナイロン繊維+織りゴム/(肩ベルト)ナイロン製ベルト(反射テープ入り)/(胴ベルト)ナイロン製ベルトX型フルハーネスタイプタイプ1・伸縮式ダブルランヤード種類伸縮式適合規格墜落制止用器具の規格JIS規格JIS TB 165規格品製品質量(g)約2640(ハーネス約1490 、ランヤード約1150)落下距離(m)4.2ランヤード(長さ)(mm)(伸長時)1560/(収縮時)1130適応身長(cm)160~185胴ベルト幅(mm)50肩ベルト幅(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型自由落下距離(m)2.2脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルトランヤード2丁掛け
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ

    CKD
    29,625税込32,588
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-TA,TB-~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-TA,TB-~)

    CKD
    17,213税込18,934
    1個
    3日以内出荷から52日以内出荷
  • オイルシール TB TB13516514 NOK

    オイルシール TB TB13516514

    NOK
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式TB外径D(Φmm)165部品番号AD4498-A0軸径d(Φmm)135幅b(mm)14
  • オイルシール TB TB13516514-F NOK

    オイルシール TB TB13516514-F

    NOK
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
    材質ふっ素(FKM)型式TB外径D(Φmm)165部品番号AD4498-A6軸径d(Φmm)135幅b(mm)14
  • オイルシール(アクリル) TB2型 NOK

    オイルシール(アクリル) TB2型

    NOK
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質アクリルゴム(ACM)
  • シール(オイル) TB16267 92049-1565 Kawasaki

    シール(オイル) TB16267 92049-1565

    Kawasaki
    319税込351
    1個
    4日以内出荷
    代表車種KLX110-A1
  • GASKET KIT B   061B1165930 ホンダ

    GASKET KIT B 061B1165930

    ホンダ
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT B   061B1165601 ホンダ

    GASKET KIT B 061B1165601

    ホンダ
    3,098税込3,408
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT B   061B1165T00 ホンダ

    GASKET KIT B 061B1165T00

    ホンダ
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT B   061B1165701 ホンダ

    GASKET KIT B 061B1165701

    ホンダ
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT B   061B1165631 ホンダ

    GASKET KIT B 061B1165631

    ホンダ
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT B   061B1165630 ホンダ

    GASKET KIT B 061B1165630

    ホンダ
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT B   061B1165000 ホンダ

    GASKET KIT B 061B1165000

    ホンダ
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷