カテゴリ

  • メカニカル部品(13)
  • 機構部品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 接着剤・補修材(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 梱包用品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 医療(3)
  • 研磨材(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 建築金物(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • バイク部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • NOK(10)
  • KVK(10)
  • Optibelt(9)
  • unitech(9)
  • スリーボンド(6)
  • ホンダ(5)
  • CKD(3)
  • TRUSCO(3)
  • カネミツ(3)
  • 高田ベッド製作所(3)
  • オーム電機(1)
  • ケルヒャー(1)
  • スズキ(1)
  • 椿本チエイン(1)
  • 平安伸銅工業(1)
  • ヤマト産業(1)
  • ジョー・プリンス竹下(1)
  • TOWA JAPAN(1)
  • 日本ナインスター(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tb170」の検索結果

関連キーワード
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TB170用  オフィスドック unitech

    TB170用 オフィスドック

    unitech
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷
    TB170用 オフィスドックです。TB170本体は別売りです。以下のインターフェースを実装しています。DC-IN、USBポート x 2、LANポート、ディスプレイポート、HDMI、VGA、232C x 2 。ACアダプタは本体同梱のACアダプタを使用します。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などRoHS指令(10物質対応)対応
  • TB170用  ショルダーストラップ unitech

    TB170用 ショルダーストラップ

    unitech
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    TB170用 ショルダーストラップです。TB170本体は別売りです。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などRoHS指令(10物質対応)対応
  • TB170用 オフィスドック unitech

    TB170用 オフィスドック

    unitech
    58,980税込64,878
    1個
    3日以内出荷
    TB170/TB170Plus シリーズ用 オフィスドックです。タブレット体は別売りです。以下のインターフェースを実装しています。DC-IN、USBポート x 2、LANポート、HDMI、VGA、232Cポート x 2。ACアダプタは本体同梱のACアダプタを使用します。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などRoHS指令(10物質対応)対応
  • TB170用  キックスタンド unitech

    TB170用 キックスタンド

    unitech
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    TB170用 キックスタンドです。TB170の固定スタンドおよび、持ち運び時のハンドルとしても使用できます。TB170本体は別売りです。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などRoHS指令(10物質対応)対応
  • TB170用 X-ストラップ (背面ハンドストラップ) unitech

    TB170用 X-ストラップ (背面ハンドストラップ)

    unitech
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    TB170用 X-ストラップ (背面ハンドストラップ)です。TB170本体は別売りです。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などRoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリー ホッペケ 6TB170 ケルヒャー

    バッテリー ホッペケ 6TB170

    ケルヒャー
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    大型床洗浄機用の鉛バッテリーです。 6 V 170 Ahでメンテナンスフリー。
    適合機種B 110 R Bp +D75+DOSE+Rins、B 110 R Bp+ R75 + DOSE + Rins、B 110 R Classic Bp +R75、BD 70/75 W Classic Bp、BD 75/120 R Classic Bp、BR 75/75 W Classic Bp、B 110 R Bp+D75、BD 65/90 R Bp Classic、BR 65/90 R Bp Classicタイプバッテリー:メンテナンスフリーバッテリー容量(Ah)170バッテリー電圧(V)6
  • TB170Plus 頑丈な業務用10インチタブレットPC、Windows 11 IoT Enterprise LTSC OS搭載、8GBメモリ、WiFiモデル unitech

    TB170Plus 頑丈な業務用10インチタブレットPC、Windows 11 IoT Enterprise LTSC OS搭載、8GBメモリ、WiFiモデル

    unitech
    259,800税込285,780
    1個
    欠品中
    TB170Plusは、防塵・防水性能 IP65、コンクリート床への落下テスト1.5m、MIL-STD-810G(振動と湿度)に合格、厳しい環境下での運用に最適な業務用タブレットです。OSにWindows 11 IoT Enterprise LTSC を採用。LTSC OSは、OSリリースから10年間の長期サポートが提供され、大型アップデート(機能更新プログラム)の自動更新は行わないため、アップデートの度に発生する互換性検証の負担が軽減されます。操作性の良い10.1 インチ タッチディスプレイは、グローブモードを塔載し、軍手やゴム手袋を装着しながらの操作が可能です。また、太陽光下でも読み取りやすい、800nitsの高輝度バックパネルを採用しています。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など付属品ガラススクリーンプロテクター (5400-900064G)※装着済、バッテリ、ACアダプタ、電源コード寸法(mm)283×192×15質量(g)990タイプWiFiモデル通信方式WLAN:Wi-Fi 6E (802.11ax) (2×2 MIMO)、Bluetooth(R): Ver5.3、バッテリーメインバッテリ:7.68V, 4300mAh/32Wh、バックアップバッテリ: 7.4V, 142mAh / 1.05Wh バッテリ交換時にデータを保持するホットスワップ対応メモリーLPDDR5 8GB オンボード (最大 16GB)ディスプレイ10.1インチ、1920×1200WUXGA、太陽光下でも見やすい高輝度800nits、10ポイントマルチタッチパネル、グローブモードと水濡れ操作に対応防塵防水性能IP65 MIL-STD 810G 衝撃と振動に対応使用CPUIntel(R) Alder Lake-N N200OSWindows 11 IoT Enterprise LTSC、TPM (Trusted Platform Module) 2.0 サポートRoHS指令(10物質対応)対応インジケータLEDランプ、 バイブレータ動作温度範囲(℃)-10~50カメラ仕様200万画素フロントカメラ、800万画素オートフォーカス付きリアカメラ容量(GB)8SSD256GB
  • TB170Plus 頑丈な業務用10インチタブレットPC、Windows 11 IoT Enterprise LTSC OS搭載、8GBメモリ、2次元バーコードリーダー搭載モデル unitech

    TB170Plus 頑丈な業務用10インチタブレットPC、Windows 11 IoT Enterprise LTSC OS搭載、8GBメモリ、2次元バーコードリーダー搭載モデル

    unitech
    279,800税込307,780
    1個
    4日以内出荷
    TB170Plusは、防塵・防水性能 IP65、コンクリート床への落下テスト1.5m、MIL-STD-810G(振動と湿度)に合格、厳しい環境下での運用に最適な業務用タブレットです。OSにWindows 11 IoT Enterprise LTSC を採用。LTSC OSは、OSリリースから10年間の長期サポートが提供され、大型アップデート(機能更新プログラム)の自動更新は行わないため、アップデートの度に発生する互換性検証の負担が軽減されます。操作性の良い10.1 インチ タッチディスプレイは、グローブモードを塔載し、軍手やゴム手袋を装着しながらの操作が可能です。また、太陽光下でも読み取りやすい、800nitsの高輝度バックパネルを採用しています。TB170-QD62RMNGは、本体上部に専用バーコードリーダーを搭載。QRコードを含む2次元、1次元バーコードの読み取りが可能です。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など付属品ガラススクリーンプロテクター (5400-900064G)※装着済、バッテリ、ACアダプタ、電源コード寸法(mm)283×192×15質量(g)990タイプ2次元バーコードリーダー搭載モデル通信方式WLAN:Wi-Fi 6E (802.11ax) (2×2 MIMO)、Bluetooth(R): Ver5.3バッテリーメインバッテリ:7.68V・4300mAh/32Wh、バックアップバッテリ: 7.4V・142mAh / 1.05Wh バッテリ交換時にデータを保持するホットスワップ対応メモリーLPDDR5 8GB オンボード (最大 16GB)ディスプレイ10.1インチ、1920×1200WUXGA、太陽光下でも見やすい高輝度800nits、10ポイントマルチタッチパネル、グローブモードと水濡れ操作に対応防塵防水性能IP65 MIL-STD 810G 衝撃と振動に対応使用CPUIntel(R) Alder Lake-N N200OSWindows 11 IoT Enterprise LTSC、TPM (Trusted Platform Module) 2.0 サポートRoHS指令(10物質対応)対応インジケータLEDランプ、 バイブレータ対応コードQRコードを含む主要な1次元、2次元バーコード動作温度範囲(℃)-10~50カメラ仕様200万画素フロントカメラ、800万画素オートフォーカス付きリアカメラ容量(GB)256
  • TB170Plus 頑丈な業務用10インチタブレットPC、Windows 11 IoT Enterprise LTSC OS搭載、8GBメモリ、4G-LTEモデル unitech

    TB170Plus 頑丈な業務用10インチタブレットPC、Windows 11 IoT Enterprise LTSC OS搭載、8GBメモリ、4G-LTEモデル

    unitech
    279,800税込307,780
    1個
    欠品中
    TB170Plusは、防塵・防水性能 IP65、コンクリート床への落下テスト1.5m、MIL-STD-810G(振動と湿度)に合格、厳しい環境下での運用に最適な業務用タブレットです。OSにWindows 11 IoT Enterprise LTSC を採用。LTSC OSは、OSリリースから10年間の長期サポートが提供され、大型アップデート(機能更新プログラム)の自動更新は行わないため、アップデートの度に発生する互換性検証の負担が軽減されます。操作性の良い10.1 インチ タッチディスプレイは、グローブモードを塔載し、軍手やゴム手袋を装着しながらの操作が可能です。また、太陽光下でも読み取りやすい、800nitsの高輝度バックパネルを採用しています。 4G-LTEモデルは、Docomo系、Au系のナノSIMを使用することで、Wi-Fi圏外でも無線通信接続が可能となります。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など付属品ガラススクリーンプロテクター (5400-900064G)※装着済、バッテリ、ACアダプタ、電源コード寸法(mm)283×192×15質量(g)990タイプ4G-LTEモデル通信方式WLAN:Wi-Fi 6E (802.11ax) (2×2 MIMO)、Bluetooth(R): Ver5.3、WWAN:Quectel LTEモジュール EM06K-GL・LTE-FDD B1/ B3/ B8/ B18 /B19/ B26/ B28/ B41・Docomo系、au系のナノSIMに対応バッテリーメインバッテリ:7.68V、4300mAh/32Wh、バックアップバッテリ:7.4V、142mAh/1.05Wh(バッテリ交換時にデータを保持するホットスワップ対応)メモリーLPDDR5 8GB オンボード (最大 16GB)ディスプレイ10.1インチ、1920×1200WUXGA、太陽光下でも見やすい高輝度800nits、10ポイントマルチタッチパネル、グローブモードと水濡れ操作に対応防塵防水性能IP65 MIL-STD 810G 衝撃と振動に対応使用CPUIntel(R) Alder Lake-N N200OSWindows 11 IoT Enterprise LTSC、TPM (Trusted Platform Module) 2.0 サポートRoHS指令(10物質対応)対応インジケータLEDランプ、 バイブレータ動作温度範囲(℃)-10~50カメラ仕様200万画素フロントカメラ、800万画素オートフォーカス付きリアカメラ容量(GB)256
  • TB170Plus 頑丈な業務用10インチタブレットPC、Windows 11 IoT Enterprise LTSC OS搭載、8GBメモリ、4G-LTE・2次元バーコードリーダー搭載モデル unitech

    TB170Plus 頑丈な業務用10インチタブレットPC、Windows 11 IoT Enterprise LTSC OS搭載、8GBメモリ、4G-LTE・2次元バーコードリーダー搭載モデル

    unitech
    299,800税込329,780
    1個
    4日以内出荷
    TB170Plusは、防塵・防水性能 IP65、コンクリート床への落下テスト1.5m、MIL-STD-810G(振動と湿度)に合格、厳しい環境下での運用に最適な業務用タブレットです。OSにWindows 11 IoT Enterprise LTSC を採用。LTSC OSは、OSリリースから10年間の長期サポートが提供され、大型アップデート(機能更新プログラム)の自動更新は行わないため、アップデートの度に発生する互換性検証の負担が軽減されます。操作性の良い10.1 インチ タッチディスプレイは、グローブモードを塔載し、軍手やゴム手袋を装着しながらの操作が可能です。また、太陽光下でも読み取りやすい、800nitsの高輝度バックパネルを採用しています。 4G-LTEモデルは、Docomo系、Au系のナノSIMを使用することで、Wi-Fi圏外でも無線通信接続が可能となります。TB170-QDJ2RMNGは、本体上部に専用バーコードリーダーを搭載。QRコードを含む2次元、1次元バーコードの読み取りが可能です。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など付属品ガラススクリーンプロテクター (5400-900064G)※装着済、バッテリ、ACアダプタ、電源コード寸法(mm)283×192×15質量(g)990タイプ4G-LTE・2次元バーコードリーダー搭載モデル通信方式WLAN:Wi-Fi 6E (802.11ax) (2×2 MIMO)、Bluetooth(R): Ver5.3、WWAN:Quectel LTEモジュール EM06K-GL・LTE-FDD B1/ B3/ B8/ B18 /B19/ B26/ B28/ B41・Docomo系、au系のナノSIMに対応バッテリーメインバッテリ:7.68V, 4300mAh/32Wh、バックアップバッテリ: 7.4V, 142mAh / 1.05Wh バッテリ交換時にデータを保持するホットスワップ対応メモリーLPDDR5 8GB オンボード (最大 16GB)ディスプレイ10.1インチ、1920×1200WUXGA、太陽光下でも見やすい高輝度800nits、10ポイントマルチタッチパネル、グローブモードと水濡れ操作に対応防塵防水性能IP65 MIL-STD 810G 衝撃と振動に対応使用CPUIntel(R) Alder Lake-N N200OSWindows 11 IoT Enterprise LTSC、TPM (Trusted Platform Module) 2.0 サポートRoHS指令(10物質対応)対応インジケータLEDランプ、 バイブレータ対応コードQRコードを含む主要な1次元、2次元バーコード動作温度範囲(℃)-10~50カメラ仕様200万画素フロントカメラ、800万画素オートフォーカス付きリアカメラSSD256GB
  • 突っぱりパワフルポール 平安伸銅工業

    突っぱりパワフルポール

    平安伸銅工業(16件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ネジ・クギを使わずにカンタン取付け!
  • 機械植え竹ブラシ 豚毛 TRUSCO

    機械植え竹ブラシ 豚毛

    TRUSCO
    459税込505
    1本
    当日出荷
    植毛の量が多く、抜けにくい、丈夫な豚毛の竹ブラシです。
    用途あらゆる所の洗浄、研磨、艶出し、接着剤の塗布など。全長(mm)320毛材豚毛ハンドル厚さ(mm)7.5
  • 機械植え竹ブラシ ナイロン TRUSCO

    機械植え竹ブラシ ナイロン

    TRUSCO
    499税込549
    1本
    当日出荷
    植毛の量が多く、抜けにくい、丈夫なナイロンの竹ブラシです。
    用途あらゆる所の洗浄、研磨、艶出し、接着剤の塗布など。全長(mm)320毛材66ナイロン(ナチュラル色)ハンドル厚さ(mm)7.5線径(mm)0.3
  • 機械植え竹ブラシ パキン毛 TRUSCO

    機械植え竹ブラシ パキン毛

    TRUSCO
    539税込593
    1本
    当日出荷
    植毛の量が多く、抜けにくい、丈夫なパキン毛の竹ブラシです。パキンは別名メキシカンファイバーと呼ばれ、メキシコ特産の蘭科の植物繊維で、腰が強く、吸水性に優れています。
    用途あらゆる所の洗浄、研磨、艶出し、接着剤の塗布など。全長(mm)320毛丈(mm)20毛材パキン毛ハンドル厚さ(mm)7.5
  • 瞬間接着剤 1702 金属用 スリーボンド

    瞬間接着剤 1702 金属用

    スリーボンド
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷
    金属の接着性に優れます。
    トラスコ品番228-4878無色質量(g)50容量(g)50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性
  • 金属接着用瞬間接着剤 TB1701 スリーボンド

    金属接着用瞬間接着剤 TB1701

    スリーボンド
    1,698税込1,868
    1本(20g)
    翌々日出荷
    低粘度瞬間接着剤です
    用途金属用トラスコ品番813-0564液色無色粘度(mPa・s[cP])3.0主成分シアノアクリレート粘度低粘度主な用途金属危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 袋ナット ヤマト産業

    袋ナット

    ヤマト産業
    669税込736
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
    用途高圧ガス用継手材質(本体)BS
  • オイルシールTB型(ふっ素ゴム) NOK

    オイルシールTB型(ふっ素ゴム)

    NOK
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。
    材質ふっ素(FKM)型式TB作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部ダブルリップ
  • オイルシール(アクリル) TB型 NOK

    オイルシール(アクリル) TB型

    NOK
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    材質アクリルゴム(ACM)型式TB
  • 瞬間接着剤 1701 スリーボンド

    瞬間接着剤 1701

    スリーボンド
    3,598税込3,958
    1本
    3日以内出荷
    特に金属に対する接着性に優れています。凝集力が高く、耐薬品性に優れています。速硬化性優れるため、種々の材質を短時間で接着します。作業時間の短縮化、作業効率の向上が図れます。
    トラスコ品番552-9797無色タイプ金属用容量(g)50主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
  • 瞬間接着剤 NO1702 スリーボンド

    瞬間接着剤 NO1702

    スリーボンド(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(20g)
    3日以内出荷
    低粘度瞬間接着材です
    用途金属用トラスコ品番813-0563液色無色粘度(mPa・s[cP])35.0主成分シアノアクリレート粘度低粘度主な用途金属、陶磁器、ゴム、プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 瞬間接着剤 1702B スリーボンド

    瞬間接着剤 1702B

    スリーボンド
    3,598税込3,958
    1本
    3日以内出荷
    特に金属に対する接着性に優れています。凝集力が高く、耐薬品性に優れています。速硬化性優れるため、種々の材質を短時間で接着します。作業時間の短縮化、作業効率の向上が図れます。
    トラスコ品番553-1384青色透明容量(g)50主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)35危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
  • 定量止水付サーモスタット式混合栓(170mmパイプ付) KVK

    定量止水付サーモスタット式混合栓(170mmパイプ付)

    KVK
    57,980税込63,778
    1個
    4日以内出荷
    水栓の表面の昇温に配慮しています。 シャワー側はハンドル開閉式ですので、定量止水ではありません。連続吐水が可能になります。 浴槽の大きさに合わせてストッパーガイドをセットすれば、吐水量設定ハンドルがそれ以上回りませんので、いつも一定の量がカンタンに設定できます。 1回の最大設定量は約400Lです。大きな浴槽にも対応します。
    弁仕様逆止弁適合場所浴室JIS規格JISB2061吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
  • 定量止水付サーモスタット式シャワー(170mmパイプ付) KVK

    定量止水付サーモスタット式シャワー(170mmパイプ付)

    KVK
    63,980税込70,378
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    水栓の表面の昇温に配慮しています。 シャワー側はハンドル開閉式ですので、定量止水ではありません。連続吐水が可能になります。 浴槽の大きさに合わせてストッパーガイドをセットすれば、吐水量設定ハンドルがそれ以上回りませんので、いつも一定の量がカンタンに設定できます。 1回の最大設定量は約400Lです。大きな浴槽にも対応します。
    ホース:白、ハンガー:白種類シャワーヘッド:PZS312適合場所浴室ホース長さ(m)1.6JIS規格JISB2061吐水口長さ(mm)170
  • オイルシール TB TB17020016 NOK

    オイルシール TB TB17020016

    NOK
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式TB外径D(Φmm)200部品番号AD4795-A0軸径d(Φmm)170幅b(mm)16
  • オイルシール TB TB17022520 NOK

    オイルシール TB TB17022520

    NOK
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式TB外径D(Φmm)225部品番号AD4815-F1軸径d(Φmm)170幅b(mm)20
  • 定量止水付サーモスタット式シャワー(170mmパイプ付) KVK

    定量止水付サーモスタット式シャワー(170mmパイプ付)

    KVK
    67,980税込74,778
    1個
    4日以内出荷
    水栓の表面の昇温に配慮しています。 シャワー側はハンドル開閉式ですので、定量止水ではありません。連続吐水が可能になります。 浴槽の大きさに合わせてストッパーガイドをセットすれば、吐水量設定ハンドルがそれ以上回りませんので、いつも一定の量がカンタンに設定できます。 1回の最大設定量は約400Lです。大きな浴槽にも対応します。
    ホース:グレー、ハンガー:グレー種類シャワーヘッド:PZS312G適合場所浴室ホース長さ(m)1.6JIS規格JISB2061吐水口長さ(mm)170
  • 定量止水付サーモスタット式混合栓(170mmパイプ付) KVK

    定量止水付サーモスタット式混合栓(170mmパイプ付)

    KVK
    65,980税込72,578
    1個
    4日以内出荷
    水栓の表面の昇温に配慮しています。 シャワー側はハンドル開閉式ですので、定量止水ではありません。連続吐水が可能になります。 浴槽の大きさに合わせてストッパーガイドをセットすれば、吐水量設定ハンドルがそれ以上回りませんので、いつも一定の量がカンタンに設定できます。 1回の最大設定量は約400Lです。大きな浴槽にも対応します。
    適合場所浴室JIS規格JISB2061吐水口長さ(mm)170
  • オイルシール アクリル NOK

    オイルシール アクリル

    NOK
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
  • 定量止水付サーモスタット式シャワー(240mmパイプ付) KVK

    定量止水付サーモスタット式シャワー(240mmパイプ付)

    KVK
    64,980税込71,478
    1個
    4日以内出荷
    水栓の表面の昇温に配慮しています。 シャワー側はハンドル開閉式ですので、定量止水ではありません。連続吐水が可能になります。 浴槽の大きさに合わせてストッパーガイドをセットすれば、吐水量設定ハンドルがそれ以上回りませんので、いつも一定の量がカンタンに設定できます。 1回の最大設定量は約400Lです。大きな浴槽にも対応します。
    ホース:白、ハンガー:白種類シャワーヘッド:PZS312適合場所浴室ホース長さ(m)1.6JIS規格JISB2061吐水口長さ(mm)240
  • オイルシール TB TB17020016-F NOK

    オイルシール TB TB17020016-F

    NOK
    88,980税込97,878
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
    材質ふっ素(FKM)型式TB外径D(Φmm)200部品番号AD4795-A3軸径d(Φmm)170幅b(mm)16
  • STB ブッシングシーブ 5V-3 カネミツ

    STB ブッシングシーブ 5V-3

    カネミツ(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    溝数3溝の形5V
  • 定量止水付サーモスタット式混合栓(240mmパイプ付) KVK

    定量止水付サーモスタット式混合栓(240mmパイプ付)

    KVK
    57,980税込63,778
    1個
    4日以内出荷
    水栓の表面の昇温に配慮しています。 シャワー側はハンドル開閉式ですので、定量止水ではありません。連続吐水が可能になります。 浴槽の大きさに合わせてストッパーガイドをセットすれば、吐水量設定ハンドルがそれ以上回りませんので、いつも一定の量がカンタンに設定できます。 1回の最大設定量は約400Lです。大きな浴槽にも対応します。
    適合場所浴室JIS規格JISB2061吐水口長さ(mm)240
  • STB ブッシングシーブ 5V-4 カネミツ

    STB ブッシングシーブ 5V-4

    カネミツ
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷
    溝数4溝の形5V
  • STB ブッシングシーブ 5V-2 カネミツ

    STB ブッシングシーブ 5V-2

    カネミツ
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    溝数2溝の形5V
  • 定量止水付サーモスタット式混合栓(240mmパイプ付) KVK

    定量止水付サーモスタット式混合栓(240mmパイプ付)

    KVK
    66,980税込73,678
    1個
    4日以内出荷
    水栓の表面の昇温に配慮しています。 シャワー側はハンドル開閉式ですので、定量止水ではありません。連続吐水が可能になります。 浴槽の大きさに合わせてストッパーガイドをセットすれば、吐水量設定ハンドルがそれ以上回りませんので、いつも一定の量がカンタンに設定できます。 1回の最大設定量は約400Lです。大きな浴槽にも対応します。
    適合場所浴室JIS規格JISB2061吐水口長さ(mm)240
  • 定量止水付サーモスタット式混合栓 KVK

    定量止水付サーモスタット式混合栓

    KVK
    78,980税込86,878
    1個
    4日以内出荷
    ボディや吐水口などに水アカや汚れが付着しにくい! 水アカや汚れが付いても、サッとキレイに拭き取れるからお掃除もカンタン! 撥水膜コーティングの耐久性は、1万回の拭き取りテストで証明済み。 輝き長持ち!
    JIS規格JISB2061
  • 定量止水付サーモスタット式シャワー KVK

    定量止水付サーモスタット式シャワー

    KVK
    86,980税込95,678
    1個
    4日以内出荷
    ボディや吐水口などに水アカや汚れが付着しにくい! 水アカや汚れが付いても、サッとキレイに拭き取れるからお掃除もカンタン! 撥水膜コーティングの耐久性は、1万回の拭き取りテストで証明済み。 輝き長持ち!
    (シャワーヘッド・ホース・ハンガー)グレーホース長さ(m)1.6JIS規格JISB2061
  • 定量止水付サーモスタット式シャワー(240mmパイプ付) KVK

    定量止水付サーモスタット式シャワー(240mmパイプ付)

    KVK
    67,980税込74,778
    1個
    4日以内出荷
    水栓の表面の昇温に配慮しています。 シャワー側はハンドル開閉式ですので、定量止水ではありません。連続吐水が可能になります。 浴槽の大きさに合わせてストッパーガイドをセットすれば、吐水量設定ハンドルがそれ以上回りませんので、いつも一定の量がカンタンに設定できます。 1回の最大設定量は約400Lです。大きな浴槽にも対応します。
    ホース:グレー、ハンガー:グレー種類シャワーヘッド:PZS312G適合場所浴室ホース長さ(m)1.6JIS規格JISB2061吐水口長さ(mm)240
  • ステンレス戸当り(マグネットタイプ・非常開放装置付) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス戸当り(マグネットタイプ・非常開放装置付)

    ジョー・プリンス竹下
    7,698税込8,468
    1個
    9日以内出荷
    ガラス扉用戸当りです。 マグネットの吸着力により、ガラス扉が空調などの影響で開閉するのを防ぎます。また、扉閉時の衝撃を緩和します。 非常時、本体を簡単に取り外し、扉を開放させることができます。 ステンレス製で、耐蝕性に優れています。
    付属品皿ネジ×3本(取付け用M4)材質ステンレス鋼(SUS-304)+ シリコンゴム+ ネオジム磁石仕上MST(鏡面)別売付属品OT-B090-SUS用受金具 / 非常開放の可能なガラスヒンジ:OT-B430-SUS、OT-B435-SUS、OT-B450-SUS、OT-B455-SUS、OT-B460-SUS、OT-B490-SUS、OT-B494-SUS、OT-B570-SUS