カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 研磨材(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業機械(1)

「tb171」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイムスイッチ TB17Nシリーズ Panasonic(パナソニック)

    タイムスイッチ TB17Nシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(50件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    タイマー設定最小単位/15分ON/OFF最小間隔/30分ON/OFF動作回数/標準6動作種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50/60(切替式)消費電力(W)1.5接点構成1a精度(時間)電源周波数に同期出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50許容誤差(設定間隔時間)±5分以内取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要手動操作方式ON/OFF切替ツマミ付駆動方式交流モータ式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1停電補償時間なし時間設定単位30分開閉回数(回)(接点)5万
  • 機械植え竹ブラシ 豚毛 TRUSCO

    機械植え竹ブラシ 豚毛

    TRUSCO
    499税込549
    1本
    当日出荷
    植毛の量が多く、抜けにくい、丈夫な豚毛の竹ブラシです。
    用途あらゆる所の洗浄、研磨、艶出し、接着剤の塗布など。全長(mm)320毛材豚毛ハンドル厚さ(mm)7.5
  • ボックス型タイムスイッチ Panasonic(パナソニック)

    ボックス型タイムスイッチ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    交流モータ式。24時間式。1回路型。同一回路。ソーラー無。停電補償無。
    定格電圧(V)AC100接点構成1a
  • 機械植え竹ブラシ ナイロン TRUSCO

    機械植え竹ブラシ ナイロン

    TRUSCO
    499税込549
    1本
    当日出荷
    植毛の量が多く、抜けにくい、丈夫なナイロンの竹ブラシです。
    用途あらゆる所の洗浄、研磨、艶出し、接着剤の塗布など。全長(mm)320毛材66ナイロン(ナチュラル色)ハンドル厚さ(mm)7.5線径(mm)0.3
  • 機械植え竹ブラシ パキン毛 TRUSCO

    機械植え竹ブラシ パキン毛

    TRUSCO
    579税込637
    1本
    当日出荷
    植毛の量が多く、抜けにくい、丈夫なパキン毛の竹ブラシです。パキンは別名メキシカンファイバーと呼ばれ、メキシコ特産の蘭科の植物繊維で、腰が強く、吸水性に優れています。
    用途あらゆる所の洗浄、研磨、艶出し、接着剤の塗布など。全長(mm)320毛丈(mm)20毛材パキン毛ハンドル厚さ(mm)7.5
  • 防水・防塵ボックス用取付ベース FTBシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵ボックス用取付ベース FTBシリーズ

    タカチ電機工業
    979税込1,077
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    表面処理シルバーアルマイト
  • 袋ナット ヤマト産業

    袋ナット

    ヤマト産業
    669税込736
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
    用途高圧ガス用継手材質(本体)BS
  • ブルポイント ユニカ

    ブルポイント

    ユニカ(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    翌々日出荷
    シャンク六角軸
  • 屋外盤用キャビネット POTB 河村電器産業

    屋外盤用キャビネット POTB

    河村電器産業
    199,800税込219,780
    1個
    7日以内出荷から21日以内出荷
    半埋込みの取付が可能な屋外用キャビネット
    有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140材質鉄板製保護等級IP44構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルKH-110A(キー付防水平面ハンドル小)使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア2.3、ボデー2.3、屋根2.3取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • サーモスタット PK付 多摩興業

    サーモスタット PK付

    多摩興業(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
  • サーモスタット T HKT

    サーモスタット T

    HKT(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ガスケット BIGM(丸山製作所)

    ガスケット

    BIGM(丸山製作所)
    639税込703
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    部品名称ガスケット図解NoMSW1008-M-1 シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.9、MSV413R1TB-M-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.10、MRS60-300BST エンジン(GM182LE-130)シリンダブロック、シリンダヘッド、ヘッドカバー部品_No.10、MS171EMM-1 シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.10、MFH-P300 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.10、MP5030E-M シリンダブロック,シリンダヘッド,ヘッドカバー,ケースカバー部品 ガスケット_No.10、MSW1008-M シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.9、MS313CA2-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.10、MSA413R2TS-M-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.10、MS413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K)クランクケース、シリンダヘッド部品_No.10、MSA513-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ヘッドカバー、ケースカバー部品_No.10など