カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(2)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み

防錆潤滑剤 ネジの緩め・錆除去 エアゾール
スリーボンド¥2,398税込¥2,6381本(340mL)欠品中トラスコ品番783-9936材質石油系炭化水素色茶褐色質量(g)275粘度(mPa・s)3.8危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.34L危険物の性状非水溶性
のぞき見防止 プライバシー フィルム ASUS ExpertBook B1 B1400 14インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥5,198税込¥5,7181枚4日以内出荷液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ASUS ExpertBook B1 B1400取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら