「tb18es」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 緊急時用シャワー INAX(LIXIL)

    緊急時用シャワー

    INAX(LIXIL)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    呼び径Rc1(PT1)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA C-32
  • 緊急用シャワー・洗眼器 日本エンコン

    緊急用シャワー・洗眼器

    日本エンコン
    419,800税込461,780
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番819-2963セット内容アンカーボルト材質シャワーヘッド:SCS14、洗眼ボウル:SUS304、洗眼ヘッド:SUS304、配管部:SUS304質量(kg)23全高(mm)2420給排水口PT1-1/4(32A)
  • フラッシュバルブ用ピストンバルブ部(T170型用) TOTO

    フラッシュバルブ用ピストンバルブ部(T170型用)

    TOTO(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    適合品番TV170S、TV172N、TV173S、TV176SX、TV177SX、T170、T172、T173、T176、TV170、TV172、TV173、TV176、TV177
  • 緊急用洗眼器 日本エンコン

    緊急用洗眼器

    日本エンコン
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷
    化学物質が目に入った際に洗い流すための装置です。 噴出口に防塵用ヘッドカバーが付いており、衛生面での配慮がされています。水流は眼球に直角に当たらないように設計されています。 MSDSとして指定されたものの中には、取り扱いの際に、作業者の安全を確保するために、緊急用シャワーの設置や洗眼器の設置が求められているものがあります。工場(有機溶剤などの薬剤を使用するような、化学工場、半導体工場など)や石油・天然ガスプラントや研究所などの作業現場にて化学物質などの有害物質に汚染してしまった際に、その場で洗い流すための装置です。通常時では、必要がないものですが、「特定化学物質障害予防規則」第38条にて、応急処置を行うために必要な緊急シャワー&洗眼器の設置が義務づけられました。
    用途トルエン、石油系化学物質、農薬、ダイオキシン、鉛・有機金属類、アスベストなどを取り扱う現場に。取付方式壁取り付けブラケット式給水口15A高さ(mm)301材質(パイプ)ステンレス材質(ボウル&洗眼(顔))ABS製質量(kg)1.8規格ANSI Z358.1接続口(給排水口)PT 1/2インチ、1インチパイプ
  • 緊急用洗眼器 日本エンコン

    緊急用洗眼器

    日本エンコン
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷
    緊急用洗眼器のスタンダードモデルです。 緊急用シャワー・洗眼器を設置するスペースがない場合に最適です。
    仕様壁取り付け型、(排水溝)PT1/2(15A)トラスコ品番819-2962材質洗眼ボウル:SUS304、洗眼ヘッド:SUS304、配管部:SUS304質量(kg)6全高(mm)230
  • G型回転シャワ 13 カクダイ

    G型回転シャワ 13

    カクダイ(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    メッキ回転角度(°)約50止水スイッチなし水流切替×
  • 緊急用洗眼器 壁取付け型 日本エンコン

    緊急用洗眼器 壁取付け型

    日本エンコン
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番819-2960材質(ボウル&洗眼(顔))ABS製質量(kg)1.5高さ(mm)195取付方式壁取り付けブラケット式使用温度範囲(℃)10~30規格ANSI Z358.1使用流体飲料水給水口PT1/2インチ設計圧力(MPaG)0.6
  • 洗眼器 SP scienceware

    洗眼器

    SP scienceware
    5,198税込5,718
    1台
    当日出荷
    鏡付きのパネルには1000mL用洗眼瓶がセットになっています。 瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。 洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。
    材質(ボルト)LDPE(低密度ポリエチレン)
  • オートクリーンU用ピストンバルブ TOTO

    オートクリーンU用ピストンバルブ

    TOTO
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    適合品番TEF40RX、TEF41RX、TEF45RX、TEF46RX
  • 洗眼器 SP scienceware

    洗眼器

    SP scienceware(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷
    鏡付きのパネルには500mL用洗眼瓶がセットになっています。 瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。 洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。 注文コード09890237は24865-000交換用ボトルになります。
    材質ボトル:LDPE(低密度ポリエチレン)
  • G型回転シャワヘッド 13 カクダイ

    G型回転シャワヘッド 13

    カクダイ(5件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス、亜鉛メッキ回転角度(°)約50止水スイッチなし水流切替×
  • 横形洗眼水栓 INAX(LIXIL)

    横形洗眼水栓

    INAX(LIXIL)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061
  • 緊急用洗眼びん Kartell(カルテル)

    緊急用洗眼びん

    Kartell(カルテル)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    緊急の場合に備えて、壁等の目立つ場所に置いてください。使用法はパネルにはっきりと表示されており、洗眼びんには蒸留水、眼科用薬液を入れられます。
    容量(mL)500
  • 11本組ポンチセット スリーエッチ

    11本組ポンチセット

    スリーエッチ
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷
    使用頻度の高いサイズをセットにし、保管しやすい専用木箱に入っています。
    用途使用用途:ベルト、皮、ビニール、紙、ゴム等の穴あけ。セット内容3mm・5mm・6mm・8mm・9mm・13mm・16mm・19mm・22mm・25mm材質S45C材
  • 回転シャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    回転シャワーヘッド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    天井など上部からのシャワー。丸型
    取付ネジ径1/2水圧(使用動)0.1~0.75
  • 給水管 カクダイ

    給水管

    カクダイ(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    止水栓用給水管です。
    材質
  • 横形洗眼水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    横形洗眼水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷
    呼び径(mm)13長さ(mm)167ねじ径PJ1/2アズワン品番64-8782-81