カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 科学研究・開発用品(2)

「tb18es」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
G型回転シャワ 13 カクダイG型回転シャワ 13カクダイ(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
メッキ回転角度(°)約50止水スイッチなし水流切替×
フラッシュバルブ用ピストンバルブ部(T170型用) TOTOフラッシュバルブ用ピストンバルブ部(T170型用)TOTO(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
適合品番TV170S、TV172N、TV173S、TV176SX、TV177SX、T170、T172、T173、T176、TV170、TV172、TV173、TV176、TV177
洗眼器 SP scienceware洗眼器SP scienceware(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1台
当日出荷
鏡付きのパネルには500mL用洗眼瓶がセットになっています。 瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。 洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。 注文コード09890237は24865-000交換用ボトルになります。
材質ボトル:LDPE(低密度ポリエチレン)
G型回転シャワヘッド 13 カクダイG型回転シャワヘッド 13カクダイ(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
材質ステンレス、亜鉛メッキ回転角度(°)約50止水スイッチなし水流切替×
緊急用洗眼びん Kartell(カルテル)緊急用洗眼びんKartell(カルテル)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
緊急の場合に備えて、壁等の目立つ場所に置いてください。使用法はパネルにはっきりと表示されており、洗眼びんには蒸留水、眼科用薬液を入れられます。
容量(mL)500
回転シャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)回転シャワーヘッドSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
天井など上部からのシャワー。丸型
取付ネジ径1/2水圧(使用動)0.1~0.75
横形洗眼水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)横形洗眼水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
呼び径(mm)13長さ(mm)167ねじ径PJ1/2アズワン品番64-8782-81
開閉ユニット部 TH577 TOTO開閉ユニット部 TH577TOTO(51件のレビュー)
5,598税込6,158
1箱
当日出荷
適合品番TMJ40型(めっきハンドルのみ)、TMJ46型(めっきハンドルのみ)、TMG40型、TMHG40・44型、TMF40型(アーチハンドルのみ)、TMF43C、TMF44C型、TMG46型(TMG46C2・C3除く)、TMG45・47型、TMR40D型、TMW40型