カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 機構部品(1)
絞り込み
「tb1901」の検索結果

二硫化モリブデン系焼付防止潤滑剤 1901AG
スリーボンド¥10,980税込¥12,0781本当日出荷高潤滑・高耐熱性が良好です。用途機械部品の組み立て、分解の合理化、各種ギアのなじみ、シリンダーとしてピストンのなじみ、摺動部のびびり防止や嵌合部の微動腐食の防止、高温のかかる機械の回転部や摺動部の潤滑トラスコ品番368-2164色黒使用温度範囲(℃)-60~400容量(g)500粘度ペースト危険物の類別非危険物
オイルシール TB TB16019016-F
NOK¥73,980税込¥81,3781個4日以内出荷・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ふっ素(FKM)型式TB外径D(Φmm)190部品番号AD4713-A9軸径d(Φmm)160幅b(mm)16