カテゴリ
- 住設機器(10)
- 研磨材(4)
- パソコン/周辺機器(2)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tb1c060」の検索結果

超硬バー Cシリーズ
TRUSCO(7件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から翌々日出荷切れ味が良くスムーズな加工ができます。スチールシャンクです。ダブルカットの刃形状のため細かく切れた切粉となります。加工物に食いつかず、スムーズな加工ができます。用途金型の修正、バリ取り、面取り。
Thunderbolt 4ケーブル/1m/4K8K 60hz/40Gbps/100W PD/認証取得/USB4、TB3、USB-C、DisplayPort互換
StarTech.com¥8,998税込¥9,8981個当日出荷高性能: 40Gbps、8Kビデオ、100W電源に対応した1m Thunderbolt 4ケーブル。USB Type-C - Type Cコネクターは、Thunderbolt 3 & 4、USB4およびその他のUSB-Cデバイスとのユニバーサルな互換性を提供。Thunderbolt認証品:Thunderboltホストおよびデバイスとの互換性を保証するIntel Thunderbolt認証取得。DSC対応DisplayPort 1.4aは、最大8K60Hzまたはデュアル4K60Hzに対応。PCI Express 3.0(32Gbps)に準拠し、外付けPCIeデバイスに対応。高品質構造: PVCストレインリリーフ付きニッケルめっきコネクターで高い耐久性を実現。同軸線に合金製編組シールドを施しEMI保護機能を強化。RoHS準拠、環境に優しい無毒・ハロゲンフリーのTPE被覆材を使用用途Thunderbolt 4 & USB-C対応ノートパソコン、Apple M1 Pro/Max、M2 Pro/Max、M3 Pro/Max搭載MacBooks、iPad Pro(第5世代以上)、ドッキングステーション、4K/8K UHDモニター、外付けPCIeケース、ストレージドライブなどに接続。Thunderboltネットワークやオーディオ機器に対応仕様(ジャケットケーブル型)熱可塑性エラストマー、(タイプおよび定格)Thunderbolt 4 - 40 Gbit/s、Thunderbolt 3(40 Gbps)、USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s、USB 3.0(5 Gbps)色ブラック質量(g)43電源100 Wケーブル長(m)1最大解像度8K(60Hz)保証期間2年保存環境温度:-10℃ to 50℃ (14°F to 122°F)コネクタ(コネクタA)Thunderbolt 4 (USB 4.0)、(コネクタB)Thunderbolt 4 (USB 4.0)、(メッキ)ニッケル動作周囲温度(℃)10~40(50°F to 104°F)ケーブル外径(Φmm)4.6使用環境湿度(%)85データ転送速度最大40Gbps横×高さ(mm)12×2.4RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプオス - オスコネクタ1Thunderbolt 4コネクタ2Thunderbolt 4
ガス給湯器 オートストップタイプ 台所リモコン
ノーリツ¥9,998税込¥10,9981個当日出荷対応機種GQ-C□□38WXS-T BL、GQ-C□□38WXS-H BL、GQ-C□□34WS、GQ-C□□34WS-T、GQ-C□□34WS-C、GQ-□□39WS-T-1、GQ-□□39WS-C-1、GQ-1626W-60T(B) BL、GQ-1625WS(-KB/-T/-TB)、GQ-C□□38WXS BL、GQ-□□38WXS-L BL、GQ-C□□34WS-TB、GQ-□□39WS-1、GQ-□□39WS-TB-1、GQ-1628WS(-TB/-T/-H) BL、GQ-2037WS-KB BL、GQ-1637WE-KB BLメーカー商品コード702151
ガス給湯器 オートストップなしタイプ 台所リモコン
ノーリツ¥8,898税込¥9,7881個4日以内出荷対応機種GQ-C□□38WXS-T BL、GQ-C□□38WXS-H BL、GQ-□□32WS、GQ-C□□34WS-T、GQ-C□□34WS-C、GQ-□□39WS-T-1、GQ-□□39WS-C-1、GQ-1039W-1、GQ-1037WD-F-1、GQ-1639WE-(C/T/TB)-1、GQ-2037WS-KB BL、GQ-1637WE-KB-BL、GQ-1626WS-60T(B)-BL、GQ-1625WS(-KB)、GQ-1625WS-T(B)、GQ-C□□38WXS BL、GQ-C□□38WXS-L BL、GQ-C□□34WS-TB、GQ-□□39WS-1、GQ-□□39WS-TB-1、GQ-1628WS(-KS) BL、GQ-1628WS-(T/H) BLメーカー商品コード702094
ガス給湯器 浴室/台所リモコン
ノーリツ¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷大きいスイッチ使いやすいリモコン 大きいスイッチとイラスト表示で直感的に操作できるリモコンを採用しました。対応機種GQ-□□27AWX-DX BL、GQ-□□27AWX-T-DX BL、GQ-□□27AWX-TB-DX BL、GQ-1626AWX(-60T/-TB)-DX BL、GQ-1628AWX(-T/-TB)-DX BL、GQ-□□27AWX-FFA-DX BL、GQ-1627AWXD-F-1-DX BL、GQ-C□□34WS-TB、GQ-C1634AWX(-T/-TB)-DX BLメーカー商品コード707557
扉内ケースTC-16
ノーリツ¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷W470芯ズレタイプからの取り替え用対応機種GQ-C□□34WS-T/TB/C、GQ-□□37WX-T/TB、GQ-1626AWX-60T-DX/TB、GQ-□□39WS-T/TB/C-1、GQ-1626WS-60T/6-TB取付ピッチ(mm)W318×H496外形寸法(幅W×高さH)(mm)560×672
扉内ケースTC-17
ノーリツ¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷W470タイプからの取り替え用対応機種GQ-C□□34WS-T/TB/C、GQ-□□37WX-T/TB、GQ-□□39WS-T/TB/C-1、GQ-1637WE-T/TB/C、GQ-1626AWX-60T-DX/TB、GQ-1626WS-60T/60TB取付ピッチ(mm)W318×H496外形寸法(幅W×高さH)(mm)560×672
扉内ケースTC-13
ノーリツ¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷対応機種GTH-C(P/V)□□60-T/-TB/-H-1シリーズ、GTH-C(P/V)2461-T/-TB/-H/-PFF-1シリーズ、GTH-□□54-T/-TB/-Hシリーズ
ガス給湯器 オートストップなしタイプ 浴室リモコン
ノーリツ¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷対応機種GQ-2037WS-KB BL、GQ-1637WE-KB-BL、GQ-C□□38WXS-T BL、GQ-C□□38WXS-H BL、GQ-□□32WS、GQ-C□□34WS-T、GQ-C□□34WS-C、GQ-□□39WS-T-1、GQ-□□39WS-C-1、GQ-1039W-1、GQ-1037WD-F-1、GQ-1639WE-(C/T/TB)-1、GQ-1626WS-60T(B)-BL、GQ-1625WS(-KB)、GQ-1625WS-T(B)、GQ-C□□38WXS BL、GQ-C□□38WXS-L BL、GQ-C□□34WS-TB、GQ-□□39WS-1、GQ-□□39WS-TB-1、GQ-1628WS(-KS) BL、GQ-1628WS-(T/H) BL、GBG-□□10D-2、GBF-□□10D-2、GBF-1611D-2、GQ-1037WD-F-1、GQ-□□20WZD-F-2、GQ-C□□22WZD-FH、GQ-1620WZ-FFA-3、GQ-C□□34WZ-C、GQ-24□□WZ-3、GQ-16□□WZ-3、GQ-1620WZ-FFA-3、OQB-C4711WS、OQB-4706(Y/YS/F/FF)、OQB-3706(Y/YS/F/FF)メーカー商品コード702150
ガス給湯器 オートストップタイプ 浴室リモコン
ノーリツ¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷対応機種GQ-C□□38WXS-T BL、GQ-C□□38WXS-H BL、GQ-C□□34WS、GQ-C□□34WS-T、GQ-C□□34WS-C、GQ-□□39WS-T-1、GQ-□□39WS-C-1、GQ-□□39WS-TB-1、GQ-□□37WS-FFA、GQ-□□37WS-FFB、GQ-1628WS(-TB/-T/-H) BL、GQ-1626WS-60T(B) BL、GQ-1625WS(-KB/-T/-TB)、GQ-C□□38WXS(-L) BL、GQ-C□□34WS-TB、GQ-□□39WS-1、GQ-1637WSD-F-1、GQ-1039W-1、GQ-1037WD-F-1、GQ-2037WS-KB BL、GQ-1637WE-KB BLメーカー商品コード702152
扉内ケースTC-4(D45)(取り替え用)
ノーリツ¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷対応機種GT-C(P/V)□□62(S)AWX-T/TB/H-2、GT-□□60(S)AWX-T/TB/H-2、GTH-□□45-T/-TB/-H-1シリーズ、GQH-□□45-T/-TB/-Hシリーズ取付ピッチ(mm)W428×H610外形寸法(幅W×高さH)(mm)560×664
扉内ケースTC-4
ノーリツ¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷対応機種GT-C(P/V)□□62(S)AWX-T/TB/H-2、GT-□□60(S)AWX-T/TB/H-2、GTH-□□45-T/-TB/-H-1シリーズ、GQH-□□45-T/-TB/-Hシリーズ取付ピッチ(mm)W428×H610外形寸法(幅W×高さH)(mm)560×664
6カクボルトWSW(+) SUS
BIGM(丸山製作所)¥629税込¥6921セット(5個)8日以内出荷規格M6X20(SMK)図解NoMSV313B-K-2-A 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.50、MS413ESL-M 調圧弁、吐出弁部品_No.50、MRS60-302 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.49、MS313CA-M チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.50、MS313ESL-M チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.50、MSA415R8C-RV(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.50、MS415R4CF-125(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.50、MS313EW-2K -A チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.49、MSA413R3-2M-A(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.50、MS413EFR-K 調圧弁、吐出弁部品_No.51、MSA415R4C-120(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.50、MSV413R1TB-M-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.49、MRS60-301 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.49など
ドッキングステーション取付金具 スチールブラケット StarTech.com製ドックやハブに対応 壁面/デスク裏に固定
StarTech.com¥3,998税込¥4,3981個9日以内出荷壁面/デスク裏に固定できる取付プレート StarTech.com製ドックやハブに対応。StarTech.com製品互換マウントキット。壁面やデスク下など強度を備えた平面にドッキングステーションやハブを固定し、デスクスペースをすっきりと広く使えるソリューションです。本マウントキット(カナダ製)は、厚さ3.3mmの頑丈な10ゲージスチールを使用し、優れた耐久性を発揮します。<様々な環境に適応>ビジネスオフィス、商業施設、倉庫、産業施設など、さまざまな環境でノートパソコン用ドックやハブを壁面に固定できるマウントは、省スペースに役立ちます。デスク下に固定し、アクセスしやすく、かつ目立たないように設置することも可能です。ホットデスクや共有作業スペース、モバイルデスク、壁面設置デスク、ホームオフィスなど、スペースが限られた環境にも最適なソリューションです。<以下のStarTech.com互換製品との使用を想定>デュアル4K ユニバーサルドッキングステーション-100W PD(DK30C2DPEP)、デュアル4K ユニバーサルドッキングステーション-60W PD(DK30C2DPPD)、Thunderbolt 3 ドック USB-Cノートパソコン互換(TB3CDK2DP)、4ポート USB-C 10Gbps ハブ(HB31C3A1CS)、4-ポート USB-C 10Gbps ハブ(HB31C4AS)、ギガビットイーサネット対応 3ポートUSB-Cハブ(HB31C2A1CGS)。<簡単設置>キットには固定プレートとネジが含まれています。互換ドックまたはハブを簡単に平面に固定できるソリューションです。StarTech.comでは、本製品に5年間保証と無期限無料サポートを提供しています。