カテゴリ
- 制御機器(27)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
- 機構部品(8)
- 安全保護具(8)
- 研磨材(8)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- トラック輸送・安全用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 切削工具(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 作業工具(2)
- バイク純正部品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 自動車補修部品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- AICA(アイカ工業)(1)
- CKD(11)
- KITZ(キッツ)(7)
- NOK(3)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- SMC(12)
- TDK(1)
- TRUSCO(8)
- イスカル(1)
- エレコム(1)
- スリーボンド(1)
- ナカバヤシ(1)
- ニックス(KNICKS)(5)
- ニューストロング販売(1)
- 京セラ(1)
- 光(1)
- 東京発条製作所(4)
- 河村電器産業(21)
- 酒井化学工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

タイムスイッチ TB20シリーズ
Panasonic(パナソニック)(16件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷タイマー動作以外に、下記の2動作も可能です。 インターバル動作:「ON」、「OFF」の繰り返し出力をします。 スリープ動作:指定時間(スリープ時間)後に「OFF」します。 停電補償付タイプ1回路型種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50-60接点構成1a精度(時間)±15秒/月(25℃にて)出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×100×36.5機能無通電セット取付け方法露出タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分設定単位:1分ON/OFF動作回数:2動作手動操作方式(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付駆動方式電子式色(本体)フロスティホワイト(N8.5)回路数1停電補償時間10年間開閉回数(回)(接点)5万誤差時間精度に追従
セラバンド(50ヤード)
Hygenic¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から11日以内出荷漸増抵抗による筋力や筋持久力の増強・可動域運動・柔軟性の改善などが手軽に行える、伸縮性に富んだ特殊ラテックスゴムバンドです。材質特殊天然ゴム幅(mm)150長さ(m)46
電子式タイムスイッチ DC12V別回路
Panasonic(パナソニック)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷形状ボックス型外形寸法(mm)H100×W70×D36.5定格電圧(V)DC12接点構成1a駆動方式電子式回路数1回路停電補償時間10年回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー無動作周期24時間式
ミナスペーサー 隙間梅太郎
酒井化学工業(3件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781パック(10枚)翌々日出荷柔軟性に富む高発泡ポリエチレンを耐衝撃性に優れた特殊フィルムで覆うことで、優れた耐久性、緩衝性を実現。切ってもクズが出ず、帯電防止性付加のフィルムで、ゴミやほこりの付着が少なくなるようにしました。表面はフィルムで覆われているので、汚れたら簡単ふき取り。清潔に使用できます。用途トラック荷台用緩衝スペーサー種別緩衝スペーサー材質ポリエチレン(両面フィルム被膜ソフトタイプ)色ブルー加工端面被膜なし構成3層(フィルム+高発泡ポリ+フィルム)RoHS指令(10物質対応)対応
電子式タイムスイッチ(100V・別回路)
Panasonic(パナソニック)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷形状ボックス型外形寸法(mm)H100×W70×D36.5定格電圧(V)AC100接点構成1a駆動方式電子式回路数1回路停電補償時間10年回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー無動作周期24時間式
タイムスイッチ
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷24時間式で、1日ON/OFFが1セット設定できます。種別デジタル 24時間 TB201KPアズワン品番1-2015-01
キーリール
SK11¥1,098税込¥1,2081個当日出荷丈夫なステンレスワイヤーの伸縮リールです。カラビナ+ベルトクリップで携帯可能です。用途鍵などの携帯に。コード長さ(mm)600荷重(g)使用可能:100
まとめ買い 金型ブラシ ナイロン
TRUSCO¥4,398税込¥4,8381箱(10本)当日出荷10本入のお買い得パックです。ハンドル部が持ちやすく、金属でできているので破損しにくくなっています。用途溶接の前後処理、ペンキはがし、サビ落とし。トラスコ品番450-5160幅(mm)25厚さ(mm)10全長(mm)270毛丈(mm)18毛材66ナイロン線(グリーン)行数1行植付(mm)65線径(mm)0.30
まとめ買い 金柄ブラシ 真鍮
TRUSCO¥7,398税込¥8,1381箱(10本)当日出荷10本入のお買い得パックです。ハンドル部が持ちやすく、金属でできているので破損しにくくなっています。用途溶接の前後処理、ペンキはがし、サビ落とし。トラスコ品番450-5159幅(mm)25厚さ(mm)10全長(mm)270毛丈(mm)18毛材真鍮行数1行植付(mm)65線径(mm)0.15
【名入れ】オイル交換シール 上質シート
(7件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881セット(200枚)8日以内出荷上質紙タイプはボールペンはもちろん鉛筆でもご記入頂けます。 データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。 ユーザー様の要望に応えて、小ロットからご提供します。基本デザインを選んでいただき、御社名などをご連絡いただくだけで簡単にデザインが出来上がります。材質上質紙寸法(縦×横)(mm)35×50危険物の類別非危険物サービス分類名入れ販売区分業務用
ミナスペーサー 隙間梅太郎(端面被覆処理/コーナーカット)
酒井化学工業¥62,980税込¥69,2781パック(10枚)翌々日出荷柔軟性に富む高発泡ポリエチレンを耐衝撃性に優れた特殊フィルムで覆うことで、優れた耐久性、緩衝性を実現。切ってもクズが出ず、帯電防止性付加のフィルムで、ゴミやほこりの付着が少なくなるようにしました。表面はフィルムで覆われているので、汚れたら簡単ふき取り。清潔に使用できます。端面もルフィルム処理することにより、発泡ポリエチのくずが出ず、耐久性UP!。4角コーナーカットによりスムーズな装填、荷台内での扱いも楽々!作業性アップ、ランニングコストダウン。用途トラック荷台用緩衝スペーサー種別緩衝スペーサー材質ポリエチレン(両面フィルム被膜ソフトタイプ)加工端面被膜あり、コーナーカット構成3層(フィルム+高発泡ポリ+フィルム)RoHS指令(10物質対応)対応
まとめ買い 金柄ブラシ ステンレス線
TRUSCO¥6,698税込¥7,3681箱(10本)当日出荷10本入のお買い得パックです。ハンドル部が持ちやすく、金属でできているので破損しにくくなっています。用途溶接の前後処理、ペンキはがし、サビ落とし。トラスコ品番450-5156幅(mm)25厚さ(mm)10全長(mm)270毛丈(mm)18毛材ステンレス(SUS304)行数1行植付(mm)65線径(mm)0.30
低摩擦シリンダ (MQQT~)
SMC(1件のレビュー)¥6,658~税込¥7,324~1個当日出荷から9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・標準形
接着剤付メラミンシート メラタック
AICA(アイカ工業)¥22,980~税込¥25,278~1箱(2枚)4日以内出荷メラミンの強さと施工性を両立。厚さ0.55mmの薄型シート。カッターでも自由に加工できます。コーナーRもハサミで簡単調整。粘着剤付き。接着剤添付の手間や、溶剤の臭いが解消されます。0.55mmの薄さならではの曲面施工も可能です。(常温100R)。メラミン化粧板の優れた物性をそのままに、簡易施工性を実現しました。オルティノや他の化粧材と柄連動。部位によって最適な仕上げを選択可能。厚さ(mm)0.55
低摩擦シリンダ MQQTB
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。形式(T)標準形作動方式(D)複動式
まとめ買い 金柄ブラシ 厚毛植 ゴールドメッキ線
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981箱(10本)当日出荷10本入のお買い得パックです。ハンドル部が持ちやすいです。通常品より、ハンドルの肉厚が厚いので強度があります。ワイヤ線は、通常品のものより毛の量が多いです。(1.3倍)。ゴールド線は、0.25mm×4本より線で細部の研磨ができます。用途あらゆる所の洗浄など。トラスコ品番450-5154幅(mm)30厚さ(mm)10全長(mm)270毛丈(mm)18毛材ゴールド線0.25×4行数1行植付(mm)65線径(mm)0.25
強力ばね TB(極重荷重) TB20-100
東京発条製作所¥949税込¥1,0441個4日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別極重荷重色茶色ばね定数(N/mm)78.44自由長(mm)100外径(mm)20内径(mm)10ばねの種類強力ばね
まとめ買い 金柄ブラシ 厚毛植 鋼線
TRUSCO¥5,698税込¥6,2681箱(10本)当日出荷10本入のお買い得パックです。ハンドル部が持ちやすいです。通常品より、ハンドルの肉厚が厚いので強度があります。ワイヤ線は、通常品のものより毛の量が多いです。(1.3倍)。ゴールド線は、0.25mm×4本より線で細部の研磨ができます。用途あらゆる所の洗浄など。トラスコ品番450-5157幅(mm)30厚さ(mm)10全長(mm)270毛丈(mm)18毛材ワイヤ鋼線行数1行植付(mm)65線径(mm)0.30
宅配ボックス
ナカバヤシ¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷宅配業者に操作方法を周知する操作説明シールを扉裏面に貼付しています。用途不在でも荷物の受け取りが可能な宅配ボックス。防滴構造や耐候性塗料等で屋外設置に対応。材質本体/メッキ鋼板粉体焼付塗装(耐候性塗料)、アジャスター/ABS色アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応
まとめ買い 金型ブラシ パーム
TRUSCO¥4,898税込¥5,3881箱(10本)当日出荷10本入のお買い得パックです。ハンドル部が持ちやすく、金属でできているので破損しにくくなっています。用途溶接の前後処理、ペンキはがし、サビ落とし。トラスコ品番450-5153幅(mm)25厚さ(mm)10全長(mm)270毛丈(mm)18毛材パーム行数1行植付(mm)65
コーデュラバリスティック生地ツーウェイタイプ建築用腰袋 BA-201TB
ニックス(KNICKS)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷コーデュラバリスティック生地(D1680)使用形状2段寸法(mm)220×160×85
強力ばね TB(極重荷重) TB20-150
東京発条製作所¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別極重荷重色茶色ばね定数(N/mm)52.3自由長(mm)150外径(mm)20内径(mm)10ばねの種類強力ばね
強力ばね TB(極重荷重) TB20-125
東京発条製作所¥999税込¥1,0991個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別極重荷重色茶色ばね定数(N/mm)62.76自由長(mm)125外径(mm)20内径(mm)10ばねの種類強力ばね
鳶職向仕様ツーウエイタイプヌメ革2段腰袋 201TB
ニックス(KNICKS)¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷縁は全てバリスティック生地巻き 背台部ベルトループ付き/後付ベルト取付可能形状2段寸法(mm)230×160×50
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら